絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • 共立電気計器(2)
  • カイセ(2)
  • 甲神電機(2)
最大測定導体径(Φmm)
  • 34(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミリアンペア プロセス クランプメーター  FLUKE-771 フルーク(FLUKE)

    ミリアンペア プロセス クランプメーター FLUKE-771

    フルーク(FLUKE)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    FlukeView Forms で文書化
    用途ミリアンペア プロセス クランプメーター付属品ソフトケース2726174(サービスセンター取り扱い)仕様測定部:ジョー寸法(mm)212×59×38メモリーロギング:65000 読み値直流電流クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間)防塵防水性能IP40確度直流電圧:±(1%+5カウント)、抵抗:±(1%+5カウント)、電流周波数:±(0.5%+5カウント)電圧レンジ(V)直流:500.0mV, 600.0,1000導体径(mm)測定部:34周波数レンジ電流:5.0Hz ~500.0Hzロギング間隔:破短1秒、Fluke Connect Mobile Appから設定変更電流レンジ直流:999.9A突入電流100ms実効値基本確度直流電流/クランプ:0.2%+5/1%+5
  • FLK-A3004FC 直流4-20mAクランプ・メーター フルーク(FLUKE)

    FLK-A3004FC 直流4-20mAクランプ・メーター

    フルーク(FLUKE)
    119,800税込131,780
    1個
    30日以内出荷
    回路を切らずに4-20mAを測定 専用クランプi20付属
    用途直流4-20mAクランプ・メーター付属品i20.吊り下げストラップ、電池仕様【測定カテゴリ】NA寸法(mm)165×63.5×35.5防塵防水性能IP42確度【直流電流プローブ】本体確度には含まれません基本確度【直流電流】±(0.2%+5カウント);0.05mA~20.99mA【直流電流】±(1%+5カウント);21.0mA~99.9mA
  • ミリアンペア プロセス クランプメーター  FLUKE-773 フルーク(FLUKE)

    ミリアンペア プロセス クランプメーター FLUKE-773

    フルーク(FLUKE)
    179,800税込197,780
    1個
    24日以内出荷
    狭いところでも使いやすいリモートプローブ 手元を照らせるスポットライト mA電流発生と24Vループ電源供給 電圧信号の測定発生
    用途ミリアンペア プロセス クランプメーター付属品ソフトケース3351060(サービスセンター取り扱い)・テスト・リードTL75赤黒・わに口クリップAC175赤黒・ミニフックテスト・リードTL940赤黒・ストラップハンガー669967、337574(サービスセンター取り扱い)仕様(24Vループ電力)〇寸法(mm)246.2×70×43.7直流電圧(V)10範囲(電圧)90Vac~600Vac機能(HART抵抗)〇電圧周波数(Hz)50/60直流電圧30.000V直流電流テストリード:24.00mA、クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間)動作表示2色発光(育:電圧検知、赤:活線検知)防塵防水性能IP40確度【発生直流電圧基本】0.2%+2、【発生直流電流基本】テストリード:0.2%+2直流電流(mA)テストリード:24.00基本確度【直流電圧】0.2%+2、【直流電流】テストリード:0.2%+2、クランプ:0.2%+5/1%+5
  • ミリアンペア プロセス クランプメーター  FLUKE-772 フルーク(FLUKE)

    ミリアンペア プロセス クランプメーター FLUKE-772

    フルーク(FLUKE)
    129,800税込142,780
    1個
    60日以内出荷
    狭いところでも使いやすいリモートプローブ 手元を照らせるスポットライト mA電流発生と24Vループ電源供給
    用途ミリアンペア プロセス クランプメーター付属品ソフトケース3351060(サービスセンター取り扱い)・テスト・リードTL75赤黒・わに口クリップAC175赤黒・ミニフックテスト・リードTL940赤黒・ストラップハンガー669967、337574(サービスセンター取り扱い)仕様【24Vループ電力】〇【測定部】ジョー【測定部導体径】34寸法(mm)246.2×70×43.7機能(HART抵抗)〇レンジ(直流電圧)500.0mV,600.0V,1500V、(直流電圧)999.9A、(電流周波数)5.0Hz~500.0Hz電圧周波数(Hz)(レンジ)5.0~500.0直流電流テストリード:24.00mA、クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間)防塵防水性能IP40確度【発生直流電流基本】テストリード:0.2%+2、【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)、【電圧周波数】±(0.5%+5カウント)、【電流周波数】±(0.5%+5カウント)直流電流(mA)テストリード:24.00ロギング(メモリー)65000読み値、(間隔)破短1秒、FlukeConnectMobileAppから設定変更突入電流100ms実効値とピーク値基本確度【直流電流】テストリード:0.2%+2、クランプ:0.2%+5/1%+5
  • FLK-A3003FC 直流用電流クランプ・メーター フルーク(FLUKE)

    FLK-A3003FC 直流用電流クランプ・メーター

    フルーク(FLUKE)
    109,800税込120,780
    1個
    30日以内出荷
    2000Aまでの大電流測定 専用クランプi2000付
    用途直流用電流クランプ・メーター付属品i2000、磁石ストラップ、ケース、電池仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V寸法(mm)165×63.5×35.5防塵防水性能IP42確度【直流電流プローブ】本体確度には含まれません基本確度【直流電流】±(2%+5カウント);1.0A-999.9A【直流電流】±(2.5%+5カウント);1000A~2000A

クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります

直流専用クランプメータ