絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(7)
最小表示量(mm)
  • 0.001(4)
  • 0.01(5)
校正証明書
  • -(3)
  • 付き(1)
ベース寸法(mm)
  • 75
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 63.5(7)
  • 80(2)
  • 100(72)
  • 101.6(7)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(7)
  • -(1)
ブランド
  • テクロック(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
50未満(7)
  • デジタルデプスゲージ テクロック

    デジタルデプスゲージ

    テクロック
    36,980税込40,678
    1台ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    標準型デジタルデプスゲージ 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示 公差判定も可能 データホールド機能付き
    用途ワークの深さや段差を測定
  • 標準型デジタルデプスゲージ テクロック

    標準型デジタルデプスゲージ

    テクロック
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。 プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。 データホールド機能付。 低測定力タイプもあります。 公差判定も可能です。
  • Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルデプスゲージ

    テクロック
    86,980税込95,678
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
    仕様継足5本測定子(mm)Φ3.2鋼球ベース穴径(Φmm)5.2
  • 標準型デジタル デプスゲージ テクロック

    標準型デジタル デプスゲージ

    テクロック
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用 できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ ます。 データホールド機能付。公差判定も可能です。
  • Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルデプスゲージ

    テクロック
    139,800税込153,780
    1セット
    9日以内出荷
    穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
    仕様継足なし質量(g)262測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/1000測定子(mm)針状ベース長(mm)75ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±5
  • Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルデプスゲージ

    テクロック
    99,980税込109,978
    1セット
    9日以内出荷
    穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
    仕様継足5本質量(g)239測定範囲(mm)12(継足5本の場合220mm)最小表示量(mm)1/100測定子(mm)Φ3.2鋼球ベース長(mm)75ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±20
  • Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルデプスゲージ

    テクロック
    79,980税込87,978
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
    仕様継足なし測定範囲(mm)12ベース長(mm)75

デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル式デプスゲージ