20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo シンワ測定

    丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo

    シンワ測定(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。邪魔にならずツマミやすいフラップ式ネジ。変形しにくい立体構造の突き当て部。ブレにくい幅広ガイド。材料を傷つけにくい保護キャップ付。
    用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質本体:ステンレス・アルミ
  • 丸ノコガイド定規ジャスティークイックアジャスト シンワ測定

    丸ノコガイド定規ジャスティークイックアジャスト

    シンワ測定(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
    材質(本体)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう仕様クイックアジャスト23cm付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)質量(g)360本体寸法(mm)350×105×26角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
  • フリーガイドSD タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイドSD

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高剛性アルミパイプ材を通常面突き当て部に採用。 目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 押え部に滑り止めゴムを採用。 締め付け優先!独自の風車形状のつまみを採用。 角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。 捨て木取り付け機能。
    シルバー適合(つまみ)FG-KT
  • フリーガイドPRO タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイドPRO

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    角度切りができる小型ガイド。 カチッと止まる角度。多用角度45°・90°・135°にワンタッチで合わせられるクリック機構搭載。 高剛性アルミパイプ材。突き当て部にパイプ材を採用、切れ目のない突き当て面です。従来品のプレスタイプにあった、突き当てのズレがなく、衝撃による曲がりもありません。 独自の新形状つまみ。締まるトルクが強い超薄型・新形状つまみを新設計。小径でも回しやすく激しい作業にも設定角度がズレず、丸鋸モーターにも当たりにくい形状です。 安全。高さ9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレません。ステンレスガイドで直進性もよく正確にカット。 軽量。軽いアルミニウム材を採用。251gと軽量。終日携帯しても腰に負担を感じません。 視認性。目盛板はコンペックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでさびにくい。 捨て木取り付け機能搭載。
    トラスコ品番494-1446材質本体:ステンレス・アルミ外形寸法(mm)縦305×横84×奥20呼び寸法(mm)200本体質量(g)251有効切断長さ(mm)200
  • 丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル Ⅱ 30cm シンワ測定

    丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル Ⅱ 30cm

    シンワ測定
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
    用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規測定範囲(cm)30材質本体:ステンレス・アルミ、ストッパーネジ:ステンレス・真ちゅう付属品捨て木1本トラスコ品番444-3101寸法(mm)439×112×23質量(g)450角度精度(mm)90°:300mmにつき1
  • フリーガイド PRO タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイド PRO

    タジマツール(TJMデザイン)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    ズレにくく安定感のある角度切りができるフリーガイド
    用途丸鋸用角度切り定規目盛角度15°~165°
  • 丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cm シンワ測定

    丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    フロア材に最適な37cmサイズです。 1.フロア材切断に最適なサイズ・・・フロア材の角度切りにも最適な37cmサイズです。 2.薄型で頑丈な金属ネジ・・・たためるツマミの薄型金属ネジなので丸ノコの邪魔にならず、プラスチックネジにありがちな破損も解消しました。 3.頑強構造の突き当て部・・・突き当て部は変形しにくい立体構造です。
    材質【本体】ステンレス・アルミ、【ストッパーネジ】ステンレス・真ちゅう、【保護キャップ】ポリアセタール樹脂付属品捨て木1本トラスコ品番756-9009質量(g)650本体寸法(mm)535×142×20角度精度(mm)90°において370mmにつき1.3mm以下
  • 丸ノコガイド定規 フリーアングルワンタッチ シンワ測定

    丸ノコガイド定規 フリーアングルワンタッチ

    シンワ測定
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    角度を設定したら定規を材料にワンタッチ固定できます。定規を押さえずに作業できます。読取りやすい勾配目盛付です。透明ポリカーボネート板で、切り出し位置が良く見えます。石膏ボード等やわらかい材料には針で固定できます。
    用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質本体:ステンレス・アルミ角度精度(mm)90°:±3.5/1000rad真直度(mm)±0.5以下
  • フリーガイドPRO タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイドPRO

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    5日以内出荷
    高剛性アルミパイプ材を両面突き当て部に採用。 角度設定がズレない。締め付け優先のつまみ。 目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 押え部とガイド部に滑り止めゴムを採用。 角度・勾配両目盛つき。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。 捨て木取り付け機能。
    ゴールド
  • 丸鋸一番ガイドカッター モトコマ

    丸鋸一番ガイドカッター

    モトコマ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    便利な角度・勾配目盛付。 握りやすく大きい取手なので、安定した作業ができます。 板材等(外壁ボード・木製板)を電機丸鋸で直角に切断する時、丸鋸のガイド定規として使用できます。 石こうボード等をカッターで直角に切断するときは、カッターのガイド定規としても使用できます。 無段階クランプの押ネジを回す事によりギザ歯が木材にささり、カット時に横ブレしない構造になってます。
    用途板材等(外壁ボード・木製板)、石こうボード等の切断時のガイド定規厚さ(mm)9(ガイド部)仕様スベリ止めゴム付材質リベット/ステンレス(SUS430)材質(本体)アルミA6063、アルミA5052材質(取手)ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸鋸定規 iHelp

    丸鋸定規

    iHelp
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    木材などを電気丸鋸で切断する時のガイド定規として使用します。 ガード面が超ワイドで安定した切断。 フッ素コーティングでスベリが良い。
    用途電気丸鋸での安定した直線切りを行うためのガイド材質スチール
  • 丸鋸ガイド エスコ

    丸鋸ガイド

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)マグネシウム仕様5寸材、破風板、間柱などをスムーズにカットするためのガイドです。サイズ252×200×30mm質量(g)159直角精度200mm±0.2mm以内
  • フリーガイド共通捨木用ネジ タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイド共通捨木用ネジ

    タジマツール(TJMデザイン)
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    角度切りが出来る小型ガイド。
    用途丸鋸用フリーガイドミニ部品適合タジマフリーガイド全種トラスコ品番825-2716外形寸法(mm)縦8×横8×奥20本体質量(g)2
  • フリーガイドスライド専用ガイド固定ネジ タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイドスライド専用ガイド固定ネジ

    タジマツール(TJMデザイン)
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    フリーガイドスライド用固定ネジ。
    用途フリーガイドスライド用固定ネジトラスコ品番827-7107
  • フリーガイドスライド37-60交換用ガイド タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイドスライド37-60交換用ガイド

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    フリーガイドスライド用交換ガイド。
    用途フリーガイドスライド用交換ガイドトラスコ品番827-7106長さ(mm)560外形寸法(mm)縦560×横26×奥10本体質量(g)200
  • フリーガイドスライド20-37交換用ガイド タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイドスライド20-37交換用ガイド

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    フリーガイドスライド用交換ガイド。
    用途フリーガイドスライド用交換ガイドトラスコ品番827-7105長さ(mm)351
  • フリーガイド スライド タジマツール(TJMデザイン)

    フリーガイド スライド

    タジマツール(TJMデザイン)
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    3サイズの切断能力。
    用途丸鋸用角度切り定規目盛角度・勾配両目盛付(15~165°)精度(mm)±0.7以内/200mm
  • 丸ノコガイド定規 ジャスティー Ⅱ 23cm シンワ測定

    丸ノコガイド定規 ジャスティー Ⅱ 23cm

    シンワ測定(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
    用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質本体:ステンレス・アルミトラスコ品番444-3098寸法(mm)350×105×26質量(g)360角度精度(mm)90°:300mmにつき1
  • 丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ シンワ測定

    丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ

    シンワ測定
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    ガイド交換可能で1台3役。30cmを標準装備で別売りのアルミガイドに交換可能で45cmにも60cmにもなり、何台も持ち運ぶ必要がありません。ブレないスライダー付。
    用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質(本体)ステンレス・アルミ、(スーパーネジ)ステンレス・真ちゅう質量(g)(本体)750、(スライダー)130本体寸法(mm)455×390×23(90°)角度精度(mm)(90°において)300につき1以下
  • 丸ノコガイド定規ミニフリーアングルクイックアジャスト シンワ測定

    丸ノコガイド定規ミニフリーアングルクイックアジャスト

    シンワ測定
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
    材質(本体)ステンレス・アルミ(目盛板)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう仕様クイックアジャスト30cm付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)質量(g)460本体寸法(mm)439×100×26角度精度(mm)300につき1以下(90°において)

ガイド定規』には他にこんなカテゴリがあります

フリーアングル定規