絞り込み
測定範囲(mm)
ブランド
JIS規格取得
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
直尺、曲尺/コンベックス、巻尺、スケール/距離測定器とは、長さを測るための道具です。直尺とはまっすぐな棒や板に目盛を刻んだもの。曲尺とは直角に折れ曲がった金属製の物さしで、大工さんなどが良く使います。コンベックスは凸型の金属板を使ったメジャー。巻尺ともいいますが、布製の巻尺はコンベックスとは言いません。スケールとは寸法・度などの目盛がついた測定器具で、距離測定器にはレーザーなどを使うものや、歩きながら距離を測定する道具があります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
608件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直尺 モノタロウ

    直尺

    モノタロウ(278件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
    用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ
  • 曲尺 厚手広巾 モノタロウ

    曲尺 厚手広巾

    モノタロウ(67件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
    用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。材質ステンレス鋼幅(mm)20厚さ(mm)2表面処理シルバー直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
  • ピックアップスケール TRUSCO

    ピックアップスケール

    TRUSCO(7件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
    用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。仕様インチ換算表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)1メモリピッチ上段(mm)1JIS規格取得取得済
  • アルミ直尺 アル助(すべり止め付) シンワ測定

    アルミ直尺 アル助(すべり止め付)

    シンワ測定(40件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
    用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。材質アルミ目盛仕様メートル目盛
  • 直尺シルバー TRUSCO

    直尺シルバー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
    用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)0.5メモリピッチ上段(mm)1JIS規格取得取得済
  • プロトラクター デジタル式 モノタロウ

    プロトラクター デジタル式

    モノタロウ(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
    用途角度の測定に。材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)角度の測定範囲(°)0.0~359.9最小目盛0.1°、1mmオートパワーオフ5分角度精度(°)±0.3
  • 直尺用ストッパー シンワ測定

    直尺用ストッパー

    シンワ測定(49件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。 デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。 JISサイズの直尺に装着できます。
    用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロトラクター モノタロウ

    プロトラクター

    モノタロウ(11件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
    用途角度の測定やケガキ作業に。材質SUS410(本体)、銅(ネジ)質量(g)63精度±0.2最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2本体直径(Φ)90竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)197
  • カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン)

    カッターガイドスリム

    タジマツール(TJMデザイン)(38件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
    材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
  • ステンレス直尺 M&M

    ステンレス直尺

    M&M
    169税込186
    1個
    当日出荷
    目盛が見やすいツヤ消し加工 。目盛が消えにくい!電着エッチング加工
    用途長さの測定・線引き・カッティングに材質本体:ステンレス鋼
  • 小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm シンワ測定

    小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm

    シンワ測定(14件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
    トラスコ品番467-8869材質形状同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.3質量(g)67目盛表裏同目短枝(mm)163長枝(mm)330測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.3
  • 小型曲尺 TRUSCO

    小型曲尺

    TRUSCO(1件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    使い勝手が良く、コンパクトで携帯に便利です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。 JIS規格準拠品
    用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)10厚さ(mm)1.2目盛表裏cm目盛仕上ステン仕上RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
  • ファイバー折尺 シンワ測定

    ファイバー折尺

    シンワ測定(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。90°・180°でカチッと止まります。携帯に便利な折りたたみ式です。水に強いので目盛が消えません。
    用途長さ測定に使用する折尺RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミカッター定規 カット師 取手付 シンワ測定

    アルミカッター定規 カット師 取手付

    シンワ測定(16件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
    用途長さ測定、線引き、カッティング等材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
  • シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバースケール 快段目盛

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)0.5ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目
  • 3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱ シンワ測定

    3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱ

    シンワ測定(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。 強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
    材質突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス長さ許容差(mm)2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
  • アルミカッター定規 カット師PROTECT シンワ測定

    アルミカッター定規 カット師PROTECT

    シンワ測定(9件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。 高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。 保護キャップ付で、材料を傷めません。
    材質本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム
  • 丸鋸ガイドモバイル タジマツール(TJMデザイン)

    丸鋸ガイドモバイル

    タジマツール(TJMデザイン)(45件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。 道具袋にラクラク収まり携帯できます。 5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。 200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。 高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
    仕様表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔目盛5mmピッチの目盛切断有効長さ(mm)200直角精度±0.2以内(200mm)
  • スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業

    スケールストッパー(スケールツキ)

    東栄工業(15件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1本
    当日出荷
    JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
    最小読取値(mm)0.1JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープナー MKS(明工舎)

    オープナー

    MKS(明工舎)(17件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    とっても便利!すき間のないところに、すき間を作れるオープナー はずしにくい裏ブタや金属の曲げを加工を施した部分の起し作業などにもとても便利な工具です。
    用途取れなくなったフタ つぶれた鋲 時計の裏フタ 他
  • 等厚曲尺(広幅曲尺) タジマツール(TJMデザイン)

    等厚曲尺(広幅曲尺)

    タジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付
    材質ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)2目盛表裏同目
  • 丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII シンワ測定

    丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII

    シンワ測定(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
    用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
  • スケールストッパー(スケールナシ) 東栄工業

    スケールストッパー(スケールナシ)

    東栄工業(16件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
  • マグネットシート マグネットメジャー OHSATO(大里)

    マグネットシート マグネットメジャー

    OHSATO(大里)
    689税込758
    1袋(1個)
    当日出荷
    貼れる、切れる、曲げられるマグネットシートタイプの磁石のメジャーです。切って貼って使いやすい1200mmです。数字が大きくはっきり見やすいです。
    用途鉄製の壁や棚、車体などの測定にトラスコ品番656-1356材質磁石幅(mm)20全長(mm)1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 快段目盛ものさしシール SK(新潟精機)

    快段目盛ものさしシール

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    219税込241
    1セット(2枚)
    当日出荷
    貼って剥がせる&強粘着シートです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
    用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能にセット内容白×1、黒×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲尺厚手広巾 TRUSCO

    曲尺厚手広巾

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    目盛がエッチング加工されており消えにくいです。ストラップ用の穴付きです。
    用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。トラスコ品番257-9624材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)20厚さ(mm)2短辺(mm)85長辺(mm)170目盛表裏cm目盛仕上シルバー仕上/艶消し加工JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
  • プロトラクター ステン シンワ測定

    プロトラクター ステン

    シンワ測定(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
    仕様-トラスコ品番408-3393材質本体:ステンレス寸法(mm)200×52×15材質(本体)ステンレス質量(g)65材質(ねじ部)真ちゅう最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2本体直径(Φ)90竿長(mm)153寸法(直径Φ×厚さ)(mm)90×1.2目盛(竿)10cm目盛ピッチ(°)1竿数1
  • カーペンター快段目盛 SK(新潟精機)

    カーペンター快段目盛

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
    用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。トラスコ品番486-5987材質スチール形状同厚幅(mm)165厚さ(mm)1.2寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅全長(mm)325測定範囲30cm質量(g)68呼び寸法(mm)300目盛仕様表四段/裏二段長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
  • 鉄工用平ぴた曲尺 TRUSCO

    鉄工用平ぴた曲尺

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    竿・角共に平たいので材料にピタリとフィットしてケガキやすい曲尺です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
    用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)15厚さ(mm)1目盛表裏cm目盛仕上シルバー仕上/艶消し加工JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
  • 曲尺シルバー TRUSCO

    曲尺シルバー

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ケガキ作業に便利です。
    用途直角・長さ測定材質ステンレス(SUS420J2)直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
  • 丸ノコガイド定規 エルアングルPlus シンワ測定

    丸ノコガイド定規 エルアングルPlus

    シンワ測定(17件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    スライド・ストップシステム 通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。 しっかり握れるハンドル ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。 真っ直ぐ立つヒール形状 ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。 軽くて丈夫な構造 ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
    付属品捨て木1本材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂直角度(/100mm)0.1mm以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 500mm スチール直尺 エスコ

    500mm スチール直尺

    エスコ(2件のレビュー)
    1,540税込1,694
    1枚
    当日出荷
    上下ミリ表示、片面目盛。
    エスコ品番EA720YA-50材質ステンレス、防錆処理目盛(mm)500寸法(幅W×厚さ)(mm)18×0.5最小目盛(mm)0.5・1
  • カッティングスケール NTカッター

    カッティングスケール

    NTカッター(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    定規を傷めないステンレスガードつき。
    用途カッティング用材質(本体)アクリル目盛仕様cm目盛/ピッチ:1mm色(本体)スケルトン
  • アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 SK(新潟精機)

    アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
    用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR幅(mm)61厚さ(mm)58ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)目盛種別上段cm目、下段尺相当目
  • ファイバー折尺(CM)1M×5折 DBLTACT

    ファイバー折尺(CM)1M×5折

    DBLTACT(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    グラスファイバー入り折尺。鉄筋屋さん必須アイテムです! 選べるカラー展開。水に強く目盛りも取れにくいです。軽くてサビにくく、電気を通しにくい。 90°、180°でカチッと止まるので作業性に優れています。大きな数字で読取やすいです。
    質量(g)60全長×幅W×厚さ(mm)1000×15×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm シンワ測定

    小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm

    シンワ測定(3件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。材料にピタリと張り付いてケガキやすいフラット形状です。黒字に白目盛なので目盛と数字が読みやすくなっています。
    用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。仕様黒字白目盛トラスコ品番408-3181材質形状同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.3質量(g)67目盛裏面角目短枝(mm)163長枝(mm)330測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)角目裏目盛 短枝(外)15cm、(内)丸目直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.3長さ許容差(mm)±0.3
  • Patti スライド式スケールクリップ 昭和スプリング

    Patti スライド式スケールクリップ

    昭和スプリング(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    スライドし位置調整が可能!ポケットサイズに関係なく取り付けられます。
    用途金属製直尺にスライドさせながら取付け、胸や肩のポケットにクリップし直尺を落ちにくくする材質特殊鋼
  • 2×4曲尺ミニ BIGMAN(ビッグマン)

    2×4曲尺ミニ

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ブラック曲尺のコンパクト版。取り回ししやすいミニサイズ。1cm毎に平行線が引ける穴つき。2×4材、1×材の中心が取れるため、ビスが効率的に効く目盛りを打てます。
    用途ビス位置の点打ちに。平行線引きに。材質スチール厚さ(mm)1.5質量(g)28短辺(mm)80長辺(mm)160
  • 曲尺平ぴた ホワイト シンワ測定

    曲尺平ぴた ホワイト

    シンワ測定(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    薄くてフラット。従来の使いやすさに見えやすさをプラス。材料にピタッと張り付いてケガきやすいです。 傷つけない角丸形状。材料や腰袋を傷つけない角丸形状です。 見分けやすいパッケージ。表裏同目と併用目盛の違いが一目でわかります。
    材質ステンレス直角度100mmにつき0.1mm以下
  • デジタル水平傾斜計 デジキュービック TRUSCO

    デジタル水平傾斜計 デジキュービック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。 バックライト液晶表示です。 読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。 任意の角度を基準値0°として設定できます。
    用途さまざまな基準面からの角度測定にトラスコ品番761-6180材質測定面:アルミ、磁石内蔵長さ(mm)59厚さ(mm)28測定範囲360°(4方向90°)高さ(mm)59電源単4アルカリ電池×1個(別売)最小表示0.1°測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)
直尺・曲尺・角度計特集
おすすめ人気ランキング
直尺・曲尺・角度