絞り込み
材質
- アルミ(6)
- ステンレス(7)
ブランド
- シンワ測定
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- エスコ(1)
- モトコマ(1)
- iHelp(1)
測定範囲(mm)
- 300(1)
「材質」から絞り込む
アルミ(6)
ステンレス(7)

丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo
シンワ測定(7件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。邪魔にならずツマミやすいフラップ式ネジ。変形しにくい立体構造の突き当て部。ブレにくい幅広ガイド。材料を傷つけにくい保護キャップ付。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質本体:ステンレス・アルミ
丸ノコガイド定規ジャスティークイックアジャスト
シンワ測定(11件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。材質(本体)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう仕様クイックアジャスト23cm付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)質量(g)360本体寸法(mm)350×105×26角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル Ⅱ 30cm
シンワ測定¥3,198税込¥3,5181台当日出荷プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規測定範囲(cm)30材質本体:ステンレス・アルミ、ストッパーネジ:ステンレス・真ちゅう付属品捨て木1本トラスコ品番444-3101寸法(mm)439×112×23質量(g)450角度精度(mm)90°:300mmにつき1
丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cm
シンワ測定(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷フロア材に最適な37cmサイズです。 1.フロア材切断に最適なサイズ・・・フロア材の角度切りにも最適な37cmサイズです。 2.薄型で頑丈な金属ネジ・・・たためるツマミの薄型金属ネジなので丸ノコの邪魔にならず、プラスチックネジにありがちな破損も解消しました。 3.頑強構造の突き当て部・・・突き当て部は変形しにくい立体構造です。材質【本体】ステンレス・アルミ、【ストッパーネジ】ステンレス・真ちゅう、【保護キャップ】ポリアセタール樹脂付属品捨て木1本トラスコ品番756-9009質量(g)650本体寸法(mm)535×142×20角度精度(mm)90°において370mmにつき1.3mm以下
丸ノコガイド定規 フリーアングルワンタッチ
シンワ測定¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷角度を設定したら定規を材料にワンタッチ固定できます。定規を押さえずに作業できます。読取りやすい勾配目盛付です。透明ポリカーボネート板で、切り出し位置が良く見えます。石膏ボード等やわらかい材料には針で固定できます。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質本体:ステンレス・アルミ角度精度(mm)90°:±3.5/1000rad真直度(mm)±0.5以下
丸ノコガイド定規 ジャスティー Ⅱ 23cm
シンワ測定(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質本体:ステンレス・アルミトラスコ品番444-3098寸法(mm)350×105×26質量(g)360角度精度(mm)90°:300mmにつき1
丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ
シンワ測定¥6,898税込¥7,5881台当日出荷ガイド交換可能で1台3役。30cmを標準装備で別売りのアルミガイドに交換可能で45cmにも60cmにもなり、何台も持ち運ぶ必要がありません。ブレないスライダー付。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質(本体)ステンレス・アルミ、(スーパーネジ)ステンレス・真ちゅう質量(g)(本体)750、(スライダー)130本体寸法(mm)455×390×23(90°)角度精度(mm)(90°において)300につき1以下
丸ノコガイド定規ミニフリーアングルクイックアジャスト
シンワ測定¥4,898税込¥5,3881台当日出荷丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。材質(本体)ステンレス・アルミ(目盛板)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう仕様クイックアジャスト30cm付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)質量(g)460本体寸法(mm)439×100×26角度精度(mm)300につき1以下(90°において)