絞り込み
呼び寸法(mm)
- 500(1)
- 1000(1)
ブランド
- ユニセイキ
- 大西測定工具(3)
- 理研計測器(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
500(1)
1000(1)

ストレートエッジ(アイ型)
ユニセイキ¥259,800~税込¥285,780~1個3日以内出荷平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。材質特殊工具鋼厚さ(mm)50
I型広巾ストレートエッヂ A級焼入 500mm
ユニセイキ¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-1258幅(mm)50全長(mm)500質量(kg)10高さ(mm)85呼び寸法(mm)500精度±(2+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
I型広巾ストレートエッヂ A級焼入 1000mm
ユニセイキ¥499,800税込¥549,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1252幅(mm)50全長(mm)1000質量(kg)20高さ(mm)85呼び寸法(mm)1000精度±(2+L/250)μm
I型広巾ストレートエッヂ B級
ユニセイキ¥269,800~税込¥296,780~1個3日以内出荷から30日以内出荷平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。 SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。 研磨仕上げを施しています。 平面度・真直度、平行度の検査測定用です。用途平面度・真直度、平行度の検査測定用厚さ(mm)50材質/仕上炭素工具鋼/研磨仕上