絞り込み
ブランド
- ユニセイキ
- モノタロウ(19)
- 永井ゲージ製作所(356)
- SK(新潟精機)(168)
- 大菱計器製作所(148)
- エスコ(129)
- レニショー(105)
- TC(94)
- 第一測範(84)
- イマダ(83)
- アイゼン(79)
- INSIZE(インサイズ)(74)
- TRUSCO(60)
- OSG(オーエスジー)(58)
- シム&ゲージ(53)
- シンワ測定(51)
- TESA[測定用品](49)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(39)
- 大西測定工具(37)
- プレシジョンブランド(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(66)
特価

平型スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から4日以内出荷厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)
ユニセイキ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トラスコ品番308-4531材質特殊工具鋼長さ(mm)150幅(mm)24厚さ(mm)3質量(kg)0.2精度(μm)11.5
アイビーム型ストレートエッヂ B級 1200mm
ユニセイキ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1039幅(mm)60厚さ(mm)12全長(mm)1200質量(kg)6.5呼び寸法(mm)1200精度±(10+L/50)μm
アイビーム型ストレートエッヂ B級 1000mm
ユニセイキ¥72,980税込¥80,2781個30日以内出荷トラスコ品番838-1038幅(mm)60厚さ(mm)12全長(mm)1000質量(kg)5呼び寸法(mm)1000精度±(10+L/50)μm
ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 0級 200x300mm
ユニセイキ¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。トラスコ品番466-5660材質鋳鉄幅(mm)200質量(kg)10高さ(mm)75タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)4精度0級平面度(μm)4寸法(縦×横)(mm)200×300仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
箱型定盤(摺合仕上)
ユニセイキ¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から3日以内出荷ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
台付スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
ユニ 鋼製ストレートエッヂ
ユニセイキ¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から翌々日出荷本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。種別べベル型精度(μm)A級(10+L/100)
焼入ブロック
ユニセイキ¥38,980~税込¥42,878~1組(2個)当日出荷本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
ストレートエッジ(アイ型)
ユニセイキ¥259,800~税込¥285,780~1個3日以内出荷平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。材質特殊工具鋼厚さ(mm)50
ストレートエッジ(アイビーム型)
ユニセイキ¥229,800~税込¥252,780~1個3日以内出荷平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。材質特殊工具鋼
ブロック(V溝付桝型・A級品)
ユニセイキ¥289,800税込¥318,7801台当日出荷平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。用途丸棒の精密ケガキなど材質鋳鉄質量(kg)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200精度(μm)9底面とV溝の平行度(μm)9
ブロック(V溝付桝型・A級品)
ユニセイキ¥99,980税込¥109,9781個当日出荷トラスコ品番310-6497材質鋳鉄幅(mm)125質量(kg)7.8高さ(mm)125奥行(mm)125精度(μm)7.5底面とV溝の平行度(μm)7.5
鋼製ストレートエッジ(平型)
ユニセイキ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷トラスコ品番308-4523材質特殊工具鋼長さ(mm)1000幅(mm)47厚さ(mm)5質量(kg)3精度(μm)20
焼入Vブロック
ユニセイキ¥189,800~税込¥208,780~1セット(2個)翌々日出荷から9日以内出荷V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。用途丸棒の精密ケガキなど。材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1381
A型精密ヤゲン台(A級仕上)
ユニセイキ¥299,800税込¥329,7801セット(2個)3日以内出荷V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。用途丸棒の精密ケガキなどに。トラスコ品番466-5961材質鋳鉄質量(kg)19.42018年トラスコ掲載ページ1 1380
石定盤(1級仕上)
ユニセイキ¥45,980税込¥50,5781個当日出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5279材質自然石(黒御影石)質量(kg)52018年トラスコ掲載ページ1 1376
石定盤(0級仕上)
ユニセイキ¥47,980税込¥52,7781個当日出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5198材質自然石(黒御影石)質量(kg)52018年トラスコ掲載ページ1 1376
平型ストレートエッヂ A級
ユニセイキ¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。仕様研磨仕上げ材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1330
ベベル型ストレートエッヂ A級
ユニセイキ¥96,980~税込¥106,678~1個3日以内出荷普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。仕様研磨仕上げ材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1331
平型ストレートエッヂ B級 750mm
ユニセイキ¥34,980税込¥38,4781個92日以内出荷トラスコ品番838-1027幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)750質量(kg)2.5呼び寸法(mm)750精度B級±(20+L/25)μmRoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ B級 600mm
ユニセイキ¥24,980税込¥27,4781個92日以内出荷トラスコ品番838-1026形状平型幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)600質量(kg)1呼び寸法(mm)600精度B級±(20+L/25)μm熱処理焼入なし真直度(μm)44RoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ B級 500mm
ユニセイキ¥18,980税込¥20,8781個92日以内出荷トラスコ品番838-1025幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)500質量(kg)0.8呼び寸法(mm)500精度B級±(20+L/25)μmRoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ B級 300mm
ユニセイキ¥9,098税込¥10,0081個92日以内出荷トラスコ品番838-1023幅(mm)35厚さ(mm)5全長(mm)300質量(kg)0.44呼び寸法(mm)300精度B級±(20+L/25)μmRoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ B級 200mm
ユニセイキ¥7,498税込¥8,2481個92日以内出荷トラスコ品番838-1020幅(mm)24厚さ(mm)4全長(mm)200質量(kg)0.11呼び寸法(mm)200精度B級±(20+L/25)μmRoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ B級 2000mm
ユニセイキ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1021幅(mm)85厚さ(mm)8全長(mm)2000質量(kg)12呼び寸法(mm)2000精度B級±(20+L/25)μm
平型ストレートエッヂ B級 150mm
ユニセイキ¥7,598税込¥8,3581個92日以内出荷トラスコ品番838-1018幅(mm)24厚さ(mm)4全長(mm)150質量(kg)0.06呼び寸法(mm)150精度B級±(20+L/25)μmRoHS指令(10物質対応)対応
平型ストレートエッヂ B級 1500mm
ユニセイキ¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷トラスコ品番838-1019幅(mm)72厚さ(mm)5全長(mm)1500質量(kg)6呼び寸法(mm)1500精度B級±(20+L/25)μm
平型ストレートエッヂ B級 1200mm
ユニセイキ¥91,980税込¥101,1781個3日以内出荷トラスコ品番838-1017幅(mm)60厚さ(mm)5全長(mm)1200質量(kg)4呼び寸法(mm)1200精度B級±(20+L/25)μm
平型ストレートエッヂ B級 1000mm
ユニセイキ¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷トラスコ品番838-1016幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)1000質量(kg)3呼び寸法(mm)1000精度B級±(20+L/25)μm
平型ストレートエッヂ A級 2500mm
ユニセイキ¥339,800税込¥373,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1228幅(mm)100厚さ(mm)10全長(mm)2500質量(kg)20呼び寸法(mm)2500精度(μm)35
平型スコヤー1500mm
ユニセイキ¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1271幅(mm)65厚さ(mm)11質量(kg)14呼び寸法(mm)1500長片の全長(mm)1500精度2級±(10+L/20)μm直角度±0.17
三角型精密検査用ストレートエッヂ 75mm
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個92日以内出荷トラスコ品番838-1265幅(mm)13全長(mm)75硬度HS60°呼び寸法(mm)75精度±(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
三角型精密検査用ストレートエッヂ 50mm
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個92日以内出荷トラスコ品番838-1264幅(mm)10全長(mm)50硬度HS60°呼び寸法(mm)50精度±(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
三角型精密検査用ストレートエッヂ 300mm
ユニセイキ¥179,800税込¥197,7801個92日以内出荷トラスコ品番838-1263幅(mm)25全長(mm)300硬度HS60°呼び寸法(mm)300精度±(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
三角型精密検査用ストレートエッヂ 200mm
ユニセイキ¥99,980税込¥109,9781個92日以内出荷トラスコ品番838-1262幅(mm)20全長(mm)200硬度HS60°呼び寸法(mm)200精度±(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応