絞り込み
エコロジープロダクト
「呼び寸法(mm)」から絞り込む

ストレートエッジ片刃 凹有
松井精密(5件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から10日以内出荷平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。材質ステンレス
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上
大西測定工具(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から9日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
ベベル形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッジ
理研計測器¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から12日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
ベベル形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から9日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
ベベル形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 600mm
ユニセイキ¥72,980税込¥80,2781個当日出荷トラスコ品番471-9212形状ベベル型幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)600質量(kg)1呼び寸法(mm)600精度16.0μm熱処理焼入あり真直度(μm)16
ストレートエッジ 片刃凹無
松井精密¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から10日以内出荷平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
ベベル形ストレートエッジ 焼入品
大菱計器製作所¥6,598~税込¥7,258~1個20日以内出荷・平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 ・精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。種別べベル型
ユニ 鋼製ストレートエッヂ
ユニセイキ¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から翌々日出荷本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。種別べベル型精度(μm)A級(10+L/100)
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)
ユニセイキ¥689,800税込¥758,7801個3日以内出荷普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。用途平面度・真直度、平行度の検査測定用。
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 750mm
ユニセイキ¥119,800税込¥131,7801個当日出荷トラスコ品番471-9221幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)750質量(kg)2.5呼び寸法(mm)750精度17.5μm
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 500mm
ユニセイキ¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷トラスコ品番471-9204幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)500質量(kg)0.8呼び寸法(mm)500精度15.0μm
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 300mm
ユニセイキ¥43,980税込¥48,3781個当日出荷トラスコ品番471-9191幅(mm)35厚さ(mm)5全長(mm)300質量(kg)0.44呼び寸法(mm)300精度13.0μm
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 3000mm
ユニセイキ¥1,098,000税込¥1,207,8001個3日以内出荷トラスコ品番838-1227幅(mm)100厚さ(mm)10全長(mm)3000質量(kg)24呼び寸法(mm)3000精度40.0μm
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 2500mm
ユニセイキ¥659,800税込¥725,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1226幅(mm)100厚さ(mm)10全長(mm)2500質量(kg)19呼び寸法(mm)2500精度35.0μm
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 200mm
ユニセイキ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷トラスコ品番471-9182幅(mm)24厚さ(mm)3全長(mm)200質量(kg)0.11呼び寸法(mm)200精度12.0μm
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 2000mm
ユニセイキ¥419,800税込¥461,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1225幅(mm)85厚さ(mm)8全長(mm)2000質量(kg)12呼び寸法(mm)2000精度30.0μm
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 1500mm
ユニセイキ¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1224幅(mm)72厚さ(mm)5全長(mm)1500質量(kg)6呼び寸法(mm)1500精度25.0μm
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 1200mm
ユニセイキ¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1223幅(mm)60厚さ(mm)5全長(mm)1200質量(kg)4呼び寸法(mm)1200精度22.0μm
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 1000mm
ユニセイキ¥129,800税込¥142,7801個当日出荷トラスコ品番471-9166幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)1000質量(kg)3呼び寸法(mm)1000精度20.0μm
ベベル型ストレートエッヂ A級 2500mm
ユニセイキ¥359,800税込¥395,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1221幅(mm)100厚さ(mm)10全長(mm)2500質量(kg)19呼び寸法(mm)2500精度±(10+L/100)μm刃厚(mm)3
ニ ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 150mm
ユニセイキ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷トラスコ品番471-9174幅(mm)24厚さ(mm)3全長(mm)150質量(kg)0.2呼び寸法(mm)150精度11.5μm
ストレートエッジ 両刃凹有
松井精密¥10,980~税込¥12,078~1個10日以内出荷から30日以内出荷平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
ベベル形ストレートエッジ 非焼入品
大菱計器製作所¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から32日以内出荷平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。種別べベル型