27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
普通形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
三角形ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所三角形ストレートエッジ 焼入品大菱計器製作所
28,980税込31,878
1個
32日以内出荷から42日以内出荷
三方の角面の真直が高精度に仕上げられております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であたるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別三角形RoHS指令(10物質対応)対応
四面基準直定規 ソディック四面基準直定規ソディック
799,800税込879,780
1台
30日以内出荷
アルミナセラミックス製で高強度、耐摩耗性、耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。 4面の平面・平行・直角度を広い領域で精度保証した超高精度の四面基準直定規です。 中空体で軽量化されており、扱いやすくなっています。
用途長ものや各種工作機械・精度検査装置の校正に。材質アルミナセラミックス
普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
6,998税込7,698
1個
31日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に呼び寸法(mm)200真直度(μm)14焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形 SK(新潟精機)目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形SK(新潟精機)
28,980税込31,878
1個
36日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 端面0基点です。 高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形 SK(新潟精機)目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形SK(新潟精機)
35,980税込39,578
1個
36日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)鋼製標準ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
66,980税込73,678
1個
36日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)鋼製標準ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
52,980税込58,278
1個
31日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ B級焼入 SK(新潟精機)工形ストレートエッジ B級焼入SK(新潟精機)
349,800税込384,780
1個
46日以内出荷から56日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ B級 SK(新潟精機)工形ストレートエッジ B級SK(新潟精機)
299,800税込329,780
1個
46日以内出荷から56日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)工形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
399,800税込439,780
1個
41日以内出荷から56日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)工形ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
359,800税込395,780
1個
41日以内出荷から46日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
櫛形ストレートエッジ(B級 大菱計器製作所櫛形ストレートエッジ(B級大菱計器製作所
549,800税込604,780
1個
50日以内出荷
材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
櫛形ストレートエッジ(A級 大菱計器製作所櫛形ストレートエッジ(A級大菱計器製作所
659,800税込725,780
1個
50日以内出荷
材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
コウ形ストレートエッジB級焼入 大菱計器製作所コウ形ストレートエッジB級焼入大菱計器製作所
319,800税込351,780
1個
23日以内出荷から50日以内出荷
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
コウ形ストレートエッジB級 大菱計器製作所コウ形ストレートエッジB級大菱計器製作所
269,800税込296,780
1個
23日以内出荷から50日以内出荷
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
コウ形ストレートエッジA級焼入 大菱計器製作所コウ形ストレートエッジA級焼入大菱計器製作所
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷から50日以内出荷
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
コウ形ストレートエッジA級 大菱計器製作所コウ形ストレートエッジA級大菱計器製作所
319,800税込351,780
1個
23日以内出荷から50日以内出荷
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
三角型精密検査用ストレートエッヂ 75mm ユニセイキ三角型精密検査用ストレートエッヂ 75mmユニセイキ
49,980税込54,978
1個
92日以内出荷
呼び寸法(mm)75精度±(1+L/250)μmトラスコ品番838-1265幅(mm)13全長(mm)75硬度HS60°RoHS指令(10物質対応)対応
三角型精密検査用ストレートエッヂ 50mm ユニセイキ三角型精密検査用ストレートエッヂ 50mmユニセイキ
49,980税込54,978
1個
92日以内出荷
呼び寸法(mm)50精度±(1+L/250)μmトラスコ品番838-1264幅(mm)10全長(mm)50硬度HS60°RoHS指令(10物質対応)対応
三角型精密検査用ストレートエッヂ 300mm ユニセイキ三角型精密検査用ストレートエッヂ 300mmユニセイキ
179,800税込197,780
1個
92日以内出荷
呼び寸法(mm)300精度±(1+L/250)μmトラスコ品番838-1263幅(mm)25全長(mm)300硬度HS60°RoHS指令(10物質対応)対応
三角型精密検査用ストレートエッヂ 200mm ユニセイキ三角型精密検査用ストレートエッヂ 200mmユニセイキ
99,980税込109,978
1個
92日以内出荷
呼び寸法(mm)200精度±(1+L/250)μmトラスコ品番838-1262幅(mm)20全長(mm)200硬度HS60°RoHS指令(10物質対応)対応
三角型精密検査用ストレートエッヂ 150mm ユニセイキ三角型精密検査用ストレートエッヂ 150mmユニセイキ
83,980税込92,378
1個
92日以内出荷
呼び寸法(mm)150精度±(1+L/250)μmトラスコ品番838-1261幅(mm)18全長(mm)150硬度HS60°RoHS指令(10物質対応)対応
三角型精密検査用ストレートエッヂ 100mm ユニセイキ三角型精密検査用ストレートエッヂ 100mmユニセイキ
79,980税込87,978
1個
92日以内出荷
呼び寸法(mm)100精度±(1+L/250)μmトラスコ品番838-1260幅(mm)15全長(mm)100硬度HS60°RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製櫛形ストレートエッジ B級 大菱計器製作所鋳鉄製櫛形ストレートエッジ B級大菱計器製作所
47,980税込52,778
1個
23日以内出荷
・材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 ・工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
種別櫛形RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製櫛形ストレートエッジ A級 大菱計器製作所鋳鉄製櫛形ストレートエッジ A級大菱計器製作所
66,980税込73,678
1個
21日以内出荷から23日以内出荷
材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
種別櫛形RoHS指令(10物質対応)対応
その他ストレートエッジ