絞り込み
呼び寸法(mm)
- 200
- 50(2)
- 75(2)
- 100(2)
- 150(4)
- 250(2)
- 300(4)
- 450(2)
- 500(8)
- 600(2)
- 750(8)
- 1000(12)
- 1250(2)
- 1500(10)
- 2000(10)
- 2500(10)
- 3000(10)
ブランド
- SK(新潟精機)(2)
- 大菱計器製作所(1)
- ユニセイキ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
150(4)
200
300(4)
500(8)
750(8)
1000(12)
1500(10)
2000(10)
2500(10)
3000(10)

普通形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥6,998税込¥7,6981個31日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に呼び寸法(mm)200真直度(μm)14焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
三角型精密検査用ストレートエッヂ 200mm
ユニセイキ¥99,980税込¥109,9781個92日以内出荷トラスコ品番838-1262幅(mm)20全長(mm)200硬度HS60°呼び寸法(mm)200精度±(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
三角形ストレートエッジ 焼入品
大菱計器製作所¥77,980税込¥85,7781個32日以内出荷から42日以内出荷三方の角面の真直が高精度に仕上げられております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であたるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。種別三角形RoHS指令(10物質対応)対応