26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
  • 普通形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)

    普通形ストレートエッジ A級

    SK(新潟精機)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    普通形ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形 SK(新潟精機)

    目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    36日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 端面0基点です。 高精度定規として使用できます。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    普通形ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    6,998税込7,698
    1個
    31日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に呼び寸法(mm)200真直度(μm)14焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形 SK(新潟精機)

    目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形

    SK(新潟精機)
    36,980税込40,678
    1個
    36日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 高精度定規として使用できます。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製標準ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    鋼製標準ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    66,980税込73,678
    1個
    36日以内出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製標準ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)

    鋼製標準ストレートエッジ A級

    SK(新潟精機)
    52,980税込58,278
    1個
    31日以内出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工形ストレートエッジ B級焼入 SK(新潟精機)

    工形ストレートエッジ B級焼入

    SK(新潟精機)
    349,800税込384,780
    1個
    46日以内出荷から56日以内出荷
    機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工形ストレートエッジ B級 SK(新潟精機)

    工形ストレートエッジ B級

    SK(新潟精機)
    299,800税込329,780
    1個
    46日以内出荷から56日以内出荷
    機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    工形ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    399,800税込439,780
    1個
    41日以内出荷から56日以内出荷
    機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)

    工形ストレートエッジ A級

    SK(新潟精機)
    369,800税込406,780
    1個
    41日以内出荷から46日以内出荷
    機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 櫛形ストレートエッジ(B級 大菱計器製作所

    櫛形ストレートエッジ(B級

    大菱計器製作所
    549,800税込604,780
    1個
    50日以内出荷
    材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
    等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 櫛形ストレートエッジ(A級 大菱計器製作所

    櫛形ストレートエッジ(A級

    大菱計器製作所
    659,800税込725,780
    1個
    50日以内出荷
    材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
    等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
  • コウ形ストレートエッジB級焼入 大菱計器製作所

    コウ形ストレートエッジB級焼入

    大菱計器製作所
    319,800税込351,780
    1個
    23日以内出荷から50日以内出荷
    幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
    等級B級/焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • コウ形ストレートエッジB級 大菱計器製作所

    コウ形ストレートエッジB級

    大菱計器製作所
    269,800税込296,780
    1個
    23日以内出荷から50日以内出荷
    幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
    等級B級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • コウ形ストレートエッジA級焼入 大菱計器製作所

    コウ形ストレートエッジA級焼入

    大菱計器製作所
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷から50日以内出荷
    幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
    等級A級/焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • コウ形ストレートエッジA級 大菱計器製作所

    コウ形ストレートエッジA級

    大菱計器製作所
    319,800税込351,780
    1個
    23日以内出荷から50日以内出荷
    幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
    等級A級/非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角型精密検査用ストレートエッヂ 75mm ユニセイキ

    三角型精密検査用ストレートエッヂ 75mm

    ユニセイキ
    49,980税込54,978
    1個
    92日以内出荷
    トラスコ品番838-1265幅(mm)13全長(mm)75硬度HS60°呼び寸法(mm)75精度±(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角型精密検査用ストレートエッヂ 50mm ユニセイキ

    三角型精密検査用ストレートエッヂ 50mm

    ユニセイキ
    49,980税込54,978
    1個
    92日以内出荷
    トラスコ品番838-1264幅(mm)10全長(mm)50硬度HS60°呼び寸法(mm)50精度±(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角型精密検査用ストレートエッヂ 300mm ユニセイキ

    三角型精密検査用ストレートエッヂ 300mm

    ユニセイキ
    179,800税込197,780
    1個
    92日以内出荷
    トラスコ品番838-1263幅(mm)25全長(mm)300硬度HS60°呼び寸法(mm)300精度±(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角型精密検査用ストレートエッヂ 200mm ユニセイキ

    三角型精密検査用ストレートエッヂ 200mm

    ユニセイキ
    99,980税込109,978
    1個
    92日以内出荷
    トラスコ品番838-1262幅(mm)20全長(mm)200硬度HS60°呼び寸法(mm)200精度±(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角型精密検査用ストレートエッヂ 150mm ユニセイキ

    三角型精密検査用ストレートエッヂ 150mm

    ユニセイキ
    79,980税込87,978
    1個
    92日以内出荷
    トラスコ品番838-1261幅(mm)18全長(mm)150硬度HS60°呼び寸法(mm)150精度±(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角型精密検査用ストレートエッヂ 100mm ユニセイキ

    三角型精密検査用ストレートエッヂ 100mm

    ユニセイキ
    72,980税込80,278
    1個
    92日以内出荷
    トラスコ品番838-1260幅(mm)15全長(mm)100硬度HS60°呼び寸法(mm)100精度±(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製櫛形ストレートエッジ B級 大菱計器製作所

    鋳鉄製櫛形ストレートエッジ B級

    大菱計器製作所
    47,980税込52,778
    1個
    23日以内出荷
    ・材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 ・工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
    種別櫛形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製櫛形ストレートエッジ A級 大菱計器製作所

    鋳鉄製櫛形ストレートエッジ A級

    大菱計器製作所
    66,980税込73,678
    1個
    21日以内出荷から23日以内出荷
    材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
    種別櫛形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角形ストレートエッジ 焼入品 大菱計器製作所

    三角形ストレートエッジ 焼入品

    大菱計器製作所
    28,980税込31,878
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    三方の角面の真直が高精度に仕上げられております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であたるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
    種別三角形RoHS指令(10物質対応)対応
その他ストレートエッジ