絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 450(2)
  • 500(6)
  • 600(2)
  • 750(6)
  • 1000(10)
  • 1500(8)
  • 2000(8)
  • 2500(8)
  • 3000(8)
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • 大菱計器製作所(9)
  • ユニセイキ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
300(2)
450(2)
500(6)
600(2)
750(6)
1000(10)
1500(8)
2000(8)
2500(8)
3000(8)
  • 普通形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)

    普通形ストレートエッジ A級

    SK(新潟精機)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    普通形ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形 SK(新潟精機)

    目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    36日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 端面0基点です。 高精度定規として使用できます。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    普通形ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    6,998税込7,698
    1個
    31日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に呼び寸法(mm)200真直度(μm)14焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形 SK(新潟精機)

    目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形

    SK(新潟精機)
    36,980税込40,678
    1個
    36日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 高精度定規として使用できます。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製標準ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    鋼製標準ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    66,980税込73,678
    1個
    36日以内出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製標準ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)

    鋼製標準ストレートエッジ A級

    SK(新潟精機)
    52,980税込58,278
    1個
    31日以内出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工形ストレートエッジ B級焼入 SK(新潟精機)

    工形ストレートエッジ B級焼入

    SK(新潟精機)
    349,800税込384,780
    1個
    46日以内出荷から56日以内出荷
    機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工形ストレートエッジ B級 SK(新潟精機)

    工形ストレートエッジ B級

    SK(新潟精機)
    299,800税込329,780
    1個
    46日以内出荷から56日以内出荷
    機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    工形ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    399,800税込439,780
    1個
    41日以内出荷から56日以内出荷
    機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)

    工形ストレートエッジ A級

    SK(新潟精機)
    369,800税込406,780
    1個
    41日以内出荷から46日以内出荷
    機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
その他ストレートエッジ