絞り込み
厚さ(mm)
エコロジープロダクト
「厚さ(mm)」から絞り込む

シクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1枚当日出荷から翌々日出荷測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
スケイタ バラ
シム&ゲージ¥449~税込¥494~1枚当日出荷各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。長さ(mm)120幅(mm)20
DIA 一般品すきまゲージリーフ
永井ゲージ製作所(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から6日以内出荷自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。用途すき間の測定
シクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)¥519~税込¥571~1枚当日出荷から翌々日出荷測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に材質SK85(炭素工具鋼)硬度HV350以上リーフ長さ(mm)75リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から翌々日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から翌々日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.40X75A型
永井ゲージ製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番838-0644長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.40質量(g)2.6
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.15X75A型
永井ゲージ製作所¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷トラスコ品番838-0639長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.15質量(g)0.975
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X100A型
永井ゲージ製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番838-0377長さ(mm)100形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.20質量(g)1.8
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X75A型
永井ゲージ製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番838-0634長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.10質量(g)0.65
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X100A型
永井ゲージ製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番838-0371長さ(mm)100形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.10質量(g)0.9
DIA JIS規格すきまゲージリーフ1.00X75A型
永井ゲージ製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番838-0651長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)1.00質量(g)6.5
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X75A型
永井ゲージ製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番838-0642長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.30質量(g)1.95
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X75A型
永井ゲージ製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番838-0640長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.20質量(g)1.3
目盛付シクネスゲージ
SK(新潟精機)¥459~税込¥505~1個当日出荷から翌々日出荷差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に材質リーフ:炭素工具鋼リーフ幅(mm)12.7長さ許容差(mm)±0.2
ステンレスシクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から翌々日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
DIA JIS規格すきまゲージリーフ1.00X100A型
永井ゲージ製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番838-0387長さ(mm)100形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)1.00質量(g)9
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.80X75A型
永井ゲージ製作所¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷トラスコ品番838-0649長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.80質量(g)5.2
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.60X75A型
永井ゲージ製作所¥2,198税込¥2,4181個欠品中トラスコ品番838-0647長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.60質量(g)3.9
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.50X75A型
永井ゲージ製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番838-0646長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.50質量(g)3.25
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X75B型
永井ゲージ製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番838-0671長さ(mm)75形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)0.30質量(g)1.8
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X100A型
永井ゲージ製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番827-8488長さ(mm)100形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.30質量(g)2.7
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.08X100A型
永井ゲージ製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番838-0369長さ(mm)100形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.08質量(g)0.72
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.07X100A型
永井ゲージ製作所¥2,198税込¥2,4181個9日以内出荷トラスコ品番838-0368長さ(mm)100形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.07質量(g)0.63
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.05X75A型
永井ゲージ製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番838-0629長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.05質量(g)0.325
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.03X75A型
永井ゲージ製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番838-0627長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.03質量(g)0.195
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.02X100A型
永井ゲージ製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番838-0364長さ(mm)100形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.02質量(g)0.18
DIA JIS規格すきまゲージリーフ1.00X75B型
永井ゲージ製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番838-0680長さ(mm)75形状B幅(mm)12.7厚さ(mm)1.00質量(g)6
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.60X100A型
永井ゲージ製作所¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷トラスコ品番838-0383長さ(mm)100形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.60質量(g)5.4
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.45X100A型
永井ゲージ製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番838-0381長さ(mm)100形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.45質量(g)4.05
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.35X150A型
永井ゲージ製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷トラスコ品番838-0474長さ(mm)150形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.35質量(g)4.9
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.35X100A型
永井ゲージ製作所¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷トラスコ品番838-0379長さ(mm)100形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.35質量(g)3.15
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X200A型
永井ゲージ製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷トラスコ品番838-0570長さ(mm)200形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.30質量(g)5.7
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X150A型
永井ゲージ製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番838-0473長さ(mm)150形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.30質量(g)4.2
『シクネスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- シクネスゲージ(セット)
- シクネスゲージ(バラ)
- フィラーゲージ
- ダイヤルシクネスゲージ
- ライナー