絞り込み
長さ(mm)
外径(Φmm)
- 3.5(4)
- 6(7)
- 8(5)
- 9(5)
- 10(1)
- 14~35(1)
- 16.6~26.6(1)
- 16.6~31.6(1)
- 24(1)
- 28(3)
- 28.5(1)
- 29(3)
- 30(3)
- 32(2)
- 41(1)
- 80(1)
- 120(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- マイゾックス(42)
- エスコ(15)
- 大平産業(14)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](12)
- シンワ測定(8)
- 宣真工業(6)
- ヤマヨ(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- TRUSCO(3)
- ユニット(3)
- ムラテックKDS(2)
- コノエ(1)
- STS(1)
- アラオ(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: 測量用ポール
「長さ(mm)」から絞り込む

デジボーモデルB
ムラテックKDS¥70,980~税込¥78,078~1本翌々日出荷・Bluetooth通信によるデータ化やパソコンモニター上の測定値表示も可能。・天井高、対角スペース、窓枠のうちのり等の測定に。・デジタル表示6段伸縮式ポール尺。・デジタル表示で誤読を防止。・暗所夜間作業でも見やすい表示バックライト付付属品ショルダーケース電源単3形乾電池4本精度±2mm(水平保持状態において)使用温度(℃)0~40表示デジタル4桁 LCD表示メモリー測定値10件最小表示単位0.001m(1mm)検出方法透過式フォト・インタラプタ
ピンポール P型 スチール製
シンワ測定¥589~税込¥648~1本当日出荷P型になっている為、壁際で使用できます。ピンポールをへりに引っ掛けることができます。焼付塗装の為、色落ちしにくくなっています。用途測点での位置、方向指示に。材質鉄直径(mm)6
RTKポール石突のみ
マイゾックス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。 一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。 ステンレス石突は強固で長持ち。用途山間部の測量用仕様石突マイゾックスコード219266
メジャーポール
宣真工業¥39,980税込¥43,9781本当日出荷離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。用途トラック、積荷の高さ測定。樹木の測定など。トラスコ品番406-9951材質グラスファイバー(FRP)最大測定長(mm)6000収納寸法(mm)940![アルミポール2m ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659478-211102-02.jpg)
アルミポール2m
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥17,980税込¥19,7781箱(10本)9日以内出荷木製ポールに比べて1/2の重量で持ち運びも楽。リブ形状加工なので曲がりにくい。用途測量用ポール。軽量なので山林調査などにも。材質アルミ寸法(mm)2070(石突60、キャップ10)色赤×シルバー質量(g)450目盛間隔(mm)200
間隔測定桿
マイゾックス¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷先端金具は取り換え式です。釣り竿方式で伸縮が便利質量(kg)1.7全長(m)12耐電圧試験:乾燥寸法(m)収納:1.35最高電圧(kV)AC550kv
収納型伸縮ピンポール
マイゾックス¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷PDF 50mmごとの溝ピッチ(NEW)。高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)。Φ6mmピンポールを収納したΦ20mmプリズムポール。下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。 (使用推奨範囲 プリズム高1,200~1,600mm)。精度が必要な場合はΦ6mmポールを分離して使用。付属品■Φ6mmピンポール、 (DM6-800S)、■水準器(RL-40TS)、■専用ケース、 (PP6-1200-C)材質アルミ/ステンレスピッチ(mm)赤白200サイズ(mm)1,173(下段のみ)プリズム高(mm)1,200~1,600
RTKポール Jタイプ
マイゾックス¥47,980~税込¥52,778~1個翌日出荷から7日以内出荷携帯性抜群のオールカーボン 携帯性に優れた軽量・継ぎタイプ。 水準器(本体一体)20′/2mm付属品専用ケース材質カーボンファイバー直径(Φmm)32取付ねじ5/8
RTKポール 2m
マイゾックス¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷付属品専用ケース材質1段目:カーボンファイバー、2段目:アルミニウム全長(mm)2000(石突先端からネジ底部まで)質量(kg)1.1目盛(mm)5取付ねじ5/8全縮(mm)1130(石突先端からネジ底部まで)![アルミスタッフ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659435-211102-02.jpg)
アルミスタッフ
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷裏面の2段目から検尺目盛になっており高さが手元で読み取れます。5mでも持ち運びに便利なコンパクト軽量タイプ。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。用途水準測量やスタジア測量時に使用される測量用標尺。質量(g)1645段数5全長(m)5全縮(mm)1245
光波用ミニピンポールセット
マイゾックス¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷用途近距離測定仕様DMプリズム付セット内容ミニピンポール5本、ミニピンポールスタンド5個、ミニDMプリズム5個、ミニピンポールスタンド5個、専用ケース1個測定範囲約10~80mまで(測距儀によってバラツキあり)ポール径×長さ(Φ×mm)Φ2.2×160マイゾックスコード32033
プレミアムDMピンポール「はがれん蔵」
マイゾックス(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
プレミアム Mピンポール「はがれん蔵」ケース
マイゾックス¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
デジボー Sシンプル
ムラテックKDS¥42,980税込¥47,2781本当日出荷シンプル機能で簡単操作デジタルポール尺質量(kg)1.7引出長(m)4収納長(m)0.88RoHS指令(10物質対応)対応
検尺棒 間隔測定桿ダ円タイプ
宣真工業¥55,980税込¥61,5781本9日以内出荷最高電圧AC1100kV用途送・配電線の地上高測定。送・配電線の樹木などの離隔距離の測定付属品ケーストラスコ品番700-2064材質FRP全長(mm)11300測定範囲(m)1.8~11.3
測量ロッドスタンド (20~50mm用)
エスコ¥28,000税込¥30,8001セット翌々日出荷アルミスタッフ転倒のリスクを軽減します。スタッフを固定するクランプアームは角度調整ができ、まっすぐスタッフを立てられます。任意の位置に重りを取り付けることで自立の安定性が向上します。ワンマン測量が可能になり、省人化対策に繋がります。2Lのペットボトルが収納可能な重り下げ袋が2個付属材質アルミ質量(kg)1.65高さ(mm)770~1208有効幅(mm)固定:20~50
マーキング石突LP-PN用替芯
マイゾックス¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。商品タイプ替芯/1本
マーキング石突LAYOUT POINTER パンチタイプ
マイゾックス¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。付属品■取扱説明書質量(g)約100先端超硬チップ付(替芯RTPN)取付ねじUNC5/8インチメネジサイズ(mm)Φ30×145耐久性約1,000回プリズム高(mm)200(Z-360EH使用時)
精密ピンポール
大平産業¥4,998~税込¥5,498~1本25日以内出荷視準しやすい2段型石突付と、耐久性に優れた円錐型石突付の2タイプ。 強度重視のスチール製です 視認性を重視し、白地に赤色印刷となっています。 。基準点が見やすい先端形状で、より精密な視準が可能になります。(Φ9mm・ステンレス製)ねじ径(Φmm)9
ピンポール
大平産業¥7,298税込¥8,0281本4日以内出荷光波距離計のケースに収納できます。 光波距離計のケースに収納できるように開発しました。素材は SS41 です。精密ピンポールほどの硬度はありませんが、お求めやすい価格となっております。長さ(cm)30











![アルミポール2m ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659478-211102-02.jpg)













![アルミスタッフ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659435-211102-02.jpg)


















![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05296282-260929-02.jpg)
![紅白ロッド ケースのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケースのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04431897-260914-02.jpg)
![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04431906-260914-02.jpg)