スタッフ三脚
ワンマン測量に便利なスタッフ用三脚です。
クランプアームでスタッフの角度調整が可能です。
自立の安定性が増す重り下げ袋が2個付属しています。
2Lペットボトルを重り下げ袋に入れ、中心に吊るか脚またはスタッフに固定します。
- 用途
- アルミスタッフを垂直自立可能に。
- 付属品
- 専用ケース、重り下げ袋2個、取扱説明書
- 適合
- 標尺寸法:20~50mm幅
- トラスコ品番
- 698-1342
- 材質
- 本体:アルミニウム
- 全長(mm)
- 1205、縮長:770
- 内容量
- 1脚
注意
※アルミスタッフは3m以内でご使用ください。※転倒の恐れがあるため、地面が安定しない場所や強風時には使用しないでください。
測量用品(土木/建設) の新着商品
カテゴリ









![紅白ロッド ケースのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケースのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04431897-260914-02.jpg)
![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05296282-260929-02.jpg)
![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04431906-260914-02.jpg)












