絞り込み
長さ(mm)
  • 7000
  • 1245~5000(1)
  • 1360(1)
  • 1610~3050(1)
  • 2000(3)
  • 3000(15)
  • 3500(2)
  • 4100(1)
  • 5000(20)
  • 5200(2)
  • 10000(2)
段数
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 7(2)
縮長(mm)
  • 1400~1500未満(2)
  • 1600~1700未満(1)
  • 2000以上(1)
ブランド
  • マイゾックス(3)
  • シンワ測定(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
1360(1)
1610~3050(1)
2000(3)
3000(15)
3500(2)
4100(1)
5000(20)
5200(2)
7000
10000(2)
アルミスタッフⅡ7m5段 シンワ測定アルミスタッフⅡ7m5段シンワ測定(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
幅広く測定。沿岸沿い、丘陸など高低差の大きい所での測定に便利です。 5段式1650mm。車載できるサイズです。 便利な目盛仕様。【表】10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。また、50mm毎に赤い目盛線になっています。【裏】基準からの通し目盛を1mmピッチにしたので、外構工事などの測定もこれ1本で可能です。
全長(m)7段数5材質本体:アルミ、ジョイント部:ABS樹脂質量(g)2100測定範囲(m)7(5段)収納寸法(mm)1645×50×27RoHS指令(10物質対応)対応
アルスタッフ マイゾックスアルスタッフマイゾックス(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
4段伸縮式スタッフ。全縮時は2.01mとなるアルミ製最長7mモデル。又、軽量で、耐久性にも優れています。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
全長(m)7段数4全縮(mm)2010トラスコ品番382-1196質量(kg)3.2マイゾックスコード11201
MGグラスター マイゾックスMGグラスターマイゾックス
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。 あらゆる現場のニーズに対応。 優れた耐蝕性。 裏面は20cm赤・白表示。 直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。 熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。 継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。 変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。
用途一般測量・河川・海岸・山間での測量
MGグラスター/SK活線スタッフ マイゾックスMGグラスター/SK活線スタッフマイゾックス
33,980税込37,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。 あらゆる現場のニーズに対応。 優れた耐蝕性。 裏面は20cm赤・白表示。 直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。 熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。 継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。 変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。
用途一般測量・河川・海岸・山間での測量仕様耐電圧試験成績書付

スタッフ・ポール』には他にこんなカテゴリがあります

測量用スタッフ