ピラーズナビ
壁を傷つけることなく、簡単に壁裏の下地、間柱の探知が可能な壁裏センサーです。
探知ランプとブザー音で、柱の位置をわかりやすくお知らせします。
壁材の下地を固定するねじの位置を探すことができるネイルキャッチ機能付です。
通電中チェック機能付で、壁裏の活線を傷つけることによる感電事故を防止します。
壁に接する面は幅広で密着性が高く、テフロン加工により摩耗抵抗が軽減され、スムーズな操作性を実現します。
オートオフ機能付(30秒)です。
- 用途
- 壁裏の下地、間柱の確認に
- 適合
- 【下地材】木材、金属【壁材】石膏ボード、ベニヤ板
- 材質
- 本体/ABS、磁石/ネオジム磁石
- 電源
- 9V角型乾電池x1(別売)
- 本体質量(g)
- 94
- 使用温度(℃)
- 0-40
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 75×40×160
- 機能
- AC コンセント通電確認、ネイルキャッチ
- 探知深さ
- 19mm
- オートパワーオフ
- 30秒
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 使用湿度(%RH)
- 20-70(屋内用)
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(0.41MB)
測量用品(土木/建設) の新着商品
カテゴリ

































