絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • マザーツール(1)
  • MCP(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルハンディオシロスコープ はくでん

    デジタルハンディオシロスコープ

    はくでん
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    トランジスタテスタ・デジタルオシロスコープ・ファンクションジェネレータの3つの機能を切り替えてご使用いただけます。用途:DIY学習・オンサイトコミッション・電化製品修理・電力測定
    付属品P6100高電圧プローブ×1, BNCアダプタ×1, テストフック×3, 充電用USB Type-Cケーブル×1, 取扱説明書×1仕様水平時間基準範囲:1μs~10s寸法(mm)79×103×31電源充電式リチウムバッテリー(USB Type-C)感度【垂直】10mV~10V周波数帯域(kHz)【アナログ】0~500入力インピーダンス1MΩトリガー【タイプ】立ち上がりエッジ/立ち下がりエッジ【モード】オート/ノーマル/シングル結合方式AC/DC電圧レンジ(V)[測定] 400サンプルレート【リアルタイム】10MS/s画面仕様2.4インチTFTカラースクリーン出力周波数1~10kHz/0~3.3V/50%(正弦波)※方形波・パルス波・三角波・ランプ波等出力可能

『オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディオシロスコープ