絞り込み
チャンネル数
  • 2ch(1)
ブランド
  • はくでん
  • DIGILENT(7)
  • FNIRSI(3)
  • LeCroy(3)
  • MCP(5)
  • Micsig(9)
  • OWON(オウオン)(18)
  • Pico Technology(53)
  • PMK(3)
  • RIGOL(リゴル)(89)
  • RS PRO(8)
  • sensepeek(5)
  • SIGLENT(10)
  • Tektronix(テクトロニクス)(7)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(24)
  • フルーク(FLUKE)(33)
  • レクロイ(テレダイン・ジャパン)(9)
  • ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)(5)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(9)
周波数帯域(MHz)
  • 100(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オシロスコープ プローブ はくでん

    オシロスコープ プローブ

    はくでん
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    周波数帯域は100MHz、最大測定電圧は600V(10:1)のオシロスコープ用プローブです。
    仕様入力静電容量:18pF (1:10) 90pF (1:1)、最大入力:1X-200動作電圧 (Vp-p) 10X-600動作電圧 (Vp-p)入力容量[1X] 70pF-120pF [10X] 13pF-18pF周波数帯域(MHz)DC 100 (1:10) DC 6 (1:1)最大測定電圧(V)600 (10:1) 300 (1:1)立ち上がり時間3.5ns (10:1) 58ns (1:1)入数2本/セット入力抵抗10MΩ (1:10) 1MΩ (1:1)
  • BNC-ワニ口ケーブル はくでん

    BNC-ワニ口ケーブル

    はくでん
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    BNC-ワニ口クリップのケーブルです。オシロスコープや信号発生器等に接続して活用することできます。
    用途計測器の信号変換測定接続等定格600V/2A開口寸法(mm)ワニ口クリップ:6安全規格CAT II 600V 2Aケーブル長(cm)100
  • ハンドヘルドオシロスコープ はくでん

    ハンドヘルドオシロスコープ

    はくでん
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    オシロスコープ・マルチメータ・信号発生器機能が一つにまとまったハンドヘルド多機能オシロスコープです。
    仕様プローブ減衰:×1、×10、×100、マルチメータ測定項目:直流電圧(mV/V)・交流電圧(mV/V)・直流電流(mA/A)・交流電流(μA/mA/A)・抵抗(Ω)・静電容量(F)・周波数(Hz)、リアルタイムサンプリングレート:200MSa/s、信号発生器出力:正弦波、方形波、三角波、半波、全波、のこぎり波、入力カップリング:直流、交流、垂直感度:20mV/div - 10V/div、帯域幅:50MHz質量(g)約380本体寸法(mm)181×89×40チャンネル数2機能自動測定:周期、周波数、ピークツーピーク、最大値、最小値、RMS、デューティサイクル、平均サンプリングレート範囲:1.5S/s~200MSa/s入力インピーダンス1MΩ(16pF)トリガー【エッジ】立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジ、【モード】自動、通常、シングル立ち上がり時間10ns未満レコード長最高128Kb
  • USBオシロスコープ 2CH 100M はくでん

    USBオシロスコープ 2CH 100M

    はくでん
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    6日以内出荷
    デュアルチャンネル、ソフトウェア上でそれぞれのチャンネルのパラメータを設定可能です。帯域幅100MHz、最大250MS/sのリアルタイムサンプリングレート。PWM出力と3.3V矩形波校正機能を搭載。USBでPCに直接接続し、通信と電源供給を行うため、追加の電源は不要です。Windows XP、Win 7、Win 8.1、Win 10、Win 11に対応しています。
    対応OSWindows XP、Win7、Win8、Win8.1、Win10(32/64bit)入力インピーダンス1MΩ/25pF保存形式txt、csv、excel、oscxxx、jpgレコード長1K~62M(50μS~60S)トリガモードオート、ノーマル、シングルショット、トリガ無し最大入力電圧(V)±60.0(×1)、±600.0(×10)(DC+AC peak)
  • USBオシロスコープ 2CH 20M はくでん

    USBオシロスコープ 2CH 20M

    はくでん
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    6日以内出荷
    デュアルチャンネル、ソフトウェア上でそれぞれのチャンネルのパラメータを設定可能です。帯域幅20MHz、最大50MS/sのリアルタイムサンプリングレート。PWM出力と3.3V矩形波校正機能を搭載。USBでPCに直接接続し、通信と電源供給を行うため、追加の電源は不要です。Windows XP、Win 7、Win 8.1、Win 10、Win 11に対応しています。
    対応OSWindows XP、Win7、Win8、Win8.1、Win10(32/64bit)入力インピーダンス1MΩ/25pF保存形式txt、csv、excel、oscxxx、jpgレコード長1K~62M(50μS~60S)トリガモードオート、ノーマル、シングルショット、トリガ無し最大入力電圧(V)±60.0(×1)、±600.0(×10)(DC+AC peak)
  • USBオシロスコープ 2CH 50M はくでん

    USBオシロスコープ 2CH 50M

    はくでん
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    6日以内出荷
    デュアルチャンネル、ソフトウェア上でそれぞれのチャンネルのパラメータを設定可能です。帯域幅50MHz、最大200MS/sのリアルタイムサンプリングレート。PWM出力と3.3V矩形波校正機能を搭載。USBでPCに直接接続し、通信と電源供給を行うため、追加の電源は不要です。Windows XP、Win 7、Win 8.1、Win 10、Win 11に対応しています。
    レコード長64K~60M(50MS~60S)
  • デジタルハンディオシロスコープ はくでん

    デジタルハンディオシロスコープ

    はくでん
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    トランジスタテスタ・デジタルオシロスコープ・ファンクションジェネレータの3つの機能を切り替えてご使用いただけます。用途:DIY学習・オンサイトコミッション・電化製品修理・電力測定
    付属品P6100高電圧プローブ×1, BNCアダプタ×1, テストフック×3, 充電用USB Type-Cケーブル×1, 取扱説明書×1仕様水平時間基準範囲:1μs~10s寸法(mm)79×103×31電源充電式リチウムバッテリー(USB Type-C)感度【垂直】10mV~10V周波数帯域(kHz)【アナログ】0~500入力インピーダンス1MΩトリガー【タイプ】立ち上がりエッジ/立ち下がりエッジ【モード】オート/ノーマル/シングル結合方式AC/DC電圧レンジ(V)[測定] 400サンプルレート【リアルタイム】10MS/s画面仕様2.4インチTFTカラースクリーン出力周波数1~10kHz/0~3.3V/50%(正弦波)※方形波・パルス波・三角波・ランプ波等出力可能
オシロスコープ