絞り込み
周波数帯域(MHz)
- 100(1)
ブランド
- はくでん
- RIGOL(リゴル)(38)
- フルーク(FLUKE)(27)
- Pico Technology(17)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(16)
- 岩崎通信機(IWATSU)(8)
- RS PRO(6)
- sensepeek(5)
- Micsig(5)
- DIGILENT(3)
- PMK(3)
- レクロイ(テレダイン・ジャパン)(3)
- Tektronix(テクトロニクス)(3)
- LeCroy(3)
- HIOKI(日置電機)(2)
- ヤマト科学(2)
- CHAUVIN ARNOUX(1)
- GMC-I PROSYS(1)
- TESTEC(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「周波数帯域(MHz)」から絞り込む
100(1)

オシロスコープ プローブ
はくでん¥2,998税込¥3,2981個当日出荷周波数帯域は100MHz、最大測定電圧は600V(10:1)のオシロスコープ用プローブです。仕様入力静電容量:18pF (1:10) 90pF (1:1)、最大入力:1X-200動作電圧 (Vp-p) 10X-600動作電圧 (Vp-p)入力容量[1X] 70pF-120pF [10X] 13pF-18pF周波数帯域(MHz)DC 100 (1:10) DC 6 (1:1)最大測定電圧(V)600 (10:1) 300 (1:1)立ち上がり時間3.5ns (10:1) 58ns (1:1)入数2本/セット入力抵抗10MΩ (1:10) 1MΩ (1:1)
BNC-ワニ口ケーブル
はくでん¥2,698税込¥2,9681個当日出荷BNC-ワニ口クリップのケーブルです。オシロスコープや信号発生器等に接続して活用することできます。用途計測器の信号変換測定接続等定格600V/2A開口寸法(mm)ワニ口クリップ:6安全規格CAT II 600V 2Aケーブル長(cm)100
『オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタルオシロスコープ
- アナログオシロスコープ
- ハンディオシロスコープ
- PC接続型オシロスコープ
- オシロスコープその他関連用品