絞り込み
周波数帯域(MHz)
ブランド
校正証明書
チャンネル数
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
145件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周波数帯域(MHz)から絞り込む
  • メーターおよびアクセサリー用ギア・ボックス Fluke

    メーターおよびアクセサリー用ギア・ボックス

    Fluke
    32,980税込36,278
    1個
    47日以内出荷
    内部にはギアを入れて保護するのに十分な深さとスペースがあり、アクセサリーやその他の必需品を入れる余地もあります。ふた部分のゴム製ガスケットによって、ほこりが遮断され、内部を湿気から守ることができます。リフト・アウト・トレイを使用して、あらゆるものを整理できます。ふたの上部にはスナップ開閉式の仕切りがあり、ヒューズ、バッテリー、プローブ、リードなどの小型部品を簡単に取り出せます。使用しないコードやテスト・リードを巻き付けておける、5 つのフックおよびループ・ストラップが含まれています。内部にトレー、ふた部に収納スペースがありアクセサリーなどを整理して収納出来ます。ロックできます。キャリー・ハンドルが大きいため、楽に持ち運べます。
  • ホルスター Fluke

    ホルスター

    Fluke
    6,298税込6,928
    1個
    47日以内出荷
    工具袋ベルトに通せるベルトループ付き
  • オシロスコープ用AC/DC低電流クランプ Fluke

    オシロスコープ用AC/DC低電流クランプ

    Fluke
    129,800税込142,780
    1個
    12日以内出荷
    ホール効果技術に基づく電流クランプでDCおよびAC電流の両方を測定。オシロスコープとの互換性を保つBNCコネクターが付属
  • ハンズフリー・プローブシステム sensepeek

    ハンズフリー・プローブシステム

    sensepeek
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析セット内容4× PCBiteホルダー 1× 小型ベースプレート(A5) 1× ベースプレート用絶縁カバー(A5)、2026年時点で予め取り付け済み 1× 黄色絶縁ワッシャー一式 1× マイクロファイバークロスRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモグラフィ用保全窓 フルーク(FLUKE)

    サーモグラフィ用保全窓

    フルーク(FLUKE)
    43,980税込48,378
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムイオンバッテリー フルーク(FLUKE)

    リチウムイオンバッテリー

    フルーク(FLUKE)
    73,980税込81,378
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-2963RoHS指令(10物質対応)対応
  • ScopeMeter 190シリーズII用吊り下げフック フルーク(FLUKE)

    ScopeMeter 190シリーズII用吊り下げフック

    フルーク(FLUKE)
    19,980税込21,978
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番616-7074RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル電源アダプター フルーク(FLUKE)

    ユニバーサル電源アダプター

    フルーク(FLUKE)
    47,980税込52,778
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC3000A フレキシブル電流クランプ フルーク(FLUKE)

    AC3000A フレキシブル電流クランプ

    フルーク(FLUKE)
    139,800税込153,780
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)10~50k
  • キャリングケースセット フルーク(FLUKE)

    キャリングケースセット

    フルーク(FLUKE)
    129,800税込142,780
    1個
    24日以内出荷
    付属品ソフトケーストラスコ品番583-1248測定レンジDC 1000A、AC 600ArmsRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハード・ケース フルーク(FLUKE)

    ハード・ケース

    フルーク(FLUKE)
    59,980税込65,978
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC6000A フレキシブル電流クランプ フルーク(FLUKE)

    AC6000A フレキシブル電流クランプ

    フルーク(FLUKE)
    159,800税込175,780
    1個
    24日以内出荷
    仕様出力電圧(mV/A):100、10、1測定レンジ60A、600A、6000A電池単3アルカリ電池x2RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)10~50k基本確度レンジの1%
  • プロセスメーター/クランプメーター フルーク(FLUKE)

    プロセスメーター/クランプメーター

    フルーク(FLUKE)
    329,800税込362,780
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0759RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロフェッショナル・ツール・バックパック フルーク(FLUKE)

    プロフェッショナル・ツール・バックパック

    フルーク(FLUKE)
    53,980税込59,378
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番582-8054寸法(mm)508×330×235RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロスコープ用ソフト・キャリング・ケース フルーク(FLUKE)

    オシロスコープ用ソフト・キャリング・ケース

    フルーク(FLUKE)
    22,980税込25,278
    1個
    24日以内出荷
    付属品FLUKE753、754標準付属品トラスコ品番434-9216RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導型ピックアッププローブ フルーク(FLUKE)

    誘導型ピックアッププローブ

    フルーク(FLUKE)
    21,980税込24,178
    1個
    24日以内出荷
    仕様対応測定器:88シリーズトラスコ品番583-1185コネクタ4mmデュアルバナナプラグ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エキストラ・ハード・ケース フルーク(FLUKE)

    エキストラ・ハード・ケース

    フルーク(FLUKE)
    42,980税込47,278
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9218寸法(cm)34.3×46.5×17.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC電流クランプ フルーク(FLUKE)

    AC電流クランプ

    フルーク(FLUKE)
    93,980税込103,378
    1個
    24日以内出荷
    仕様出力電圧(mV/A):1トラスコ品番583-2743寸法(mm)150×70×30ケーブル長(m)出力:2.5測定レンジ400A電池9Vアルカリ乾電池確度最基本:2%+0.6mA導体径(mm)最大:Φ32RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)5~10k
  • オシロスコープ用アクセサリー フルーク(FLUKE)

    オシロスコープ用アクセサリー

    フルーク(FLUKE)
    38,980税込42,878
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番594-4434セット内容赤・グレー・黒 各1本ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ポンプ・キット フルーク(FLUKE)

    油圧ポンプ・キット

    フルーク(FLUKE)
    279,800税込307,780
    1個
    24日以内出荷
    付属品700HTP-2 ポンプ×1、1/4NPT IEC フィッティング×1、1/8NPTオスー1/4NPTオス・フィッティング×1、1/4NPTオスー1/4BSPメス・フィッティング×2トラスコ品番434-2961機能付属の690HTP-2 テスト・ポンプを使用して最大 68950 kPa の圧力を生成RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DC電流クランプ フルーク(FLUKE)

    AC/DC電流クランプ

    フルーク(FLUKE)
    109,800税込120,780
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番582-9614測定レンジDC 1000A、AC 600ArmsRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC3000A 電流クランプ フルーク(FLUKE)

    AC3000A 電流クランプ

    フルーク(FLUKE)
    159,800税込175,780
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番583-1158RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)5~10k
  • ロゴスキー交流電流プローブ RCPシリーズ (12Hz - 30MHz~85Hz-30MHz、最大電流:60Apk~6000Apk) Micsig

    ロゴスキー交流電流プローブ RCPシリーズ (12Hz - 30MHz~85Hz-30MHz、最大電流:60Apk~6000Apk)

    Micsig
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【最大30MHz帯域・大電流測定対応】 最大30MHz帯域(モデルによる)で、高速スイッチング電流や高調波成分を高精度に測定。最大12000Apk(モデルによる)のAC電流測定に対応し、パワーエレクトロニクスの評価に最適です。 【極細フレキシブルコイルで狭所も簡単測定】 約1.6mmの極細ロゴスキーコイルを採用。配線が密集した基板やパワーデバイス周辺にも容易に取り付けでき、被測定回路への影響を抑えた非接触測定を実現します。 【高精度・低ノイズ設計】 高い測定精度と低ノイズ性能により、高速スイッチング電流を忠実に再現。MOSFET・IGBT・SiC・GaNなど次世代パワーデバイスの評価にも適しています。 【幅広いオシロスコープに対応】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープへ接続可能。インバータ、スイッチング電源、モータ制御、EV・再生可能エネルギー機器など幅広い電流測定に活用できます。
    インターフェース1MΩ BNCコイル径(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kVrms)ピークコイル:AC 2(1分間)(50Hz/60Hz)(ロゴスキーコイル部のみ)
  • AC電流プローブ ACP1000シリーズ (10Hz~100kHz、測定範囲:0.1A-1000A) Micsig

    AC電流プローブ ACP1000シリーズ (10Hz~100kHz、測定範囲:0.1A-1000A)

    Micsig
    46,980税込51,678
    1個
    33日以内出荷
    【10Hz~100kHzの広帯域AC電流測定】 10Hz~100kHzの周波数帯域で、0.1A~1000AのAC電流測定に対応。10A・100A・1000Aの3レンジ切替により、小電流から大電流まで幅広い測定が可能です。 【クランプ式で安全・簡単に測定】 クランプオン方式を採用し、被測定回路を切り離すことなく電流測定が可能。最大52mmのクランプ径により、太いケーブルや配線にも容易に取り付けられます。 【高精度・外部電源不要】 最大±1%の高精度測定を実現。外部電源を必要としない設計のため、現場での設備点検や保守・メンテナンス、研究開発用途まで幅広く活用できます。 【幅広いオシロスコープに対応】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープへ接続可能。モータ制御、インバータ、スイッチング電源、電力設備などのAC電流測定に最適です。
    仕様定格出力負荷(kΩ):≧100最大電流(A)パルス:2000感度出力感度:100、10、1mV/A周波数10~100(Hz~MHz)クランプ径(Φmm)52確度3%±10mV、2%±5mV、1%±1mVRoHS指令(10物質対応)対応入力レンジ(A)0.1~10、0.1~100、1~1000
  • 電圧品質レコーダ FLUKE-VR1710 フルーク(FLUKE)

    電圧品質レコーダ FLUKE-VR1710

    フルーク(FLUKE)
    299,800税込329,780
    1個
    24日以内出荷
    電圧品質レコーダー
    仕様【測定カテゴリ】CATII300V【最大高調波次数】50次【媒体】ドライエア周波数(Hz)50±1、60±1周波数(kHz)(サンプリング)32分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA確度(圧力)レンジの0.035%基本確度【周波数】±0.02Hz
  • エアフローメーター FLUKE-922/KIT フルーク(FLUKE)

    エアフローメーター FLUKE-922/KIT

    フルーク(FLUKE)
    369,800税込406,780
    1個
    30日以内出荷
    エアフローメーター ピトー管付きキット
    仕様【相回転電圧範囲】lV~400V(2Hz~400Hz)【電気安全】IEC61010、IEC61557-7
  • エアフローメーター FLUKE-922 フルーク(FLUKE)

    エアフローメーター FLUKE-922

    フルーク(FLUKE)
    219,800税込241,780
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)C190 ハードケース
    用途エアフローメーター付属品ゴム・ホース2本、リスト・ストラップ、単3電池×4、ソフト・ケースプローブ別売電池単3池×4確度【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)突入電流100msの実効値
  • ハンズフリー・プローブシステム sensepeek

    ハンズフリー・プローブシステム

    sensepeek
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    ハンズフリープローブシステム用の基板ホルダーです。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析セット内容基板ホルダー×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンズフリー・プローブシステム sensepeek

    ハンズフリー・プローブシステム

    sensepeek
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ハンズフリープローブシステム用のベースプレート(A3サイズ)です。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析セット内容ベースプレート(A3サイズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電流プローブ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    電流プローブ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    209,800税込230,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様変換レート:500 mV/A、50 mV/A質量(g)310(電池別)外形寸法(mm)262×81×36電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)周波数帯域(MHz)DC~1クランプ径(Φmm)10.3測定電流最大:70A(DC)/50Arms(AC)確度±3% ±20 mA at 500 mV/A (20 mA ~ 7 A peak range) 、±4% ±200 mA at 50 mV/A (200 mA ~ 50 A peak range) 、±15% max at 50 mV/A (50 A peak ~ 70 A peak range)電流レンジ70A、7A(2レンジ切り替え)最大電圧(V)CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    17,980税込19,778
    1式
    翌々日出荷
    「SS-240A/250/260/270電流プローブ」をPS-52/54で使用する際の接続用変換ケーブル
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    17,980税込19,778
    1式
    71日以内出荷
    電流プローブSS-500シリーズを「岩通ViewGoⅡオプションDS-579」/「PS26電源/DS-8000シリーズ」で使用する際の接続用変換ケーブル
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    529,800税込582,780
    1式
    翌々日出荷
    S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。また3種類の電流レンジを搭載しているので微少電流から大電流まで一台で幅広いアプリケーションの電流解析が行えます。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
    用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)5以下
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式

    岩崎通信機(IWATSU)
    289,800税込318,780
    1式
    翌々日出荷から17日以内出荷
    大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
    用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。付属品取扱説明書(1)、ケース(1)仕様●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A幅(mm)センサ部:約176、ターミネーション部:約27高さ(mm)センサ部:約69、ターミネーション部:約55奥行(mm)センサ部:約27、ターミネーション部:約18電源PS-54/PS-52(オプション)適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326ケーブル長(m)電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0感度0.01V/A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18高度(m)高度2000まで(動作)使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)カップリング1MΩ AC/DC(測定機側)測定可能導体径(Φmm)20以下
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 広域帯モデル 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ 広域帯モデル

    岩崎通信機(IWATSU)
    229,800税込252,780
    1式
    翌々日出荷から17日以内出荷
    オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
    用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18定格電流(Arms)30
  • LeCroy オシロスコープ用アダプタ PK1-5MM-110 LeCroy

    LeCroy オシロスコープ用アダプタ PK1-5MM-110

    LeCroy
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = BNCアダプタ併用可能製品 = PP011シリーズPP005 / PP009 / PP011シリーズ用Teledyne LeCroy BNCアダプタPK1-5MM-110. Teledyne LeCroy PP005 / PP009 / PP011シリーズパッシブプローブ用の、Teledyne LeCroy BNCアダプタ、PK1-5MM-110です。
  • Pico Technology テストプローブアクセサリキット TA065 Pico Technology

    Pico Technology テストプローブアクセサリキット TA065

    Pico Technology
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = アドバンスアクセサリキット併用可能製品 = TA133プローブ、TA150プローブPico 2.5 mmオシロスコーププローブ用のアドバンスアクセサリキットTA065. Pico TA065は2.5 mmのパッシブプローブ用のアドバンスアクセサリキットです。 このTA065キットの内容は、識別用リング(セット) 3 x 4色、2.5 mmのアースブレード、15 cmのアースリード、2.5 mmのアーススプリング、2.5 mmのICキャップ(0.5 mmピッチ間隔、緑)、2.5 mmのICキャップ(0.65 mmピッチ間隔、青)、2.5 mmのICキャップ(0.8 mmピッチ間隔、グレー)、2.5 mmのICキャップ(1.0 mmピッチ間隔、茶)、2.5 mmのICキャップ(1.27 mmピッチ間隔、黒)、絶縁キャップ、2.5 mmの基板アダプタキット、2 x 2 cmの粘着式Cuパッド(x2)、0.5 mmのソリッドチップCuBe、0.5 mmのスプリングチップ金めっき、2.5 mmのスプリングフック、BNCアダプタです。 適合プローブは、TA061 ( ; 898-6832 898-6832 ) 1.5 GHzの低インピーダンスプローブ(SMA対応)、TA062 ( ; 898-6836 898-6836 ) 1.5 GHzの低インピーダンスプローブ(BNC対応)、TA150 ( ; 898-6826 898-6826 ) 350 MHzの高インピーダンスプローブ、TA133 ( ; 898-6820 898-6820 ) 500 MHzの高インピーダンスプローブです。 Picoによって人間工学に基づいて設計されたパッシブオシロスコーププローブは、USBオシロスコープのPicoScope製品とすべての主要ブランドのオシロスコープとの併用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology オシロスコープ用プローブ, 1.5GHz, 1:10(TA062) Pico Technology

    Pico Technology オシロスコープ用プローブ, 1.5GHz, 1:10(TA062)

    Pico Technology
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = パッシブ 減衰 = 1:10 帯域幅 = 1.5GHz 最大コモンモード入力電圧 = 12V コネクタ タイプ = BNC プローブ数 = 1 安全カテゴリ電圧 = 12V 上昇時間 = 240ps Pico 1.5 GHz低インピーダンスパッシブプローブTA062、10:1、BNCタイプ. Pico TA062は低静電容量の低インピーダンスプローブで、50 Ωの入力インピーダンス及びBNC入力コネクタを装備したオシロスコープと併用するように設計されています。 デジタル通信及びRF設計などの用途に最適です。プローブチップで直径2.5 mmの細さ 0.5 → 1.27 mmピッチ間隔の新しいICコンタクトシステム スプリングコンタクトチップは交換可能 SMTコンポーネントの測定に最適 同軸設計 入力抵抗: 500 Ω 入力静電容量: 2 pF 計測器の入力カップリング: 50 Ω システム帯域幅: 1.5 GHz (-3 dB) 立ち上がり時間(10 → 90 %): 240 ps 定格電圧: 12 V dc (ACピークを含む) ケーブル長1.3 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology オシロスコープ用プローブ, 1.5GHz, 1:10(TA061) Pico Technology

    Pico Technology オシロスコープ用プローブ, 1.5GHz, 1:10(TA061)

    Pico Technology
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = パッシブ 減衰 = 1:10 帯域幅 = 1.5GHz 最大コモンモード入力電圧 = 12V コネクタ タイプ = SMA プローブ数 = 1 安全カテゴリ電圧 = 12V 上昇時間 = 240ps Pico 1.5 GHz低インピーダンスパッシブプローブTA061、10:1、SMAタイプ. Pico TA061は低静電容量の低インピーダンスプローブで、50 Ωの入力インピーダンス及びSMA入力コネクタを装備したオシロスコープと併用するように設計されています。 デジタル通信及びRF設計などの用途に最適です。プローブチップで直径2.5 mmの細さ 0.5 → 1.27 mmピッチ間隔の新しいICコンタクトシステム スプリングコンタクトチップは交換可能 SMTコンポーネントの測定に最適 同軸設計 入力抵抗: 500 Ω 入力静電容量: 2 pF 計測器の入力カップリング: 50 Ω システム帯域幅: 1.5 GHz (-3 dB) 立ち上がり時間(10 → 90 %): 240 ps 定格電圧: 12 V dc (ACピークを含む) ケーブル長1.3 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology オシロスコープケース Pico Technology

    Pico Technology オシロスコープケース

    Pico Technology
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ハードキャリングケースPicoハードキャリングケースPP969、中型. Pico PP969はフォーム材で仕切られたハードキャリングケースで、次世代のポータブルPicoScopeオシロスコープに適合するように設計されています。 このケースに適合するPicoScopeモデルは、PicoScope 3000D (MSOなど)、PicoScope 3400A / Bシリーズ、PicoScope 4824 8チャンネルオシロスコープ、PicoScope 5x4xフレキシブル解像度オシロスコープです。RoHS指令(10物質対応)対応

オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります

オシロスコープその他関連用品