絞り込み
校正証明書
  • なし(3)
  • 付き(23)
ブランド
  • マルチ計測器
  • モノタロウ(192)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
  • 理研計器(1,973)
  • エスコ(1,015)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(696)
  • テクロック(694)
  • SK(新潟精機)(624)
  • TESA[測定用品](576)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ホーザン(506)
  • シンワ測定(423)
  • フルーク(FLUKE)(412)
  • カネテック(385)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • イマダ(347)
  • 大正天びん製作所(324)
  • 高島計器(323)
  • ビクセン(315)
  • TRUSCO(303)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三相検相器 マルチ計測器

    三相検相器

    マルチ計測器
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    電気設備の保守・工事の際、三相の回転方向(正相・逆相)がLED表示で簡単チェック。三相の各相の欠相がLED表示
    使用電圧範囲(V)AC100~500測定周波数範囲(Hz)45~75トラスコ品番403-5615幅(mm)50高さ(mm)100質量(g)約150奥行(mm)25電源回路電圧により供給測定項目欠相・相回転検出方式接触式表示LED表示、LED寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×25
  • マルチ AC/DCクランプリーカー マルチ計測器

    マルチ AC/DCクランプリーカー

    マルチ計測器
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    1mA~1000mAの直流電流と、1mA~10Aの交流電流を計測できる高精度のクランプ式漏れ電流計です。
    ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×32×155最大表示2000カウント検波方式平均値整流(MEAN)リーク電流(mA)100
  • コード収納機能付ポケットマルチ マルチ計測器

    コード収納機能付ポケットマルチ

    マルチ計測器(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    テストコードがワンタッチで本体へ収納できるコードリール機能付です。 大型液晶・オートパワーオフ付です。
    最大表示3200カウント確度保証温湿度範囲23℃±5℃ 80%RH以下 結露のないこと検波方式平均値整流(MEAN)
  • 高精度クランプ式漏れ電流計 マルチ計測器

    高精度クランプ式漏れ電流計

    マルチ計測器
    35,980税込39,578
    1個
    欠品中
    セミオートレンジ・オートパワーオフ機能付です。
    用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。トラスコ品番321-4273最大表示3200カウント検波方式平均値整流(MEAN)リーク電流(mA)30
  • 交流・直流両用クランプ式電流計 マルチ計測器

    交流・直流両用クランプ式電流計

    マルチ計測器
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ミニサイズAC/DCクランプの低価格を実現しました。
    トラスコ品番268-5696幅(mm)44高さ(mm)148奥行(mm)20電源(V)ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)最大測定導体径(Φmm)Φ30
  • M-104+ ミニクランプリーカー マルチ計測器

    M-104+ ミニクランプリーカー

    マルチ計測器(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    AC 30/300 mA、30/150 Aの2レンジマニュアル CT内径 Φ33 mm 最小分解能 0.01 mA オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)33(CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC 30 mA/300 mA/30 A/150 A確度(交流電流)±2.0%rdg±5dgt最小分解能0.01mA
  • アナログ・クランプメーター マルチ計測器

    アナログ・クランプメーター

    マルチ計測器
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    多機能搭載低価格クランプ・メータ IEC61010-1,CAT III600V準拠
    付属品ハードケース、テストリードトラスコ品番838-4969寸法(mm)69(W)×210(H)×34(D)mm測定範囲交流電流:0~6/15/60/150/600A交流電圧:0~300/600V直流電圧:0~60V抵抗:0~1KΩ/100KΩ温度:専用プローブにより-50℃~200℃CT窓径40mm許容誤差電流・電圧:フルスケールの±3.0%以下抵抗:目盛長の±3.0%以下
  • 高低圧クランプ・メーターHCL3000PLUS マルチ計測器

    高低圧クランプ・メーターHCL3000PLUS

    マルチ計測器
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    1mA~200Aまで計測可能な高低圧クランプリーカーです。交流電流測定用です。
    トラスコ品番268-5687幅(mm)76高さ(mm)311奥行(mm)42電源(V)単3乾電池2本(付属)電源単3乾電池2本(付属)交流電流(A)2 / 20 / 200検波方式平均値整流(MEAN)最大測定導体径(Φmm)33内径(mm)【CTセンサ】33
  • Io/Iorクランプリーカー マルチ計測器

    Io/Iorクランプリーカー

    マルチ計測器
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    1台でIo漏れ電流、Ior抵抗分漏れ電流、高調波(基本波、第3/5/7/11/13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー 電圧入力なしで抵抗分漏れ電流(Ior)を測定
    付属品電池、ソフトケース、テストリード機能データホールド、オートパワーオフ測定レンジAC 40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC 500V、(高調波電流)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S最小分解能0.01mA
  • M-220+ ミニクランプメーター マルチ計測器

    M-220+ ミニクランプメーター

    マルチ計測器
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    AC 30/300 A の2レンジオート CT内径 Φ33 mm 最小分解能0.01 A オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)33(CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC 30 A/300 A確度(交流電流)±1.2%rdg±10dgt最小分解能0.01A
  • クランプメータ マルチ計測器

    クランプメータ

    マルチ計測器(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    0.1A~300Aまで電線を切断することなく交流電流が測定できるクランプメーターです。 デジタル技術の成果により、小型、軽量化に成功した世界最小のクランプメーターです。 目のとどかない場所での測定に威力を発揮するデータホールド機能があります。
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)23(CT)分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC30A/300A確度交流電流:±1.2%rdg±10dgt最小分解能0.01A
  • 非接触Io/Iorクランプリーカー マルチ計測器

    非接触Io/Iorクランプリーカー

    マルチ計測器(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台ほか
    当日出荷から85日以内出荷
    電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。 非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 今まで通り充電部での測定も可能 真の実効値測定(I、Io、V) 高域周波数カットフィルタスイッチ付
    付属品単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、非接触電圧位相取込コード(2m)×1、直接電圧取込コード(2m)×1、取扱説明書×1内径(Φmm)40(CT)交流電圧(V)500分解能(最小)0.01mAフィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジ(電流)AC40mA/400mA/4A/40A/500A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時最小分解能0.01mA
  • ミニクランプメータ マルチ計測器

    ミニクランプメータ

    マルチ計測器(5件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定の多機能型 いままでにない超ロープライス IEC-1010-1・EMCD準拠品
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1内径(Φmm)40(CT)直流電圧(V)300m~500(5レンジオート)機能OL表示、データホールドその他の機能OL表示、データホールドサンプルレート(回/s)2電池寿命(連続時間)約50CT窓径Φ40mm安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠最小分解能0.01A
  • デジタルクランプリーカー マルチ計測器

    デジタルクランプリーカー

    マルチ計測器
    51,980税込57,178
    1個
    44日以内出荷
    最小分解能:0.01mA。外部磁界の影響を受けにくく微少電流を正確に測定できます。経年劣化のしにくいCT採用で常に安定した精度です。高域周波数をカットするフィルタスイッチ付です。
    用途保守・メンテナンスに。電流・漏れ電流計測に。付属品電池、ケース、取扱説明書、テストリードトラスコ品番227-6095幅(mm)70高さ(mm)223奥行(mm)34電源(V)単4アルカリ電池×3(お試し用)電源単4アルカリ電池×3(お試し用)交流電圧(V)500抵抗(Ω)2k/20k/200k交流電流(A)4/400/500最大表示(カウント)4999クランプ径(Φmm)40検波方式平均値整流(MEAN)最大測定導体径(Φmm)40リーク電流(mA)40/400
  • フレキシブル漏れ電流計 マルチ計測器

    フレキシブル漏れ電流計

    マルチ計測器
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    自由に曲げられるフレキシブルZCTを採用しております。 従来品とは異なり外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計です。
    用途主幹の漏電探査用に。線間の広い場所や狭い場所用に。付属品単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース×1、取扱説明書×1仕様実効値測定(RMS)、フィルタスイッチ付トラスコ品番244-3649幅(mm)159高さ(mm)105質量(g)約350(本体)、約250(CT)奥行(mm)53内径(Φmm)210(CT)電源(V)単3アルカリ電池×6出力DC 100mV(各レンジのフルスケール)電源単3アルカリ乾電池×6ケーブル長(m)2(CT)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)機能記録計出力、オートパワーオフ、データホールド、バックライトサンプルレート(回/s)2交流電流(A)1000m/10/100/1000クランプ径(Φmm)Φ210最小分解能0.1mA
  • ミニクランプメーター(漏れ電流計測用) マルチ計測器

    ミニクランプメーター(漏れ電流計測用)

    マルチ計測器
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    超小型・軽量タイプです 計測容易なスリムなCT部です
    用途電気工事・保守・メンテナンス。分電盤などでの電流測定。トラスコ品番160-4526
  • 非接触Io/Iorクランプリーカー マルチ計測器

    非接触Io/Iorクランプリーカー

    マルチ計測器
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。 非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 今まで通り充電部での測定も可能電圧と電流から絶縁抵抗値(MΩ)を算出(直接電圧取込コード使用時のみ) 三相4線スター結線測定が可能
    付属品電池、キャリングケース、非接触センサー(PS-50)、直接電圧取込コード内径(Φmm)(CT)80分解能(最小)0.001mA機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ測定レンジ(電流)AC10mA/100mA/1000mA/10A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時
  • 分割型電流センサー マルチ計測器

    分割型電流センサー

    マルチ計測器
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    5A回路等の小電流測定に最適。 電線ストッパで落下防止。 端子出力のため専用コネクタ不要。 開放保護素子付・難燃性の安全設計。
    規格RoHS対応絶縁抵抗(MΩ)DC500V/100以上(外装ケース~出力間)使用温湿度範囲-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)確度±1.0%/定格電流出力端子M3取付ネジ保護(開放)7.5Vクランプ素子使用回路電圧AC600V以下適合周波数10Hz~5KHz耐電圧(V)AC2200/1分間(外装ケース~出力間)
  • ポケットマルチメーター マルチ計測器

    ポケットマルチメーター

    マルチ計測器
    5,298税込5,828
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    オートレンジです。 手帳型ケース付です。 大型液晶・オートパワーオフ付です。
    直流電圧(V)320m/3.2/32/320/500交流電圧(V)3.2/32/320/500抵抗(Ω)320/3.2、32、320k/3.2、32M付属品ボタン電池LR-44×2、携帯ケース×1、取扱説明書×1幅(mm)60ケース形状手帳型高さ(mm)110質量(g)約60奥行(mm)9.5電源ボタン電池LR-44×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×110×9.5レンジ切替オートダイオードテスト3.2V検波方式平均値整流(MEAN)導通ブザー音
  • コード収納機能付ポケットマルチ マルチ計測器

    コード収納機能付ポケットマルチ

    マルチ計測器
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    ポケットタイプではじめての真の実効値表示です。 テストコードがワンタッチで本体へ収納できます(コードリール機構)。
    最大表示3200カウント検波方式真の実効値整流(RMS)
  • 感電チェック機能付検電器 マルチ計測器

    感電チェック機能付検電器

    マルチ計測器
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    従来の低圧用音響発光式検電器の検電機能に機器のフレ-ム等での感電判定機能を付加
    トラスコ品番321-4257電源LR44ボタン電池×2個動作表示検電(赤)、感電(赤)ブザー音断続音
  • ユニバーサルクランプメーター マルチ計測器

    ユニバーサルクランプメーター

    マルチ計測器
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    単相・三相電路の電流計測が接触するだけで可能になりました。従来のクランプメータでは計測できなかった狭い電路でも電流計測が可能です。従来のクランプCTも標準装備し、電流計測万能です。
    付属品携帯ケース、取扱説明書トラスコ品番706-6572幅(mm)64高さ(mm)180奥行(mm)21交流電流(A)0~300最大表示(カウント)3200検波方式平均値整流(実効値校正)導体径(mm)最大測/〔クランプ〕Φ40、〔接触〕Φ20最小分解能0.01 mA
  • Bluetooth内蔵クランプ式接地抵抗計 マルチ計測器

    Bluetooth内蔵クランプ式接地抵抗計

    マルチ計測器
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    Bluetooth機能搭載です。A、B、C、D種の設置抵抗計を簡単にクランプするだけで計測可能です。従来の接地抵抗測定時のめんどうな作業、接地線をはずす停電作業、接地棒の打ち込み場所選定作業、接地棒の打ち込み作業をすることがなくなりました。電路を停電することなく接地抵抗が測定可能です。
    用途絶縁抵抗測定に。付属品キャリングケース、検出用CT、注入用CT、補助リード線、取扱説明書トラスコ品番244-3664幅(mm)190(本体)高さ(mm)140(本体)奥行(mm)42(本体)使用電池単3アルカリ電池×4本接地抵抗(Ω)1000最小表示(MΩ)0.01
  • 高精度クランプ式漏れ電流計 マルチ計測器

    高精度クランプ式漏れ電流計

    マルチ計測器
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    中心周波数fo=55Hzのバンドパスフィルタ機能付きです。読み取りやすい大画面表示です。
    用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。幅(mm)66高さ(mm)206奥行(mm)35電源(V)コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属)適合規格EN61326、EN61010、RoHS交流電流(A)3/30/300最大表示(カウント)3000クランプ径(Φmm)40最大測定導体径(Φmm)40リーク電流(mA)30/300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニクランプリーカー マルチ計測器

    ミニクランプリーカー

    マルチ計測器
    34,980税込38,478
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    最新のCT技術・デジタル技術を集結し、小型軽量化に成功した、世界最小・最高精度のクランプ式漏電計です。 小型・軽量のコンパクトサイズです。外部磁界の影響は殆どありません。 ZCTには、長期間使用しても錆びない特殊合金を使用していますので、経年劣化が少なく、常に安定した精度を保ちます。
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)18(CT)分解能(最小)0.01mA機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC30mA/300mA/20A確度交流電流:±1.0%rdg±10dgt最小分解能0.01mA
  • 大口径クランプリーカー マルチ計測器

    大口径クランプリーカー

    マルチ計測器(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    33日以内出荷
    CT内径108×128mmの世界最大漏れ電流計 高域周波数カットフィルタースイッチ付で真の実効値表示 最大3000A長時間計測可能で記録出力付
    付属品電池、キャリングケース、ベルト出力DC300mV(各レンジのフルスケール)機能データホールド、オートパワーオフ、フィルタスイッチ測定レンジAC300mA/3A/30A/300A/3000ACT窓径108×128mm確度【交流電流確度】300mA/3A/30A/300Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、3000Aレンジ:±2.0%rdg±8dgt最小分解能0.1mA
  • AC/DCクランプメーター マルチ計測器

    AC/DCクランプメーター

    マルチ計測器
    43,980税込48,378
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    ミニサイズでAC/DC400Aまでのワイド計測、インバーター等波形の歪んだ電路での電流管理に最適 直流電流計測での0調整はワンプッシュで簡単
    付属品電池、ソフトケース仕様(交流電流)40Aレンジ ±1.5%rdg±5dgt、400Aレンジ ±1.5%rdg±8dgt、(直流電流)40Aレンジ 1.5%rdg±3dgt・400Aレンジ 1.5%rdg±5dgt内径(Φmm)(CT)30分解能(最小)0.01A機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)測定レンジ(交流電流)AC40A/400A、(直流電流)DC40A/400A、(交流電圧)AC600V、(直流電圧)DC600V
  • 非接触Io/Iorクランプリーカー マルチ計測器

    非接触Io/Iorクランプリーカー

    マルチ計測器
    99,980税込109,978
    1台ほか
    49日以内出荷から85日以内出荷
    非接触で充電部を触らないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 手の平サイズのミニクランプタイプ 最小分解能0.001mAの高精度測定
    付属品単4アルカリ乾電池×3、ソフトケース×2、非接触電圧位相取込コード(1m)×1、取扱説明書×1タイプ手の平サイズのミニクランプタイプ内径(Φmm)40(CT)分解能(最小)0.001mAフィルターローパスフィルタ内蔵(約150Hzから逓減)機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジ電流: 20.000mA/ 200.00mA /2.0000A/ 5.0000A (有効測定範囲はレンジの1%~110%)最小分解能0.001mA
  • 太陽電池パネル対応絶縁抵抗計 マルチ計測器

    太陽電池パネル対応絶縁抵抗計

    マルチ計測器
    37,980税込41,778
    1個ほか
    当日出荷から85日以内出荷
    太陽電池パネルが発電中でも正確に測定可能です。 P相とN相を短絡する必要がなく安全です。
    絶縁抵抗(MΩ)2000幅(mm)170高さ(mm)105質量(g)約350奥行(mm)52電源単3アルカリ乾電池×6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×52×105連続使用時間(時間)(最短)5安全規格JIS C 1302(2002)準拠最小表示(MΩ)0.01
  • ポケットメーター実効値 マルチ計測器

    ポケットメーター実効値

    マルチ計測器
    9,998税込10,998
    1個ほか
    4日以内出荷から60日以内出荷
    直流電圧(V)500交流電圧(V)500抵抗(Ω)32M奥行(mm)9.5電源LR44×2個(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×60×9.5連続使用時間(時間)70最大表示3200カウント検波方式真の実行値整流(RMS)
  • デジタル絶縁抵抗計 マルチ計測器

    デジタル絶縁抵抗計

    マルチ計測器
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    小型・軽量・3レンジ内蔵の多重定格絶縁抵抗計で低価格を実現 アナログタイプは蓄光メータ付・デジタルタイプはバックライト採用により暗い所でも読み取りが容易
    定格125V/250V/500V、20MΩ/50MΩ/100MΩ定格測定電圧(V/MΩ)125/20、250/50、500/100絶縁抵抗(MΩ)100交流電圧(V)0~600±2.5%F.S直流電圧(V)500付属品単3アルカリ乾電池×6、ラインコード×1、アースコード×1、コード収納ケース×1、ベルト×1、取扱説明書×1幅(mm)170測定範囲AC電流・AC/DC電圧・抵抗高さ(mm)105質量(g)約350奥行(mm)54電源単3アルカリ乾電池×6適合規格JIS C 1302(1994)精度第1有効測定範囲:指示値の±5%第2有効測定範囲:指示値の±10%有効範囲外のメモリ:指示値の±30%以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×54×105サンプルレート(回/s)2最小分解能0.001MΩ
  • 検電計 交流専用 マルチ計測器

    検電計 交流専用

    マルチ計測器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    対地電圧表示と検電機能(ブザー音)を持つ画期的な検電計です。初めてコードの上から電圧計測に成功裸端子等の計測も短絡の心配なく安全、正確電路の断線等も電圧の変動により判別可能柱上でも計測可能オートパワーオフ機能付
    トラスコ品番403-5623電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)交流電圧(V)0~500
  • ポケットマルチメータ マルチ計測器

    ポケットマルチメータ

    マルチ計測器(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    4000カウント高精度ポケットテスタ。カードタイプで多機能型(周波数、デューティ、ダイオードテスト、オートパワーオフ、オートレンジ)
    用途電気工事・保守・メンテナンス。電圧・抵抗・周波数などの測定。直流電圧(V)400m/4/40/400/500直流電圧0.1mV~500V交流電圧(V)4/40/400/500抵抗(Ω)400/4、40、400k/4、40M抵抗0~400.0Ω/4.000、40.00、400.0kΩ/40.00MΩ付属品コイン型リチウム電池CR2032×1、携帯ケース×1、取扱説明書×1幅(mm)59高さ(mm)99質量(g)約65奥行(mm)8.6周波数(Hz)5/50/500/5k/50k電源コイン型リチウム電池CR2032×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×99×8.6交流電流(A)-最大表示4000カウント直流電流(A)-レンジ切替オートDUTY0.1~99%ダイオードテスト0~1.5V検波方式平均値整流(MEAN)導通ブザー音静電容量40/400nF/4μF/40/100μF
  • クランプリーカー マルチ計測器

    クランプリーカー

    マルチ計測器
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    CT内径74×80mmの大口径で最大1000Aまで測定可能。漏れ電流に対応、最小分解能0.01mAの高精度測定。約150Hz以上の高域周波数をカットするフィルタ機能。表示値の最大値を保持するMAXホールド機能。測定値に応じて最適なレンジを選択するオートレンジ切替。読み取りやすい大画面表示
    付属品電池、キャリングケース質量(g)約650内径(Φmm)CT:74×80スイッチフィルタ:約150Hz以上の高域周波数をカット電源単4アルカリ電池×3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×237×46機能オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド測定レンジAC20mA/200mA/2A/20A/200A/1000A/Auto交流電流確度:±2.0%rdg±5dgtホールドMAX:表示値の最大値を保持グリーン購入法適合最小分解能0.01mA
  • Io方式絶縁監視装置 マルチ計測器

    Io方式絶縁監視装置

    マルチ計測器
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    漏れ電流が設定値以上に達した際に警報を発信。ch1とch2のどちらで漏電が発生したかを保持するランプ付
    付属品Φ22mm分割型ZCT(ZCT-22FTV-Y、ケーブル長4m)×2仕様●監視回路数:2回路●設定電流値:50/100/200/400/800 mA寸法(mm)W110 × H85.5 × D35質量(g)約300内径(Φmm)CT:22電源(V)AC 100 ±10% 50/60Hz精度設定電流値の±5.0%表示警報動作時チャンネル毎にランプ点灯使用温湿度範囲0~50℃ 85%RH以下(結露なきこと)警報出力リレー接点出力
  • 非接触Io/Iorクランプリーカー マルチ計測器

    非接触Io/Iorクランプリーカー

    マルチ計測器
    91,980税込101,178
    1台
    5日以内出荷
    被覆の上から電圧位相を取れるので安全です。手のひらサイズのミニクランプタイプです。分解能0.001mAの高精度に測定できます。アタッチメントが付いて握りやすい
    トラスコ品番268-5691幅(mm)44高さ(mm)197奥行(mm)24電源(V)単4アルカリ電池×3電源単4アルカリ電池×3最大表示(カウント)9999クランプ径(Φmm)Φ40
  • Io/Iorクランプリーカー マルチ計測器

    Io/Iorクランプリーカー

    マルチ計測器
    94,980税込104,478
    1個
    44日以内出荷
    クランプするだけで真の漏れ電流[Ior]が分かる初めてのIorクランプリーカーです。中性線(S相)測定、電圧をとる危険・困難を克服しています。現在市販されているIR測定器にない進化したMCL-400 IRです。測定機能Ior抵抗成分漏れ電流・Io漏れ電流・交流電流・交流電圧・高調波(基本波・第3・第5・第7・第11・第13次)です。
    用途電気設備の保守・メンテナンスに。電流・漏れ電流計測に。付属品電池、キャリングケース、取扱説明書、テストリードトラスコ品番317-4090電源(V)単4マンガン電池UM-4×3電源単4マンガン電池UM-4×3交流電圧(V)500交流電流(A)0.04/0.4/4/40/300検波方式実効値検波
  • AC/DCミニクランプメーター マルチ計測器

    AC/DCミニクランプメーター

    マルチ計測器
    59,980税込65,978
    1セット
    15日以内出荷
    AC/DCミニクランプメータで初めてMAX/MINホールド機能付、DC電流レンジでのワンプッシュ0調 ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定可能な多機能型 IEC1010-1・EMC準拠品
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1内径(Φmm)30(CT)直流電圧(V)600機能データホールド、最大値/最小値ホールド測定レンジ交流電流:AC 600A/1000A、直流電流:DC 600A/1000A、交流電圧:AC 600V、直流電圧:DC 600V、抵抗:600Ω直流電流(A)600/1000CT窓径Φ30mm安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠確度【交流電流確度】600Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、1000Aレンジ:±3.0rdg±8dgt最小分解能0.1A
  • ユニバーサルクランプメーター マルチ計測器

    ユニバーサルクランプメーター

    マルチ計測器
    73,980税込81,378
    1セット
    85日以内出荷
    ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
    付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300ACT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt●接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値最小分解能0.01mA
  • マルチ 太陽光発電設備 直流回路絶縁診断装置 マルチ計測器

    マルチ 太陽光発電設備 直流回路絶縁診断装置

    マルチ計測器
    189,800税込208,780
    1台
    63日以内出荷
    最大1000Vの太陽光発電設備に対応 発電中でも正確な絶縁抵抗測定が可能 絶縁低下箇所の区間判別が可能 サージアブソーバ等の取り外しが不要 非接地回路はパワーコンディショナとの切り離しが不要 (一財)中部電気保安協会共同特許取得済
    測定電圧(V)999.9絶縁抵抗(MΩ)19.99直流電圧(V)1000付属品電池、電圧取込コードセット、キャリングケース仕様モジュール数の設定:2~28、使用回路電路:太陽光発電電路幅(mm)190測定範囲発電電圧:DC 0.01V~999.9V、絶縁抵抗値:0.01MΩ~19.99MΩ高さ(mm)140質量(g)約600奥行(mm)42電源単3アルカリ電池×4 または ACアダプタ(オプション)精度発電電圧:±1%rdg±10dgt、絶縁抵抗値:0.01MΩ~10MΩ:±5%rdg・10.01MΩ~19.99MΩ:±10%rdg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×140×42使用温湿度範囲0~50/85%RH以下(結露しないこと)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品