絞り込み
定格測定電圧(V)
- 50(1)
- 250(2)
- 500(2)
- 1000(1)
ブランド
- エスコ
- フルーク(FLUKE)(12)
- HIOKI(日置電機)(8)
- 共立電気計器(6)
- マルチ計測器(4)
- マザーツール(1)
- 横河計測(1)
- テンパール工業(1)
- カイセ(1)
- A-Gas Japan(1)
交流電圧(V)
- 最大600(3)
直流電圧(V)
- 最大600(3)
「定格測定電圧(V)」から絞り込む
50(1)
250(2)
500(2)
1000(1)

デジタル絶縁抵抗計
エスコ¥35,200税込¥38,7201個翌日出荷付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-2A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
デジタル絶縁抵抗計
エスコ¥30,800税込¥33,8801個翌日出荷定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000絶縁抵抗(MΩ)100/250/500/2000/4000M交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)付属品テストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-1A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)適合規格CATIII 600V、JIS C1302:2018表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40測定電圧(V)DC50/125/250/500/1000サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000
デジタル絶縁抵抗計
エスコ¥39,300税込¥43,2301個翌日出荷定格電圧(V)DC250V/500V/1000V(3レンジ切換)絶縁抵抗(MΩ)0~4000交流電圧(V)レンジ:600 45Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:9MΩ、AC/DC自動判別直流電圧(V)レンジ:600 45Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:9MΩ、AC/DC自動判別エスコ品番EA709D-14適合規格IEC61010CAT III 600V、IEC61326
『絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル絶縁抵抗計
- アナログ絶縁抵抗計
- 絶縁抵抗計その他関連用品
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800