絞り込み
定格測定電圧(V)
  • 500
  • 0.6(1)
  • 6(1)
  • 15(1)
  • 25(3)
  • 50(7)
  • 60(1)
  • 125(17)
  • 250(17)
  • 600(1)
  • 1000(13)
  • 5000(1)
  • 10000(1)
ブランド
  • HIOKI(日置電機)(8)
  • 共立電気計器(6)
  • 三和電気計器(3)
  • マルチ計測器(1)
  • イチネンTASCO(1)
校正証明書
  • 付き(18)
交流電圧(V)
  • 最大600(19)
直流電圧(V)
  • 最大60(4)
  • 最大600(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格測定電圧(V)から絞り込む
25(3)
50(7)
60(1)
125(17)
250(17)
500
600(1)
1000(13)
5000(1)
10000(1)
3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器3レンジアナログ絶縁抵抗計三和電気計器(10件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から13日以内出荷
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)500/250/125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M使用環境0~40℃(湿度90%RH以下)絶縁抵抗(Ω)100M許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付関連資料PDM5219S 単品カタログ(0.44MB)取扱説明書PDM5219S 取扱説明書(1.45MB)
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) 共立電気計器アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)共立電気計器(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
一目でわかる見やすいスケール目盛 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JISC1302:2018に準拠した設計
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2短絡電流(mA)1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)4レンジ【DC125、DC250、DC500、DC1000】測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5、1000V/1RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC125V)100MΩ、(DC250V)100MΩ、(DC500V)100MΩ、(DC1000V)2000MΩ有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC660V(10s)
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) 共立電気計器アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)共立電気計器
38,980税込42,878
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2短絡電流(mA)1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器3レンジアナログ絶縁抵抗計三和電気計器(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)1000/500/250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)1000V:0.5~2~1000~2000M 500V/250V:0.02~0.1~50~100M使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下絶縁抵抗(Ω)1000V:2000M 500C/250V:100M許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付関連資料PDM1529S 単品カタログ(0.42MB)取扱説明書PDM1529S 取扱説明書(1.45MB)
アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(単レンジ)HIOKI(日置電機)(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。 1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ) 危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。 先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本タイプスイッチなしリード適合規格JIS C1302:2018測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
絶縁抵抗計 共立電気計器絶縁抵抗計共立電気計器(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
手のひらサイズの小型・軽量モデル アナログ2レンジ式タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書適合規格JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V保護等級IP40使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×4測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)90×137×40確度標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3%短絡電流(mA)DC2.2以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
アナログ式絶縁抵抗計 三和電気計器アナログ式絶縁抵抗計三和電気計器(4件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から10日以内出荷
単レンジ式、小型。 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能。 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能。 直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能。 付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付。
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.05~0.1~50~100使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)絶縁抵抗(Ω)100M許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付関連資料単品カタログ(0.44MB)
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)3レンジ【DC125、DC250、DC500】目盛2MΩ(中央目盛値)測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値100MΩ有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
2レンジ小型絶縁抵抗計 共立電気計器2レンジ小型絶縁抵抗計共立電気計器
31,980税込35,178
1台ほか
当日出荷から19日以内出荷
手のひらサイズの小型軽量2レンジメガ 安全規格IEC/EN61010-1CATIII600Vに準拠、CEマーキング品 わずが340gの超小型絶縁抵抗計 オートディスチャージ機能付-測定が終ると自動的に充電した電圧を放電 衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用 暗い場所に便利なスケール照明付 リモートスイッチ付プローブ標準装備 (切り忘れ防止の電源カット機能付) 両手で作業ができる首かけベルト付
アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(単レンジ)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から18日以内出荷
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本タイプスイッチ付きリード適合規格JIS C1302:2018測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)4レンジ【DC50、DC125、DC250、DC500】測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能最大表示100MΩ(有効値)確度表示値の±5%絶縁抵抗有効測定範囲/0.1MΩ~50MΩ、許容差/表示値の±5%有効測定範囲/0.01MΩ~0.1MΩ未満、許容差/表示値の±10%有効測定範囲/50MΩを超え~100MΩ、許容差/表示値の±10%抵抗値(MΩ)50V/0.05、125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC660V(10s)
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-01×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本タイプスイッチ付きリード最小表示0.1MΩ適合規格JIS C1302:2018目盛2MΩ(中央目盛値)/250・500V、50MΩ(中央目盛値)/1000V測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計 共立電気計器Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計共立電気計器
42,980税込47,278
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
IoT時代のアナログメガ! 面倒な本体設定は不要。アプリだけで簡単接続! Bluetooth Smart搭載 125V、250V、500V、1000Vの4レンジメガ 片手で持てる軽量コンパクトサイズ スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース JISC1302:2018に準拠した設計
測定電圧(V)125/250/500/1000短絡電流(mA)1.5以下RoHS指令(10物質対応)対応
3レンジ絶縁抵抗計 イチネンTASCO3レンジ絶縁抵抗計イチネンTASCO
22,980税込25,278
1個
当日出荷
単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能搭載。 内蔵電池容量が確認できるインナーバッテリーチェック機能。 100MΩフルスケールの単一目盛採用。0.1MΩ付近でも読取りやすい。
付属品テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース(C-08S)、取扱説明書寸法(mm)99×144×43定格電圧(V)125/250/500目盛有効:0.02M~0.1M~50M~100MΩ(赤字は1次有効目盛)有効最大表示値100MΩ
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)HIOKI(日置電機)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。 1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ) 危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。 先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品テストリードL9787・携帯用ケースC0108・取扱説明書・単3形アルカリ乾電池LR6×4本質量(g)420(電池含む・テストリード含まず)タイプスイッチなしリード電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4最小表示0.1MΩ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)3レンジ【DC250、DC500、DC1000】目盛2MΩ(中央目盛値)/250・500V、50MΩ(中央目盛値)/1000V交流電圧(V)0~600(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能最大表示250・250V/100MΩ(有効値)、1000V/2000MΩ(有効値)確度表示値の±5%絶縁抵抗有効測定範囲/0.1MΩ~50MΩ(250・500V)・2MΩ~1000MΩ(1000V):許容差/表示値の±5%、有効測定範囲/0.01MΩ~0.1MΩ未満・50MΩを超え~100MΩ(250・500V)・2MΩ~1000MΩ・1000MΩ超え~2000MΩ(1000V):許容差/表示値の±10%抵抗値(MΩ)250V/0.25、500V/0.5、1000V/1RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】(DC250V)0.1MΩ~50MΩ、(DC500V)0.1MΩ~50MΩ、(DC1000V)2MΩ~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)
アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) 共立電気計器アナログ絶縁抵抗計(単レンジ)共立電気計器
27,980税込30,778
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し・収納が簡単な携帯用ケース 直流・交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JIS C 1302:2014に準拠した設計
仕様(抵抗状態 LED緑/赤 判別基準値)0.5MΩ付属品リモートスイッチ付測定プローブ(7260)、ワニグチコードセット(7261)、携帯用ケース(9173)、先端金具・ロング(8017A)、肩掛けベルト(9121)、単3形乾電池×4、取扱説明書測定範囲【絶縁抵抗計】(第1有効)0.1~100MΩ、(第2有効)0.5~0.1MΩ/100~200MΩ、【電圧計】AC 0~600V(45~65Hz)/DC0~600V適合規格JIS C 1302:2014準拠、JIS C 1010-1 CAT III 600V保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)4本外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度【絶縁抵抗計】(標準状態)指示値の±5%以内、指示値の±10%以内、(0及び∞目盛)目盛長の0.7%以下、【電圧計】最大目盛値の±5%定格電流(mA)1~1.2(a)1MΩ測定電圧(V)500短絡電流(mA)1.5以内使用回路電圧(開放)定格測定電圧の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値200MΩ
アナログ絶縁抵抗計 マルチ計測器アナログ絶縁抵抗計マルチ計測器
33,980税込37,378
1個ほか
当日出荷から60日以内出荷
読み取りやすい単一スケールです。 フタが底部に収納可・コンパクトです。
付属品単3マンガン乾電池×6、ラインコード×1、アースコード×1、コード収納ケース×1、ベルト×1、取扱説明書×1
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ・接地抵抗) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ・接地抵抗)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
当日出荷
接地抵抗計(2極法簡易測定)・絶縁抵抗計(3レンジ:125V、250V、500V)「ひとつ」になっても、このサイズ! 小型・軽量ボディ420g 見やすいすっきりスケール。 耐衝撃設計ドロッププルーフ(万一コンクリート上1mの高さから落としたとしても十分耐える設計配慮)。 2極法によるD種接地抵抗測定。
用途戸建/集合住宅・家庭用太陽光発電、施工検査の効率化に貢献。付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1測定範囲2~110Ω、20~1100Ω適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)DC125、DC250、DC500目盛(絶縁抵抗測定部)中央/2MΩ測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)15(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能測定レンジ×1、×10使用温湿度範囲0~40℃、90%rh以下(結露無きこと)測定電流2.36mArms、575Hz、開放回路電圧:38Vpk以下許容差±3Ω、±30Ω確度保証温湿度範囲23±5℃、90%rh以下(確度保証期間1年)確度表示値の±5%抵抗値(MΩ)(絶縁抵抗測定部)定格電圧が維持できる値/0.125(125V)、0.25(250V)、0.5(500V)RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値100MΩ有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)

絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります

アナログ絶縁抵抗計