絞り込み
ブランド
- JAPPY
- エスコ(21)
- HIOKI(日置電機)(11)
- SPARKFUN(10)
- 共立電気計器(8)
- 三和電気計器(6)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- スイッチサイエンス(4)
- イチネンTASCO(3)
- カイセ(3)
- ニデックコンポーネンツ(3)
- マザーツール(2)
- WIZnet Inc(2)
- テクトロニクス&フルーク(2)
- カスタム(1)
- マルチ計測器(1)
- 横河計測(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 横河電機(1)
- ブランドをもっと見る
交流電圧(V)
- 最大600(1)
直流電圧(V)
- 最大600(1)
「定格測定電圧(V)」から絞り込む

アナログ絶縁抵抗計
JAPPY¥35,980税込¥39,5781台当日出荷定格測定電圧(V/MΩ)125/250/500有効最大表示値200MΩ交流電圧測定600(45~65Hz)V直流電圧測定600V仕様●中央表示値:5MΩ●抵抗状態LED緑/赤 判別基準値:0.125MΩ(125V) 0.25MΩ(250V) 0.5MΩ(500V)●電圧計測定範囲:AC 0~600V (45~65Hz) /DC 0~600V●電圧計確度:最大目盛値の±5%セット内容取扱説明書、7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4質量(g)約430(電池含む)外形寸法(mm)97(L)×156(W)×46(D)電源単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT III 600V、保護等級IP40確度最大目盛値の±5%定格電流(mA)格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1.0~1.2短絡電流(mA)1.5以下特性軽量コンパクトサイズで片手で持ったままでの測定が可能、見やすいスケール目盛、抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)、リモートスイッチ付プローブ標準付属、直流・交流を自動判別する電圧測定機能、暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト有効測定範囲第1:0.1~100MΩ、第2:0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛開放回路電圧(Vpk)定格測定電圧値の1.2倍以下
『絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル絶縁抵抗計
- アナログ絶縁抵抗計
- 絶縁抵抗計その他関連用品
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800