絞り込み
ブランド
- ムラテックKDS
- 土牛(25)
- マイゾックス(6)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](6)
- シンワ測定(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- ピカマーカー(4)
- 日本理化学(3)
- SK(新潟精機)(2)
- つくし工房(2)
- 馬印(1)
- カノマックス(KANOMAX)(1)
特価

レーザー指示棒
ムラテックKDS¥10,980税込¥12,0781本当日出荷付属品単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)、取扱説明書兼保証書1部トラスコ品番696-4677材質本体:アルミ、前後蓋:真鍮、ボタン:シリコンゴム長さ(mm)116~116全長(mm)116タイプクリップ付ペンタイプ電源単4形アルカリ乾電池本体寸法(mm)Φ14×116表示Φ5mm(距離3m時)光源515nm緑色光半導体レーザー波長(nm)515縦(mm)116到達距離(m)200(夜間使用時)光出力最大1mW電池寿命連続約8時間安全規格クラス2(JIS C 6802:2014)レーザー光色緑(リアルグリーン)
変換プリズム
ムラテックKDS¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷ドットをラインに変換できます。(LPG-1専用)用途会議、プレゼンテーション、作業指示に仕様LPG-1専用変換プリズムトラスコ品番167-2494材質ABS樹脂質量(g)3
『工事用黒板・ホワイトボード』には他にこんなカテゴリがあります
- 工事用黒板・ホワイトボードその他関連用品
- 工事用黒板
- 工事用ホワイトボード