絞り込み
風速測定範囲(m/s)
  • 0.4~20(6)
測定項目
  • 温度(3)
  • 湿度(1)
  • 風速(4)
温度測定範囲(℃)
  • -10~50
  • 0~45(2)
  • 0~50(9)
  • 0~50.0(1)
  • -10~45(1)
  • -15~50(1)
  • -18~50(3)
  • -20~50(1)
  • -20~60(1)
  • -20~70(2)
  • -20~100(1)
  • -40~150(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(1)
  • カスタム(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • testo(テストー)(1)
  • JAPPY(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風速測定範囲(m/s)から絞り込む
0.4~20(6)
TESTO410-2ポケットラインベーン式風速計(温湿度計付) testo(テストー)TESTO410-2ポケットラインベーン式風速計(温湿度計付)testo(テストー)
45,980税込50,578
1セット
当日出荷から20日以内出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 Φ40mmのベーンセンサ内蔵。 ビューホート風力階級での表示も可能。 温湿度の計測も可能。
デジタル風速計 体感温度測定機能付 モノタロウデジタル風速計 体感温度測定機能付モノタロウ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 風速に加えて雰囲気温度測定も可能 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付 体感温度(ウィンドチル)測定機能付
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー電源単4(1.5V)電池2個精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7温度測定範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9サンプリング1回/秒風速測定範囲(m/s)0.4~20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.9MB)
風速計 カスタム風速計カスタム
17,880税込19,668
1個
当日出荷
ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト風速計です。ピアノブラック基調の洗練された小型デザインです。最高、最低、平均値の表示機能付きです。風速と周囲温度のデュアル表示です。体感温度(ウインドチル)測定機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途エアコンの吹き出し口や換気扇、屋外の強風時の風速測定。付属品ストラップ・保護カバー・取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲風速0.4~20m/s質量(g)135(保護カバー装着時、電池含む)電源単4形乾電池×2本測定項目風速・温度測定精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体50×129.2×20.6、保護カバー装着時50.9×132.9×24.7分解能風速0.1m/s・周囲環境温度0.1度C温度測定範囲(℃)-10~50サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50度C・70%RH以下(但し、結露のないこと)測定精度(℃)周囲環境温度:±0.5(0~+45)・±1(それ以外)
デジタル風速計 JAPPYデジタル風速計JAPPY
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
換気扇・ダクトなどの風速測定にご使用いただけます プロペラを回転できない微風速の測定には向きません 小型・軽量サイズ ケース一体型 単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続40時間 1秒で測定完了 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な風速計です 風速測定と同時に周囲温度が測定できます
電源単4(1.5V)電池×2個測定項目風速温度測定範囲(℃)周囲:-10~+50保存温度(℃)-20~+60校正不可サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70% RH以下(ただし結露のないこと)風速測定範囲(m/s)0.4~20温度分解能(℃)周囲:0.1電池寿命連続使用約40時間(アルカリ乾電池使用時)保存湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)分解能(m/s)風速:0.1
エクスポケット風速計 アズワンエクスポケット風速計アズワン(1件のレビュー)
20,196税込22,216
1個
当日出荷
電源単4乾電池×2本(別売)精度風速/±(2%rdg+0.2m/s)、温度/±0.5℃(0~+45℃)温度測定範囲(℃)-10~+50風速測定範囲(m/s)0.4~20
デジタル風速計133T ムラテックKDSデジタル風速計133TムラテックKDS
21,980税込24,178
1個
当日出荷
風速と温度の同時表示・同時測定が可能です。 最大値、最小値、平均値機能付です。 オートパワーオフ機能付です。 バックライト機能付です。
用途空調設備の吹き出し口風速測定に、ダクトの風速測定にトラスコ品番217-9327セット内容取扱説明書、保護カバー、ストラップ材質ABS樹脂質量(g)135温度測定範囲(℃)-10~50風速測定範囲(m/s)0.4~20アズワン品番65-1969-46分解能(m/s)0.1

風速計』には他にこんなカテゴリがあります

プロペラ式(ベーン式)