カーボーイ
熱中症注意 温湿度計 ペンギン
熱中症リスクを把握できます。
用途
厚さを見える化で、熱中症対策として。
トラスコ品番
729-8280
材質
温湿度計:ABS、アルミ、ポリスチレン
幅(mm)
140
測定範囲
【温度】-20℃~40℃【湿度】10%~90%【精度】温度±2℃、湿度±10%
高さ(mm)
140
直径(mm)
140
内容量
1個
注意
※測定範囲外や水・液体・雨が直接当たる場所、直射日光や照り返し当たる場所での使用はできません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77882546
NK01
¥
3,850
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください