はくでん
堆肥用温度計 バイメタル式
長いプローブで堆肥内部の温度を直接測定できるバイメタル式温度計です。
堆肥や有機肥料の温度管理に適し、農業や堆肥製造現場での管理に便利です。
用途
堆肥の温度測定
材質
ステンレス鋼、ガラス
測定範囲(℃)
0~120
外径(Φmm)
【表示部】48
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
測定精度(℃)
±2
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77882607
HDT-CMB-50
Φ5×500
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月19日
77882650
HDT-CMB-100
Φ5×1000
¥
8,650
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください