絞り込み
風速測定範囲(m/s)
- 0.4~25(1)
- 0.4~30(1)
- 1~30(1)
測定項目
- 風速(1)
ブランド
- マイゾックス
- モノタロウ(3)
- カノマックス(KANOMAX)(11)
- A-Gas Japan(11)
- エスコ(10)
- カスタム(7)
- アイ電子技研(6)
- 佐藤計量器製作所(5)
- マザーツール(5)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- センセカ(旧デルタオーム)(4)
- ケニス(3)
- BENTECH(3)
- サンワサプライ(2)
- testo(テストー)(2)
- アリアテクニカ(2)
- アズワン(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ムラテックKDS(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ブランドをもっと見る
「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
0.4~25(1)
0.4~30(1)
1~30(1)

デジタル風速計
マイゾックス¥7,598税込¥8,3581台当日出荷コンパクト設計で片手で操作可能。 電池残量表示で急なバッテリー切れを回避。 データホールド機能搭載。MAX値&平均値表示機能搭載。 暗所でも使用可能なバックライト付。用途ドローン運航前の調査に最適測定範囲(風速)1~30m/s、(温度)-10~50°質量(g)120電源単4乾電池×3測定項目風速精度(風速)±(5%rdg+0.5m/s)、(温度)±2°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×163×30分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1°サンプリング2回使用環境温度(℃)0~40オートパワーオフ5分保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度(%)75以下使用環境湿度(%)80以下マイゾックスコード222323
ベーン式デジタル風速・風量・温度計
マイゾックス¥37,980税込¥41,7781個14日以内出荷1台で風速・風量・温度を測定。空調設備のメンテナンスに最適。用途風速・風量・温度の測定付属品9Vアルカリ乾電池×1個、収納ケース寸法(mm)210×75×50測定範囲風速:0.4~30m/秒、風量0~999900m3/分、温度:-10~60℃質量(g)約280精度風速:±3%FS、温度:±2℃表示分解能風速:0.01m/秒、温度:0.1℃マイゾックスコード219221
ミニ風速計
マイゾックス¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷一体型でコンパクトなポケットサイズ。 ボタン1つでシンプル操作。 自動バックライト機能。 最大値・平均値表示。 オートパワーオフ機能。用途風速測定付属品ソフトケース寸法(mm)165×54×34測定範囲0.4~25m/s質量(g)180電源9Vアルカリ乾電池精度±(3%+0.30m/s)表示m/s、kph、fpm、mph、ノット表示分解能0.01m/sマイゾックスコード220474
『風速計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロペラ式(ベーン式)
- 熱線式(ホットワイヤ式)
- 風速風量計用オプション
- 防水カップ式