絞り込み
風速測定範囲(m/s)
  • 0.2~5
  • 0~20(3)
  • 0.01~20(4)
  • 0.01~30(12)
  • 0.01~50(3)
  • 0.05~2(3)
  • 0.05~10(3)
  • 0.1~2(2)
  • 0.1~5(4)
  • 0.1~25(3)
  • 0.1~50(2)
  • 0.2~20(3)
  • 0.2~25(2)
  • 0.3~20(3)
  • 0.4~40(3)
  • 0.6~40(5)
  • 1~30(3)
  • 2~20(4)
  • 5~50(4)
  • 10~40(3)
  • その他(5)
校正証明書
  • 付き(1)
温度測定範囲(℃)
  • 0~50(2)
  • -50~1300(1)
  • -100~50.1(1)
ブランド
  • カスタム(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風速測定範囲(m/s)から絞り込む
0.01~20(4)
0.01~30(12)
0.1~5(4)
0.4~40(3)
0.6~40(5)
1~30(3)
2~20(4)
5~50(4)
10~40(3)
その他(5)
風速測定範囲(m/s)をもっと見る
デジタル風速/風量計 カスタムデジタル風速/風量計カスタム
54,980税込60,478
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。 風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。 伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。 測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。 オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
用途工場、研究機関、屋外現場測定範囲【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2))質量(g)約505電源単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売)温度測定範囲(℃)センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃)センサー寸法(mm)【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950電池寿命(時間)約35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177サンプリング1回/秒風速測定範囲(m/s)0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s)RoHS指令(10物質対応)対応
データロガー風速計 カスタムデータロガー風速計カスタム
59,980税込65,978
1台
当日出荷
熱線式で弱い風速にも対応。最長950mmの伸縮式センサーロッドで高所測定にも対応。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途室内、ダクト内などの風速測定にトラスコ品番392-3690測定範囲0.20~5.00/5.1~25.0m/s質量(g)約360(電池含む)電源単3乾電池×6個またはACアダプター(別売)精度風速:±(5 %rdg + 0.1 m/s) または ±(1 %fs + 0.1 m/s) のどちらか大きい方温度:±0.8℃分解能0.01/0.1m/s温度測定範囲(℃)0~+50.0表示範囲付属センサー:0~+50℃、Kタイプ:-100℃~+1300℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×180測定レンジ0.20~5.00/5.1~25.0m/s風速測定範囲(m/s)0.2~25.0温度分解能(℃)0.1確度±(5%rdg+0.1m/s)、又は±(1%FS+0.1m/s)の大きい方(風速)、付属センサー:±0.8℃、Kタイプ:±(0.4%rdg+1℃)/-100.0~-50.1℃、±(0.4%rdg+0.5℃)/-50.0~+1300.0℃(温度)RoHS指令(10物質対応)対応

風速計』には他にこんなカテゴリがあります

カットワイヤー特集
おすすめ人気ランキング
熱線式(ホットワイヤ式)