絞り込み
測定範囲(%)
  • 0~100
  • 0~6(1)
  • 0~10(1)
  • 0~12(1)
  • 0~15(2)
  • 0~23(1)
  • 0~50(2)
  • 2~70(2)
  • 2~150(1)
  • 4~15(2)
  • 6~80(1)
  • 8~20(1)
  • 10~30(1)
  • 20~40(4)
  • その他(1)
校正証明書
  • 付き(1)
分解能
  • 0.1(1)
  • 1(1)
ブランド
  • ケツト科学研究所(2)
  • CEM(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(%)から絞り込む
0~15(2)
0~50(2)
0~100
2~70(2)
4~15(2)
6~80(1)
8~20(1)
10~30(1)
20~40(4)
その他(1)
コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所コンクリート・モルタル水分計ケツト科学研究所
149,800税込164,780
1台
当日出荷から14日以内出荷
本体とセンサ部を一体化したハンディタイプの高周波式水分計です。対象物に軽く押し当てるだけで、すばやく水分値が表示されます。 従来器の自動温度補正機能や水分上限アラーム、画面のホールド表示機能はそのまま、筐体とスイッチキーは人間工学に基づき再設計し、使い勝手を一段と向上させました。 水分値パーセント表示と、水分量と相関のある高周波容量を0~1999での表示が可能です。
測定範囲(%)(コンクリート)0~12、(モルタル)0~15、(ALC)0~100、(人工軽量骨材コンクリート)0~23、(石膏ボード)0~50 、(ケイ酸カルシウム板0~15付属品ソフトケース 、電池、取扱説明書質量(kg)0.39質量(g)390外形寸法(mm)72×146×118電源電池9V(006Pアルカリ)×1測定方式高周波容量式(20MHz)表示方式デジタル(LCD)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×146×118測定対象コンクリート・モルタル・ALC・人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード ・ケイ酸カルシウム板最小表示(%)0.1測定精度(%)±0.5(コンクリート・モルタル)消費電力(mW)350RoHS指令(10物質対応)対応
DT-98ミニピンレス水分計 CEMDT-98ミニピンレス水分計CEM
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷
DT-98は高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、コンパクトサイズの非破壊木材建材用水分計です。 針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。 連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知寸法(mm)185×55×38質量(g)139電源9V角乾電池深さ(mm)貫通深度:20~40測定範囲(%)0.0~100.0分解能1機能ホールド機能:あり、最大/最小表示機能:あり、自動電源オフ:あり画面仕様バックライト付きLCDディスプレイ
コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所コンクリート・モルタル水分計ケツト科学研究所
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
小型・軽量のハンディタイプBluetooth内蔵、無料アプリでデータ管理バックライト付き液晶画面で暗所にもユーザー目盛機能で新たな測定対象をカスタム
測定範囲コンクリート:0~8%、モルタル:0~15%、ALC:0~100%、 人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、 ケイ酸カルシウム板:0~15%、コンクリート(HI-520):0~12%、Dモード:0~1999、Sモード:0~1100電源電池9V(006Pアルカリ)×1測定方式高周波容量式(20MHz)消費電力350mW表示方式デジタル(LCD)測定対象コンクリート、モルタル、ALC、人工軽量骨材コンクリート、石膏ボード 、ケイ酸カルシウム板/コンクリート(HI-520)、Dモード、Sモード
非破壊木材建材用 非接触式水分計 DT-128M CEM非破壊木材建材用 非接触式水分計 DT-128MCEM
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
DT-128Mは高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、非破壊木材建材用水分計です。 針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。 最高値および最低値、暗い所でも数値が読み取れるバックライト機能、指定した数値でのアラーム ・ 電池消耗表示付き。 連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知質量(g)226電源単4電池×3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)242×63×30使用温度(℃)0~40センサータイプ高周波方式水分センサー測定方式高周波式測定範囲(%)0.0~100.0分解能0.1機能最高/最低値モード:あり、自動電源オフ:あり使用湿度(%RH)0~85(結露しないこと)

水分計』には他にこんなカテゴリがあります

高周波水分計