絞り込み
校正証明書
- 付き(1)
測定範囲(mm)
- 0~2(3)
- 0.0005~0.01(1)
- 0.005~0.12(1)
- その他(2)
- 接続プローブによる(6)
ブランド
- フィッシャー・インストルメンツ
- elcometer(26)
- サンコウ電子研究所(10)
- TIME(8)
- ケツト科学研究所(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- アミッタリ(5)
- SMART SENSOR(US)(3)
- SK(新潟精機)(2)
- 土牛(2)
- アズワン(1)
- カスタム(1)
- イチネンTASCO(1)
- マリンテック(1)
- Laserliner(レーザーライナー)(1)
- はくでん(1)
- FNIRSI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「校正証明書」から絞り込む
付き(1)

デュアルスコープMP0R-FP
フィッシャー・インストルメンツ¥239,800税込¥263,7801台当日出荷小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)184(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式 自動切替測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB2.0
デュアルスコープMP0R
フィッシャー・インストルメンツ¥199,800~税込¥219,780~1台ほか当日出荷から14日以内出荷小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、非破壊で高精度に測定できます。 メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)137(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件PC接続USB2.0
パーマスコープMP0R
フィッシャー・インストルメンツ¥179,800税込¥197,7801台19日以内出荷電磁式による磁性金属上の非磁性皮膜の超小型膜厚計。 プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)137(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式測定精度0~100μm:±0.3μm以下、100~2000μm:±0.3%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地測定レンジ0~2500μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB2.0
デュアルスコープMP0R-FP-BT
フィッシャー・インストルメンツ¥289,800税込¥318,7801台19日以内出荷小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 BluetoothによるPCへのデータ転送が可能です。 ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)184(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式 自動切替測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続Bluetooth通信
フェライトスコープ DMP30
フィッシャー・インストルメンツ¥959,800税込¥1,055,7801個32日以内出荷測定範囲0.1~80%Feまたは0.1~110FN測定方式電磁式RoHS指令(10物質対応)対応
デルタスコープ DMP30
フィッシャー・インストルメンツ¥426,800税込¥469,4801個32日以内出荷測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
デルタスコープ DMP10
フィッシャー・インストルメンツ¥255,800税込¥281,3801個22日以内出荷測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルスコープ MP0RH-FP
フィッシャー・インストルメンツ¥649,800税込¥714,7801個22日以内出荷2カ所に搭載されたディスプレイに測定値を表示用途厚い皮膜も測定可能測定範囲0 - 2000μm測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルスコープ MP0R-FPW
フィッシャー・インストルメンツ¥329,800税込¥362,7801個22日以内出荷2カ所に搭載されたディスプレイに測定値を表示用途パイプの内面も測定可能測定範囲0 - 2000μm測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルスコープ MP0R-BTA
フィッシャー・インストルメンツ¥209,800税込¥230,7801個22日以内出荷2カ所に搭載されたディスプレイに測定値を表示用途Bluetoothによる測定データの転送測定範囲0 - 2000μm測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルスコープ DMP40
フィッシャー・インストルメンツ¥549,800税込¥604,7801個32日以内出荷測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルスコープ DMP20
フィッシャー・インストルメンツ¥334,800税込¥368,2801個32日以内出荷測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
シグマスコープ SMP350
フィッシャー・インストルメンツ¥1,288,000税込¥1,416,8001個32日以内出荷用途非鉄金属の電気伝導率を測定するためのコンパクトなハンドヘルド装置。測定範囲0.3 - 63 MS/m または 0.5 - 108 % IACS測定方式渦電流位相式RoHS指令(10物質対応)対応
イソスコープ DMP30
フィッシャー・インストルメンツ¥426,800税込¥469,4801個32日以内出荷測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
イソスコープ DMP10
フィッシャー・インストルメンツ¥255,800税込¥281,3801個32日以内出荷測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
SRスコープ DMP30
フィッシャー・インストルメンツ¥539,800税込¥593,7801個32日以内出荷測定範囲0.5~10μmまたは5~120μm測定方式電気抵抗式RoHS指令(10物質対応)対応
D-FN-sm プローブ
フィッシャー・インストルメンツ¥438,800税込¥482,6801個32日以内出荷電磁・渦電流式兼用プローブ用途鉄素地上の非磁性皮膜の測定とアルミ、銅上の絶縁皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
D-F-Fe プローブ
フィッシャー・インストルメンツ¥285,800税込¥314,3801個32日以内出荷電磁誘導式プローブ 標準タイプ用途オーステナイト系および二相合金のフェライト量RoHS指令(10物質対応)対応
『膜厚計』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル膜厚計
- アナログ膜厚計
- ウェットフィルム膜厚計
- 膜厚計その他関連用品