「校正証明書」から絞り込む
磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。
1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。
LCDバックライト、オートオフ機能付き。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ
質量(g)105(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-20~40
電源アルカリ単4乾電池×2個(別売)
精度≦150μm±5μm>150μm±(3%H+1μ)
測定方式電磁式・渦電流式
分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5
機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ
測定対象鉄/非鉄
測定範囲(μm)0~1800
測定確度鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.8MB)
使用湿度範囲(%RH)10~95
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
塗装をスピーディにピンポイントチェック!鉄・非鉄の測定素地を自動識別。磁性金属、非磁性金属、二つの素地を1台で測定できるハンディタイプの膜厚計。測定値はUSBポートからパソコンに転送可能。
測定時の「最大値」「最小値」「平均値」もワンタッチ表示。
用途自動車、船舶、自転車、化学プラント、アルミ・ステンレス製品、機械部品、家電製品、貴金属、建造物の塗装・ライニングチェック。
測定範囲(μm)0~1250
付属品保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、USB接続ケーブル、PCソフトウェア、単四乾電池×2本
質量(g)115(電池含む)
電源単四乾電池×2本
測定精度0~850μm(±3%+1μm)、850~1250μm(±5%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×23×110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ資料(0.55MB)
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
塗装膜厚計 鉄・非鉄両用
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。
255点のメモリーができます。
MAX/MIN/AVE機能付です。
簡単操作で測定値が読み取りやすいです。
バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック
測定範囲(μm)0~2000(鉄)、0~1000(非鉄)
適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキ
セット内容校正用プレート【コーティングプレート(1,006μm)・ゼロ調整プレート(鋼鉄)・ゼロ調整プレート(アルミニウム)】、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書
材質ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105
分解能(μm)1
測定対象鉄・非鉄
精度(μm)【鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999、【非鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000
校正1点校正、2点校正
こんなお得な商品も!
塗装膜厚計 鉄・非鉄両用
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。
255点のメモリーができます。
MAX/MIN/AVE機能付です。
簡単操作で測定値が読み取りやすいです。
バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック
測定範囲(μm)0~2000(鉄)
適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキ
セット内容校正用プレート、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書
材質ABS樹脂
電源単4乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105
分解能(μm)1
測定対象鉄
精度(μm)±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999
校正1点校正、2点校正
必要最小限の操作キーを備えたシンプルな小型膜厚計です。
デュアルタイプの膜厚計。素地が鉄でも非鉄でも測定できます。
素地自動判別。自動で素地を判別し、その測定モードになります。
アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載。電磁式・渦電流式各8種、16本までの調整済みのアプリケーション(検電線)を記憶します。
データ出力端子を装備。測定データをパソコンやプリンタに出力可能。
多彩な機能を装備。
測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils
仕様アプリケーションメモリ/電磁式・渦電流式各8種、計16本の検量線を記憶
付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50、100、1000μm)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2本、リストストラップ
質量(g)約160
電源(V)電池1.5(単4アルカリ)×2本
測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付)
表示方式デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×99.5×32
外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能
測定対象磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜
電池寿命(時間)60(バックライト非点灯時、連続使用)
データメモリ(点)約1000
消費電力(mW)40(バックライト非点灯時)
動作周囲温度(℃)0~40
わかりやすいガイド表示画面。
コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。
測定範囲(mm)(鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0
質量(g)約125
電源(V)DC3(単4乾電池×2本)
使用温度(℃)0~40(結露しないこと)
測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)
プローブ1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm)
表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×30
表示分解能(1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地>
校正(検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正
ウレタン防水材などのスピーディな膜厚検査をするための便利ツール。
デジタル表示で撮影に最適。
測定数値をデジタル表示簡易検査。
測定範囲(mm)0~10
厚さ(mm)12
全長(mm)110
質量(g)40
使用温度(℃)0~40
機能0設定
誤差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
測定範囲は0~2.5mmのワイドレンジ
ゼロ・標準調整ですぐに測定可能
スリムなボディによる抜群のグリップ感。
LCD画面上に操作手順をガイド表示。
4つのキーによる簡単安心操作。
USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。
チルトスタンド機能。
メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途塗装、ライニング、メッキ、塗装一般の測定に
仕様検量線メモリ:×1
付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書
質量(g)約200(電池含む)
測定範囲(mm)0~2.50
寸法H(mm)30
電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付
使用温度(℃)0~40(結露しないこと)
寸法D(mm)156
プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×47mm
測定精度均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.50mm/±2%以内
表示方式LCDデジタル、表示ホールド
寸法W(mm)72
表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.50mm
別売りのプローブと接続して使用します。
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。
プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(μm)専用プローブによる
仕様磁性金属用
トラスコ品番769-2943
材質硬質プラスチック
質量(g)161
タイプ電磁式
電源単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141
分解能(μm)0.1~1
メモリー機能5点
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
日本語キーでカンタン操作。
20000点の大容量メモリ。
検量線登録数10本。
ブロック名登録。
0から2000μmのレンジで、塗装からライニングまで幅広く対応。
RS-232C出力。
プリンタ内蔵で統計機能。
上下限設定機能、アラーム機能。
バックライト付の大型LCD表示部。
用途塗装/ライニング/メッキ/橋梁/船舶/自動車/家電製品の膜厚測定
仕様【測定データ分類形式】ブロック(英数、記号で10文字まで)、セクション(設定ポイント数により自動インクリメント)、 ポイント(1~100点で1セクションの構成要素を設定)、日付
測定範囲0~2000μm(0~78 mil表示可能)
電源DC単3乾電池×8本(プリンタ未使用時は4本)、オートパワーオフ機能(約5分)、AC100-240V(ACアダプタ:DC9V1.3A)
プローブ1点定圧接触式、Vカット付き、Φ15×47mm、磁極:特殊処理磁極
測定精度均一面に対して±1μmまたは指示値の±2%
表示方式LCD、18字×5行、英数、カナ、記号、バックライト付
表示分解能1μmまたは0.1μm( 0~200μm、切替可)、1μm(200~1000μm)、10μm (1000~)
機能【上下限値設定】上下限値(片方のみの設定も可能)/アラーム音/過不足値の表示、【統計・プリント】測定回数/平均値/最大値/最小値/標準偏差/リスト出力(ブロック/検量線)/測定同時プリント
測定対象鉄素地※上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(※鋼・フェライト系ステンレス[SUS430など]を含む)
プリンター感熱式24桁、紙幅:58mm
メモリー測定値20,000点、 ブロック分割20ブロック(01~20、 各ブロックにブロック名として英数10文字で名前を登録可)、検量線10本(No.0~No.9、 各検量線に検量線名として英数8文字で名前を登録可、 No.0の検量線には出荷時にSUS-430の素地特性が登録済(ユーザー用として書き換え利用可)) 、 ゼロ・フルスケール修正機能で各登録検量線の簡易修正が可能
通信機能RS-232C出力インターフェイス内蔵 、リアルタイム送信(セクション/ポイント数/設定ポイント数/測定値/単位)、メモリ送信(全データ:ブロック名、日付、上限値、下限値、ポイント数、全測定値)、転送速度:9600bps
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
鉄素地・非鉄金属素地の測定が可能な膜厚計です。本製品は計量法に適合するために、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
付属品保管用ソフトケース×1, 標準板(鉄×1, アルミ×1), 厚さ標準ホイル(50μm×1, 100μm×1, 250μm×1, 500μm×1, 1000μm×1)
寸法(mm)124×62×32
質量(g)約100
測定範囲(mm)(最小)直径6
電源(V)6F22 9バッテリー(別売)
測定精度3%+2μm
分解能(μm)0.1
測定範囲(μm)0~1300
測定単位μm
動作環境-20~40℃ 20%~90%RH
曲率半径【最小】凸:1.5mm、凹:25mm
最小板厚(mm)【基板】0.5
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器。◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定。◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能。◆500件まで自動で本体に測定データを保存。◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能。◆3色LEDランプで厚さを判定。◆1点または2点でのゼロ点調整が可能。◆平均値・最小値・最大値を表示
用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。
仕様測定データ保存数(件):500
付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書
電源単3形乾電池 2個
測定方式電磁式・渦電流式
測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm)
分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm)
測定範囲(μm)0~1250
オートパワーオフ約5分
出力仕様USB(PCソフト)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.29MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
CTG-20は、自動車、航空機、船舶、その他あらゆる工業・製造業における塗装膜厚。測定のニーズに、比類のない精度と信頼性を提供するために設計された膜厚計です。鋼鉄、鉄、アルミニウムなどの磁性材料、非磁性材料の表面のコーティングや塗装の。厚さを測定することができます。特 性。 0.5秒の高速測定 。 金属系基材、非金属系基材を自動検出 。 連続測定に対応 。 言語:英語/中国語
仕様【測定統計データ】最小/平均/最大・および単一最大測定モード【較正】ゼロポイント / マルチポイント
質量(g)85
形式【検査】磁性/非磁性材料用磁気誘導・および渦電流自動誘導検査
測定時間0.5s
測定範囲(μm)0~1400(±3%+2; 解像度: 0.1
バッテリー3.7V / 600mAh リチウムバッテリー
測定機能最小面積直径20mm、最小凸半径25mm、最小凹半径25mm
ディスプレイ2.0インチ IPSカラースクリーン
保証期間1年間
モード【計測】ポイント測定と高速連続測定
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)20~90
サイズ(mm)115×48×18
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
『膜厚計』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル膜厚計
- アナログ膜厚計
- ウェットフィルム膜厚計
- 膜厚計その他関連用品
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。