「測定範囲(mm)」から絞り込む
磁気・渦電流膜厚計プローブN1TIME10日以内出荷
仕様最小曲率:3mm、最小領域:Φ5mm、基盤の臨界厚さ:0.3mm測定方式渦電流分解能0.1um測定範囲(μm)0-1250測定誤差±(3%H+1.5)um(1点校正)・±[(1~3)H%+1.5]um(2点校正)
磁気・渦電流膜厚計プローブF400TIME10日以内出荷
仕様最小曲率:凸面1mm、最小領域:Φ3mm、基盤の臨界厚さ:0.2mm測定方式磁気誘導分解能0.1um測定範囲(μm)0-400、0-40(銅上のクロム板)測定誤差±(3%H+1)um(1点校正)・±[(1~3)H%+0.7]um(2点校正)
磁気・渦電流膜厚計プローブF10TIME10日以内出荷
仕様最小曲率:10mm、最小領域:Φ40mm、基盤の臨界厚さ:2mm測定方式磁気誘導分解能10um測定範囲(μm)0-10000測定誤差±(3%H+10)um(1点校正)・±[(1~3)H%+10]um(2点校正)
磁気・渦電流膜厚計プローブF1/90TIME10日以内出荷
仕様最小曲率:平にする、最小領域:Φ7mm、基盤の臨界厚さ:0.5mm測定方式磁気誘導分解能0.1um測定範囲(μm)0-1250測定誤差±(3%H+1)um(1点校正)・±[(1~3)H%+1]um(2点校正)
磁気・渦電流膜厚計プローブF1TIME10日以内出荷
仕様最小曲率:1.5mm、最小領域:Φ7mm、基盤の臨界厚さ:0.5mm測定方式磁気誘導分解能0.1um測定範囲(μm)0-1250測定誤差±(3%H+1)um(1点校正)・±[(1~3)H%+1]um(2点校正)
磁気・渦電流膜厚計プローブCN02TIME10日以内出荷
仕様最小曲率:平にする、最小領域:Φ7mm、基盤の臨界厚さ:無制限測定方式渦電流分解能1um測定範囲(μm)0-200測定誤差±(3%H+1)um(1点校正)
塗装膜厚計はくでん税込¥26,378¥23,980
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~