絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~55(1)
  • -10~1500(1)
  • -10~5000(1)
  • -30~400(4)
  • -30~600(4)
  • -50~600(1)
  • -50~1000(1)
放射率
  • 0.10~1.00(3)
  • 0.1~1.00(1)
  • 0.20~1.00(2)
校正証明書
  • 付き(7)
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(2)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • フルーク(FLUKE)(9)
  • カスタム(8)
  • シンワ測定(6)
  • エスコ(5)
  • マザーツール(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • アズワン(3)
  • OPTEX(オプテックス)(3)
  • ナリカ(3)
  • ムラテックKDS(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • オーストリッチインターナショナル(2)
  • オムニ[家電](2)
  • オーム電機(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • TRUSCO(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~55(1)
-10~1500(1)
-10~5000(1)
-30~400(4)
-30~600(4)
-50~600(1)
-50~1000(1)
  • TESTO830-T2レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き) testo(テストー)

    TESTO830-T2レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き)

    testo(テストー)
    30,980税込34,078
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    放射率の設定が可能です
  • TESTO830-T1レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き) testo(テストー)

    TESTO830-T1レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き)

    testo(テストー)
    21,980税込24,178
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    放射率の設定が可能です(0.2~1.0)
    電源9Vブロック型電池×1本寸法(mm)190×75×38質量(g)200温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
  • レーザー付き赤外放射温度計 校正証明書付 testo(テストー)

    レーザー付き赤外放射温度計 校正証明書付

    testo(テストー)
    43,980税込48,378
    1台
    9日以内出荷
    放射率の設定が可能です(0.2~1.0)。
    寸法(mm)190×75×38質量(g)200電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~400精度±1.5℃または計測値の±1.5%(+0.1~+400℃)・±2℃(-30~0℃)再現性±1℃分解能0.5機能アラーム、ホールド、バックライト、最大/最少値表示応答時間(秒)0.5放射率0.2~1.0校正ポイント標準3ポイント(低温・中温・高温)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正
  • TESTO835-T2高温用赤外放射温度計 testo(テストー)

    TESTO835-T2高温用赤外放射温度計

    testo(テストー)
    119,800税込131,780
    1台ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    1,500℃までの高温測定に対応 安全な距離からの赤外線測定、移動する物体の正確な測定 最大200件の測定値を保存できるメモリ、無償でダウンロードできるソフトウェアで簡単に分析 4点レーザーと50:1のスポット比により、離れた場所からでも正確に測定
    仕様測定スポットマーキング:4ポイント視野範囲:8~14μm放射率表:20 values質量(g)514外形寸法(mm)193×166×63電源単3乾電池×3(またはUSB接続でPC使用時)測定範囲(℃)K熱電対:-50 ~ +1000 、赤外線:-10 ~ +1500測定精度K熱電対:±(0.5℃ + 測定値 の 0.5%)、赤外線:±2.0℃または 測定値 の ±1%分解能(℃)K熱電対:0.1℃、赤外線 (-10.0 ~ +999.9℃)0.1℃ ・(+1000.0 ~ +1500.0℃)1℃機能メモリ(200メモリ)、ホールド、オートパワーオフ、アラーム材質(ハウジング)ABS / ABS-PC ファイバーグラス10%応答時間(秒)0.5動作温度-20~+50℃放射率0.10~1.00(0.01ごとに設定可能)オートパワーオフバックライト自動オフ:30 秒自動電源オフ:120 秒電池寿命25時間 (25℃環境で、レーザーとバックライト非使用時); 10時間 (25℃環境で、バックライト非使用時)保管温度範囲(℃)-30~50レーザー4点レーザースポット比50:1(+24mm)動作温度範囲(℃)-20~50D:S比50:1アラーム機能有無レーザーの有無あり波長(μm)8~14
  • 高性能赤外放射温度計 testo(テストー)

    高性能赤外放射温度計

    testo(テストー)
    79,980税込87,978
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    長距離でも安全かつ正確に温度を計測 ピンポイントのスポット比(焦点距離 5m = 測定視野 10cm)で測定エラーなし アイコンとジョイスティックで操作する便利なメニュー 現場で計測データを保存し、後からPCで分析
  • 赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズ testo(テストー)

    赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズ

    testo(テストー)
    119,800税込131,780
    1台
    12日以内出荷
    4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
    仕様計測間隔:0.5秒、4点レーザー・気体温湿度センサー付きセット内容本体、ストラップ、乾電池、取扱説明書、出荷検査書寸法(mm)63×166×193質量(g)527電源単3乾電池×3本(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~600精度±1digit±2.5℃(-30~-20.1℃)、±1.5℃(-20~-0.1℃)、±1℃(0~99.9℃)、±測定値の1%(その他の範囲)距離係数50:1アズワン品番2-9960-01-20データ記録件数【測定値】200校正ポイント標準3ポイント(低温・中温・高温)校正証明書一般校正
  • 赤外放射温度計 英語版校正証明書付 testo835シリーズ testo(テストー)

    赤外放射温度計 英語版校正証明書付 testo835シリーズ

    testo(テストー)
    96,980税込106,678
    1台
    9日以内出荷から16日以内出荷
    外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
    寸法(mm)63×166×193電源単3乾電池×3本(テスト用付属)距離係数50:1データ記録件数【測定値】200校正証明書一般校正(英語)
  • レーザー付き赤外放射温度計 英語版校正証明書付 testo(テストー)

    レーザー付き赤外放射温度計 英語版校正証明書付

    testo(テストー)
    45,980税込50,578
    1台
    9日以内出荷
    放射率の設定が可能です(0.2~1.0)。
    寸法(mm)190×75×38質量(g)200電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-30~400精度±1.5℃または計測値の±1.5%(+0.1~+400℃)・±2℃(-30~0℃)再現性±1℃分解能0.5機能アラーム、ホールド、バックライト、最大/最少値表示応答時間(秒)0.5放射率0.2~1.0校正ポイント標準3ポイント(低温・中温・高温)校正証明書一般校正(英語)
  • testo830用ソフトケース testo(テストー)

    testo830用ソフトケース

    testo(テストー)
    3,098税込3,408
    1個
    23日以内出荷
    アズワン品番61-0104-20
  • TESTO835-H1放射温度計(温湿度センサ付) testo(テストー)

    TESTO835-H1放射温度計(温湿度センサ付)

    testo(テストー)
    99,980税込109,978
    1個ほか
    9日以内出荷から20日以内出荷
    温湿度センサが付いた放射温度計です。 非接触温度・気体温湿度・接触温度が1台で測定可能です。また、露点演算を行うこともできます。 4点レーザーにより測定ポイントが明確に分かります。
    温度範囲(℃)-30~600測定精度K熱電対(NiCr-Ni):±(0.5℃+測定値の0.5%)、温度-赤外線:±1.5℃(-20.0~-0.1℃)・測定値の±1%(その他の範囲)・±2.5℃(-30.0~-20.1℃)・±1.0℃(0.0~+99.9℃)、湿度-静電容量式:±2%rH・±0.5℃D:S比50:1応答時間(秒)0.5動作温度範囲(℃)-20~50保管温度範囲(℃)-30~50電源単3電池×3(付属)測定範囲(℃)放射:-30~600、温湿度:-0~55精度放射:±1℃、温湿度:±0.5℃/2%RH分解能(℃)放射:0.1℃、温湿度:0.1℃/0.1%RH放射率0.10~1.00(0.01ステップ)湿度測定範囲0~100%RHレーザー4点レーザースポット比50:1(+24mm)

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

ガンタイプ