絞り込み
測定範囲(℃)
- -10~50(1)
- -35~1500(1)
- -55~250(1)
- -60~500(1)
- -60~550(1)
- -60~625(1)
- -60~760(1)
放射率
- 0.05~1.00(1)
- 0.10~1.00(4)
- 0.95(1)
校正証明書
- 付き(5)
特性
- 耐衝撃(1)
- 防じん(1)
- 防水(1)
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(2)
- 佐藤計量器製作所(12)
- testo(テストー)(10)
- フルーク(FLUKE)(9)
- カスタム(8)
- エスコ(5)
- マザーツール(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- アズワン(3)
- OPTEX(オプテックス)(3)
- ナリカ(3)
- ムラテックKDS(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- オーストリッチインターナショナル(2)
- オムニ[家電](2)
- オーム電機(1)
- CHINO(チノー)(1)
- TRUSCO(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-10~50(1)
-35~1500(1)
-55~250(1)
-60~500(1)
-60~550(1)
-60~625(1)
-60~760(1)

放射温度計 レーザーポイント機能付
シンワ測定(22件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台ほか当日出荷から20日以内出荷レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)応答時間(秒)1動作温度範囲(℃)0~50電源単4アルカリ電池2本材質本体:ABS樹脂寸法(mm)185×46×143精度±2%または±2(数値の高い方を適用)電池寿命(時間)連続使用14温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)レーザーの有無あり
放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ)
シンワ測定(12件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から14日以内出荷コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。温度範囲(℃)-60~550測定精度0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃D:S比12:1応答時間(秒)1保護等級IP54動作温度範囲(℃)0~50電源単4アルカリ電池2本仕様デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ質量(g)180(電池含)測定範囲(℃)-60~550本体寸法(mm)144×43×117使用温度(℃)0~50測定方式HOLD測定/LOCK測定分解能(℃)-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃波長(nm)650放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)距離係数D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径)電池寿命(連続時間)14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140)防塵防水性能IP54モードHIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度表示サンプリング(秒)1出力(mW)1以内(JISクラス2)レーザー波長(nm)650(平均波長)温度表示方式デジタル特性防塵・防水温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)MAX/MIN表示有無有アラーム機能有無有レーザーの有無あり
放射温度計 G 耐衝撃デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプ
シンワ測定(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から14日以内出荷非接触で測定できる放射温度計です。 耐衝撃タイプです。 温度変化が読み取れるカラーバー表示付です。(最高最低温度表示時) 測定範囲が分かりやすいデュアルレーザーポイント機能付す。 バックライト機能付です。 測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。 HOLD測定モード・LOCK測定モードが選べます。 温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。 HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせします。 三脚取付ネジ穴付です。三脚に取り付ける事で定点計測が可能です。温度範囲(℃)-60~760測定精度(℃)±2(または±2%)D:S比30:1応答時間(秒)1動作温度範囲(℃)0~50電源単4アルカリ乾電池 2個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)質量(g)252寸法172×46×119mm出力1mW以内(JISクラス2)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-60~760精度0~760℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -60~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃使用温度(℃)0~50波長(nm)635~660放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95)距離係数30:1オートパワーオフ無操作状態で約60秒後電池寿命連続使用7時間(レーザーポイントを使用しない場合 連続使用30時間)レーザー波長(nm)635~660取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)MAX/MIN表示有無有アラーム機能有無有レーザーの有無あり
放射温度計 A-2 ミニ 時計・室内温度表示付 放射率可変タイプ
シンワ測定¥4,298~税込¥4,728~1個ほか当日出荷から20日以内出荷コンパクトサイズで携帯に便利です。測定対象に触れずに表面温度を測ることが出来ます。用途様々な温度測定に。温度範囲(℃)-55~250測定精度±2℃または±2%応答時間(秒)1動作温度範囲(℃)-10~50電源リチウム電池CR2032 1個(付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります)付属品ストラップ材質本体・電池フタ:ABS樹脂、ボタン:シリコンゴム質量(g)30(電池含)最小表示(温度)-9.9~199.9℃:0.1℃、それ以外:1℃、(ストップウォッチ)29分59秒99まで:0.01秒、30分以降:0.1秒測定範囲(℃)放射温度計:-55~250、室内温度表示:-10~50本体寸法(mm)75×42×20精度放射温度計:-55~0℃±(-2+0.05×表示温度)℃、0℃以上±2%または±2℃(数値の大きい方)、室内温度:±1.5℃使用温度(℃)-10~50測定波長(μm)8~14放射率0.05から1まで調整可能(初期設定は0.95)オートパワーオフ無操作状態で約15秒後(時計機能未設定の場合)電池寿命連続使用40時間測定間隔1秒波長(μm)8~14
放射温度計H高温測定用デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプ
シンワ測定¥38,980~税込¥42,878~1個ほか当日出荷から14日以内出荷温度範囲(℃)-35~1500測定精度(℃)0~1500℃:±2%または±2℃(数値の大きい方)、-35~0℃:±(-2℃+(表示温度×0.05))℃D:S比75:1応答時間(秒)1動作温度範囲(℃)0~50電源単4アルカリ乾電池 2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)質量(g)370寸法204×58×179mm出力1mW以内(JISクラス2)最小表示-35~999.9℃まで0.1℃、それ以外1℃精度0~1,500℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -35~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃使用温度(℃)0~50波長(nm)635~660放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95)距離係数75:1オートパワーオフ無操作状態で約60秒後電池寿命連続使用12時間(レーザーポイント及びバックライトを使用しない場合 連続使用140時間)レーザー波長(nm)635~660取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)レーザーの有無あり
放射温度計 レーザーポイント機能付
シンワ測定¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷測定範囲を絞って機能はそのままお求めやすいロープライスモデル。非接触方式なので安全で衛生的に使えます。オートパワーオフ機能付です。レーザーポイントで測定箇所が一目でわかります。バックライト付です。用途様々な温度測定に(体温測定には使用できません)。




















![エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260831-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103489-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103498-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103611-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103392-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103699-260828-02.jpg)
![サーマルキューブカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルキューブカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103602-260831-02.jpg)
![サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103602-260828-02.jpg)