絞り込み
エコロジープロダクト

レベルクォーターマグネット付
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷水平、垂直、傾斜角が自由に測れます。指針の振動が少ない為読み易く、通常の温度・湿度・風等は測定に影響されません。小型・軽量で携帯に便利で長時間使用できます。マグネット付なので鉄骨構造物にはとくに便利です。トラスコ品番132-8816材質ABS樹脂長さ(mm)95厚さ(mm)30寸法(mm)95×95×30測定範囲0~90°高さ(mm)95質量(g)120吸着力(N)10精度±0.5°(倒れに対して±5°まで)最小読取値(°)1マグネットフェライト
レベルメータ 快段目盛
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から15日以内出荷正面・上面の2方向から目盛が読取れます。読みやすい段差型目盛。用途水平、垂直、傾斜角が測定可能です。寸法(mm)95×95×30精度±0.5°(倒れに対して±5°まで)最小読取値(°)1角度の測定範囲(°)0~90
レベルメータ 快段目盛 強力磁石タイプ
SK(新潟精機)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷測定面には強力なマグネットです。 1°単位の目盛が見やすい、読み間違いを防ぐ新設計の階段状目盛です。 正面・上面2方向から目盛が読み取れます。 温度変化に強く、張りの動きがスムーズです用途水平・垂直・傾斜角の測定に吸着力(N)40精度読取:±0.5°角度の測定範囲(°)0-90最小目盛1°RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
レベルクォーター
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷指針の振動が少ないため読みやすく、通常の温度・湿度・風などに影響されません。 ネオジムマグネット付で吸着力が強いです。用途構造物の水平・垂直・傾斜角測定に。トラスコ品番797-3268材質AS樹脂質量(g)120測定範囲(℃)0~90吸着力(N)約40精度±0.5°以内(倒れに対して±5°まで)最小読取値(°)1マグネットネオジム本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)95×95×30