絞り込み
測定範囲(ppm)
- 0~1000(1)
- その他(1)
ブランド
- センセカ(旧グライシンガー)
- モノタロウ(1)
- 理研計器(1,966)
- 新コスモス電機(57)
- ガステック(22)
- 光明理化(16)
- WatchGas(10)
- CHINO(チノー)(9)
- はくでん(9)
- ホダカ(7)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- A-Gas Japan(7)
- ハネウェル(6)
- SMART SENSOR(US)(6)
- エスコ(5)
- コクゴ(5)
- testo(テストー)(5)
- イチネンTASCO(4)
- elcometer(4)
- JIKCO(ジコー)(4)
- アイ電子技研(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

CO2計
センセカ(旧グライシンガー)¥109,800~税込¥120,780~1台47日以内出荷高精度かつ長寿命なNDIR式CO2センサを搭載。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。マイクロUSBソケットで充電可能な標準付属NiMH充電池。HOLD/Min/Max表示、平均暴露時間演算機能付き。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、オートパワーオフ機能仕様圧力依存:常圧から1kPa上昇毎に+1.6%rdgセンサーNDIR方式保護等級IP30機能最大/最小値/ホールド材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)、金属製クリップおよび持ち運び用ストラップ付電源供給単三NiMH充電池×2(標準付属)測定周期2秒に1回
CO測定器
センセカ(旧グライシンガー)¥65,980税込¥72,5781台45日以内出荷シリアル出力を備えたアラーム付きCO濃度計です。用途不完全燃焼の安全確認、機械室等の安全確認寸法(mm)142×71×26質量(g)約155測定精度±5%以下(0~500ppm)分解能1ppm、1mg/m3、0.1%CO Hb表示範囲0~1000ppm、0~1250mg/m3、0~60.0%COHb測定原理電気化学式COセンサ電池9V乾電池ディスプレイ4桁半寿命(センサー)5年以上動作温湿度範囲-10~50℃、15~90%RH(結露がないこと)測定範囲(ppm)0~1000RoHS指令(10物質対応)対応