絞り込み
ブランド
- MILESEEY
- モノタロウ(1)
- 新コスモス電機(57)
- ガステック(22)
- 理研計器(17)
- 光明理化(16)
- WatchGas(10)
- CHINO(チノー)(9)
- はくでん(9)
- ホダカ(7)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- エスコ(6)
- ハネウェル(6)
- testo(テストー)(6)
- SMART SENSOR(US)(6)
- A-Gas Japan(6)
- コクゴ(5)
- イチネンTASCO(4)
- elcometer(4)
- JIKCO(ジコー)(4)
- アイ電子技研(4)
- ブランドをもっと見る
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
二酸化炭素濃度計 PTH-9C
MILESEEY¥9,998税込¥10,9981台当日出荷二酸化炭素(CO2)、温度、相対湿度、空気品質などが同時に表示し、換気のタイミングが一目でわかりやすい大型LCDディスプレイです。 コンパクト設計の二酸化炭素(CO2)濃度測定器で空港、学校、レストラン、インターネットカフェ、工場、コンビニエンスストア、ホテルなど、さまざまな場所に適しています。 温度、湿度、二酸化炭素、濃度値などがすべて表示 温度と湿度の二重検出、寒さと暖かさ、乾いたものと湿ったものが一目でわかります付属品PTH-9C×1、製品マニュアル×1、USBケーブル×1仕様二酸化炭素測定範囲:400~5000 ppm、電源モード:内蔵18650リチウム電池、リチウム電池容量(代表値):2400mAh、充電:Type-C(DC5V 1A)寸法(mm)98×90×40温度測定範囲(℃)-10~40湿度測定範囲(%RH)0~99
一酸化炭素濃度計 PTH-12
MILESEEY¥11,980税込¥13,1781台当日出荷PTH-12はシリアルポート出力とPWM出力の組み合わせに加え、モジュールに組み込まれた温度センサーを使用して、電気化学的原理に基づいて空気中の一酸化炭素濃度を検出します。仕様一酸化炭素濃度範囲:0~500ppm、検温範囲:-10℃~40℃、検温誤差:±1℃、湿度誤差:±5% RH、一酸化炭素分解能:1ppm寸法(mm)83×83×32湿度範囲(RH)20~80% RH
二酸化炭素濃度計 PTH-5
MILESEEY¥13,980税込¥15,3781台10日以内出荷二酸化炭素濃度計PTH-5は、二酸化炭素濃度(CO2濃度)・温度・湿度を計測するCO2濃度計です。 設置したポイントのCO2濃度と温湿度をしっかり計測します。 CO2の濃度によってアラートランプの色が変わるので、換気のタイミングもバッチリ把握! 店舗やオフィス・ご自宅の環境監視に、冬の感染症対策におすすめです!仕様測定可能範囲:CO2 0~5000PPM 、湿度 20%~80% (誤差5% RH):電源 2400mAh リチウムバッテリー内蔵質量(g)195温度(℃)-10~40 (誤差±1)寸法(cm)10×8.6×4.3測定誤差±50PPM または ±6%