絞り込み
測定対象
- メタン(2)
- 一酸化炭素(5)
- 一酸化窒素(2)
- 二酸化硫黄(2)
- 二酸化窒素(1)
- 水素(1)
- 酸素(2)
測定範囲(ppm)
- 0~200(1)
- 0~300(1)
- 0~1000(1)
- 0~2000(1)
- 0~10000(2)
- その他(1)
ブランド
- ホダカ
- モノタロウ(1)
- 理研計器(1,988)
- ドレーゲル(82)
- 新コスモス電機(60)
- ガステック(52)
- 光明理化(18)
- testo(テストー)(17)
- エスコ(13)
- WatchGas(10)
- CHINO(チノー)(9)
- はくでん(9)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- A-Gas Japan(7)
- ハネウェル(6)
- SMART SENSOR(US)(6)
- コクゴ(5)
- Drager(5)
- 髙千穂産業(5)
- イチネンTASCO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「測定対象」から絞り込む
メタン(2)
一酸化炭素(5)
一酸化窒素(2)
二酸化硫黄(2)
二酸化窒素(1)
水素(1)
酸素(2)

圧力切替器
ホダカ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷デジタルマノメーターと圧力切替機器HT-1100を組み合わせると、マノメーター1台で5か所の圧力を計測することができます。トラスコ品番838-2750質量(g)675切替方式ロータリー式最高使用圧力750hPa許容周囲温度(℃)+5~+40接続口入口:5出口:1(マノメーターへ接続)真鍮製竹の子ジョイント : 6 (内径6mm ホース用)
燃焼排ガス分析計 一酸化炭素濃度計
ホダカ¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷100データまで保存可能です。 CO(一酸化炭素)ピーク・平均値の計測が可能です。 COセンサはH2補償付です。用途ボイラ、ヒータの排ガス分析。仕様付属品のプローブは排ガス温度センサ無しトラスコ品番810-9777質量(g)330電源AC100V 50/60Hz、内蔵ニッカド充電電池の2電源方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×32×150分解能1ppm対象ガス燃焼排ガス中の一酸化炭素(CO)測定範囲(ppm)0~10000
ガス検知器”HT-4300”
ホダカ¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷ワンタッチでセンサ交換が可能な、ハンディタイプのガス検知器です。検知対象別に5タイプのセンサをラインナップ(センサは別売り)をしました。用途配管の漏れ検知用に。トラスコ品番244-2485幅(mm)50高さ(mm)135奥行(mm)25電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 500mA)リチウムイオン充電電池(最大で連続約10時間作動(検知なしの状態において))
ガス検知器 HT-4300
ホダカ¥159,800~税込¥175,780~1個8日以内出荷カラー液晶ディスプレイを搭載したガス検知器です。 アラームの設定が可能で、設定値を超えると音・バイブ・LEDで警告します。 ワンタッチでセンサの交換が可能です。寸法(mm)50×135×25質量(g)約230電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz DC5V 500mA) リチウムイオン充電電池 (最大で連続約10時間作動)ディスプレイ1.8インチ TFTカラー液晶プローブ長(mm)245
燃焼排ガス分析計
ホダカ¥369,800~税込¥406,780~1台3日以内出荷から11日以内出荷コンパクトながらNO2センサを搭載しての高精度なNOx精度が可能。 COセンサはH2補償付。(H2補償とは、H2成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする補償です。) バックライト付きで4項目/8項目切替表示機能(排ガス計測時)。 100データ保存できるメモリ機能付。電源は、充電バッテリーとAC電源の2電源方式。使用温度範囲(℃)0~+45質量(g)約680電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC9V 550mA)、内蔵ニッケル水素充電電池(最大で連続約12時間作動)連続使用時間(時間)12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×210×60ディスプレイドットマトリックス8行⇔4行(表示切換方式)許容周囲温度(℃)(作動時)0~+45、(保管時)-20~+50