195件中 161~195件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定流体」から絞り込む
小型軽量な表示器付ローコストマスフローメータです。瞬時流量表示、積算流量表示に対応します。流量信号の外部出力が可能です。流量監視用アラーム2点出力ございます。DC24V電源のみで駆動可能です(別売ACアダプタ:PSK-38DSⅡ)。ご要望に応じてAIR以外の流体(N2、H2、He、Ar、O2、CO2他、各種ガス)用の製作も可能です。ご相談ください。
測定流体AIR
1個
62,980 税込69,278
18日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種別電源・信号接続ケーブル 5m testo644xシリーズ用 アズワン品番61-0103-86
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

光電センサー採用のフィン回転式流量計で純水・薬液用です。
測定流体純水, 薬液
1個
80,980 税込89,078
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フロートの位置で流量を現場目視出来ます。同時に連続信号を出力出来ます。
1個
189,800 税込208,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PFA一体成型採用によりリークの心配および切削面を極力無くす事が出来ました。
1個
99,980 税込109,978
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

USL超音波流量計は、表示部(制御部)と検出器(センサー部)から構成されております。
1個
449,800 税込494,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロリッターからの微少流量計測が可能です。冷却測定方式のため、低沸点液体材料の精密流体計測が可能です。高粘度液体材料の精密流体計測が可能です。
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクロリッターからの微少流量制御が可能です。冷却測定方式のため、低沸点液体材料の精密流体制御が可能です。高粘度液体材料の精密流体制御が可能です。
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,490 税込4,939
17日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

検出器と変換器を一体化した構造です。バルブやポンプと組合せて、薬剤の比例注入や流量制御を行うことができます。
1個
469,800 税込516,780
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流路部は誘導体を混ぜたプラスチック素材で電極が接液せず、また、可動部がないので耐久性に優れています。流量異常レベルの判定値を設定しており、正常時は緑色、異常時は赤色のLED表示に自動変化します。
測定流体水・水溶性クーラント液
1個
88,980 税込97,878
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,300 税込11,330
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジーエルサイエンスデジタルフローメーター
体積流量測定法を採用したハンディータイプです。ガス種を選ばずに測定でき、混合ガスも測定可能です。
測定流体N2、Air、He、Ar、H2 種別GF1010 アズワン品番1-4157-21 商品タイプレンタル品はこちら
1個
115,800 税込127,380
当日出荷

SIBATA(柴田科学)基準流量計
フロータイプですので瞬間値の読み取りに適します。一般に吸引ポンプは、捕集装置を装着し連続運転で使用しますが、捕集対象物質がろ過材に捕集されると、負荷が増大し流量が小さくなります。吸引ポンプの使用時における流量は、付属の流量計で流量を設定しています。この流量計は目安目盛を示しているものが多く、吸引空気量の精度を維持するためには、あらかじめ付属の流量計の通常の使用状態と同等の負荷を、ポンプの上流の流量計の取り付け位置に装置して基準流量計あるいは基準ガスメーターを用いて校正しておく必要があります。吸引ポンプの吸引流量に適した基準流量計、ガスメーターをご使用ください。
測定流体空気
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョージフィッシャーPVC335型 フロートメータS式EPDM65A
呼び径(A)65A 質量(kg)2.15
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョージフィッシャーPVC335型 フロートメータS式EPDM50A
呼び径(A)50A 質量(kg)1.225
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョージフィッシャーPVC335型 フロートメータS式EPDM40A
呼び径(A)40A 質量(kg)0.9
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョージフィッシャーPVC335型 フロートメータS式EPDM32A
呼び径(A)32A 質量(kg)0.62
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョージフィッシャーPVC335型 フロートメータS式EPDM25A
呼び径(A)25A 質量(kg)0.44
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョージフィッシャーPA335型 フロートメータS式EPDM65A
呼び径(A)65A 質量(kg)2.15
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョージフィッシャーPA335型 フロートメータS式EPDM50A
呼び径(A)50A 質量(kg)1.225
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョージフィッシャーPA335型 フロートメータS式EPDM32A
呼び径(A)32A 質量(kg)0.62
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョージフィッシャーPA335型 フロートメータS式EPDM25A
呼び径(A)25A 質量(kg)0.44
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生産合理化を計り、ローコスト化、短納期化を実現しました。 安定性も高精度タイプと比較しても何ら遜色のない性能を有しています。
用途・ガスパージ用に ・機器組込み用に ・各種分析計に 接続口径(Rc)1/8 精度±5%F.S. 材質(フロート)パイレックス
1台
14,980 税込16,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

最大流量(L/min)5 仕様接続部材質:真鍮 TGK品番299-56-20-14 接続口めねじ1/4 測定流体空気専用
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷

測定流体空気専用 仕様接続部材質:真鍮 TGK品番299-56-20-03 最大流量500ml/min 接続口めねじ1/4
1個
14,600 税込16,060
24日以内出荷

小型マスフローメーターMF-F用のケーブルとなります。
仕様●長さ:3m アズワン品番65-8767-66
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷

材質SCS13 接続口径(Rc)1/2 使用温度(℃)20 粘度(mPa・s[cP])1 最高圧力(MPa)0.5 使用流体 比重1 最高使用温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)1~15
1個
19,980 税込21,978
27日以内出荷

1セット
72,980 税込80,278
47日以内出荷

取付金具
アズワン品番62-3879-95
1個
7,298 税込8,028
8日以内出荷

ガラステーパー管を使用した面積流量計で常温の水の流量計測に適したシンプルな流量計です。 接続はテーパねじ接続で水平配管用になっています。
測定流体液体(水相当) 仕様二重目盛 材質接続・ブロック部/SCS14、テーパ部/ガラス、フロート/SUS304、Oリング/NBR 使用温度範囲(℃)0~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめた流量計です。 常温の水の流量計測に適しています。
測定流体液体(水相当) 仕様二重目盛 材質接続部/SCS14、オリフィス/SUS304、テーパ部/ガラス、フロート/SUS316、Oリング/NBR・フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)0~90 精度±2%F.S. 流れ方向水平・垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(MPaG)0.8
1台
85,980 税込94,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適した高精度でシンプルな流量計です。 接続はJIS10KFFフランジ式になっています。
測定流体液体(水相当) 材質接続部/SUS304、テーパ部/アクリル、フロート/SUS304、パッキン/EPDM 使用温度範囲(℃)0~40 精度±2%F.S. 流れ方向下→上 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水用の設定流量可変型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体液体(水相当) 材質接続・本体部/SCS13、ハンドル/POM、ダイヤフラム・ガスケット/NBR 使用温度範囲(℃)0~90 精度±2%F.S. 流れ方向水平 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(MPaG)0.8
1台
99,980 税込109,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめたPVC製流量計です。 常温の水の流量計測に適しています。
測定流体液体(水相当) 材質接続部/PVC、テーパ部/ガラス、フロート/PVC、Oリング/NBR 使用温度範囲(℃)0~50 精度±2%F.S. 流れ方向水平・垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(MPaG)0.5
1台
69,980 税込76,978
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『流量計』には他にこんなカテゴリがあります