[+10/+400℃]マグネット付表面温度計エスコ(2件のレビュー)当日出荷
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。
黒字の文字盤とカバー付です。
バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)10~+400精度(%)±2エスコ品番EA722Y-400材質アルミニウム質量(g)43最小表示5設置方式マグネット式使用場所熔接時の温度測定外径(mm)50温度表示方式アナログ特性風防