絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~750(1)
  • -99.99~300(1)
  • -99.99~400(4)
ブランド
  • 東亜計器
  • 佐藤計量器製作所(30)
  • 熱研(25)
  • CHINO(チノー)(16)
  • 安立計器(15)
  • エスコ(14)
  • testo(テストー)(10)
  • T&D(ティアンドデイ)(10)
  • A-Gas Japan(10)
  • 三商(5)
  • エンペックス気象計(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • ホーザン(1)
  • 山本計器(1)
  • 日本計量器工業(1)
  • ISOTECH(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 留点温度計 (オートクレーブ用留点温度計 ) 東亜計器

    留点温度計 (オートクレーブ用留点温度計 )

    東亜計器
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    最高温度指示温度計(留点型最高温度計)。水銀式体温計の様な最高温度計の一種
    用途ある一定期間における最高温度の記録(使用開始から読取り時まで)。温度が変動する環境での最高温度、気温測定。一度きりの最高温度を記録したい用途に利用。一定時間における最高温度を記録できるため、恒温装置、乾燥装置などに多く利用されています。耐圧性も高いので、高圧滅菌器にも多く利用されています。表示範囲(℃)100~150
  • 白金標準センサ 東亜計器

    白金標準センサ

    東亜計器
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    TOA-PT01に付属されている標準センサになります。
    材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~300.00防水性保護等級7
  • 白金400mmセンサ 東亜計器

    白金400mmセンサ

    東亜計器
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。
    材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×400コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
  • 白金スリープタイプセンサ 東亜計器

    白金スリープタイプセンサ

    東亜計器
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    グリップ部分をスリーブタイプにする事で性能は変わらず低価格になります。
    材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
  • 白金250mmセンサ 東亜計器

    白金250mmセンサ

    東亜計器
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷
    性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。
    材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×250コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
  • シリアル変換専用ケーブル 東亜計器

    シリアル変換専用ケーブル

    東亜計器
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    TOA-PT01シリーズの変換ケーブルです。
  • 白金高温用センサ 東亜計器

    白金高温用センサ

    東亜計器
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    ~750℃までの高音域を安定・再現性よく計測することができます。
    材質【センサ検知、握り手部】SUS304コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.3+0.005ltl)℃ Pt100(クラスB)4線式測定温度範囲(℃)0~750防水性保護等級7
  • シリアル出力専用ケーブル 東亜計器

    シリアル出力専用ケーブル

    東亜計器
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    TOA-PT01シリーズの出力ケーブルです。
  • 白金高速センサ 東亜計器

    白金高速センサ

    東亜計器
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷
    検知部の外形を細くすることでスピーディーに計測することができます。
    材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7

温度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度計その他関連用品