絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~750(1)
  • -9.9~60(1)
  • -99.99~300(1)
  • -99.99~400(4)
ブランド
  • 東亜計器
  • モノタロウ(28)
  • 理研計器(1,971)
  • SKC(環境測定)(501)
  • 佐藤計量器製作所(235)
  • エスコ(234)
  • testo(テストー)(198)
  • CHINO(チノー)(181)
  • 新コスモス電機(171)
  • リオン(138)
  • ナリカ(118)
  • 安立計器(101)
  • A-Gas Japan(101)
  • bitstrong(ビットストロング)(89)
  • ガステック(88)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(84)
  • 三商(84)
  • CRECER(クレセル)(69)
  • 日油技研工業(67)
  • マザーツール(67)
  • エンペックス気象計(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット付き黒球式熱中症計 東亜計器

    マグネット付き黒球式熱中症計

    東亜計器
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    4日以内出荷
    暑さをWBGT指数で数値化(見える化)。日常生活指針・運動指針の2種計測モード搭載。携帯型・置き型・マグネット型で計測環境・場面に応じた多彩な設置・使用が可能。LED点滅と警告アラーム搭載。取り付けが簡単な専用付属品(カラビナ・バンド・キーリング)付
    用途三脚取付で学校・保育園・幼稚園での計測に最適 。ベルトによる腕固定で園芸作業・レジャー・アウトドア中での計測に最適 。カラビナ取付でレジャー・アウトドア中での計測に最適 。マグネット取付で多彩な場所での計測に最適 。自立スタンディングで自由な場所での計測に最適電源単4乾電池2本測定範囲(℃)【暑さ指数(WBGT)】0.0~50.0、【温度(気温)】-9.9~60.0、【黒球温度(表示なし)】0.0~60.0適合規格JIS B 7922(2023年改正)、精度区分クラス2音量音量大/約80db±5db、音量小/約70db±5db分解能【湿度】0.1%RH精度(℃)【暑さ指数(WBGT)】±2.0(20.0~40.0℃)、±3.0(左記以外)、【温度(気温)】±0.6(20.0~50.0℃)、±1.0(左記以外)、【黒球温度(表示なし)】±0.6(20.0~50.0℃)、±1.0(左記以外)分解能(℃)【暑さ指数(WBGT)】0.1【温度(気温)】0.1サンプリング約30秒電池寿命連続使用で約6ヵ月(警報機能1日2回使用時)湿度精度±5.0(%rh)(30.0~90.0(%rh)/at20~30℃)、±7.0(%rh)(左記以外)使用環境条件0~50℃、95%rh(結露なきこと)保管温度(℃)-10~50(結露なきこと)湿度測定範囲(%RH)10.0~95.0
  • 留点温度計 (オートクレーブ用留点温度計 ) 東亜計器

    留点温度計 (オートクレーブ用留点温度計 )

    東亜計器
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    最高温度指示温度計(留点型最高温度計)。水銀式体温計の様な最高温度計の一種
    用途ある一定期間における最高温度の記録(使用開始から読取り時まで)。温度が変動する環境での最高温度、気温測定。一度きりの最高温度を記録したい用途に利用。一定時間における最高温度を記録できるため、恒温装置、乾燥装置などに多く利用されています。耐圧性も高いので、高圧滅菌器にも多く利用されています。表示範囲(℃)100~150
  • 白金標準センサ 東亜計器

    白金標準センサ

    東亜計器
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    4日以内出荷
    TOA-PT01に付属されている標準センサになります。
    材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~300.00防水性保護等級7
  • 高精度デジタル標準温度計スタンダードサーモ 東亜計器

    高精度デジタル標準温度計スタンダードサーモ

    東亜計器
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台ほか
    4日以内出荷
    スタンダードサーモは-99.99℃~349-99℃まで表示分解能0.01℃で測定することが可能です。さらに、この広範囲を標準センサ一本で測定可能とします。本体はJIS C 0920に準拠した設計で保護等級IP6X、センサープローブはIPX7に適合しています。水気の多い環境でも高い耐久性と信頼性を発揮します。堅牢ボディで現場の常用標準機としても安心してご使用して頂けます。本体樹脂には抗菌効果を施しており、公的機関による試験で抗菌効果が実証されています。
    表示分解能0.01~0.1℃表示範囲(℃)-99.99~349.99、350.0~850.0温度表示精度±(0.1%+0.05)
  • 白金400mmセンサ 東亜計器

    白金400mmセンサ

    東亜計器
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    4日以内出荷
    性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。
    材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×400コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
  • 白金スリープタイプセンサ 東亜計器

    白金スリープタイプセンサ

    東亜計器
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    4日以内出荷
    グリップ部分をスリーブタイプにする事で性能は変わらず低価格になります。
    材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
  • 白金250mmセンサ 東亜計器

    白金250mmセンサ

    東亜計器
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    4日以内出荷
    性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。
    材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×250コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
  • シリアル変換専用ケーブル 東亜計器

    シリアル変換専用ケーブル

    東亜計器
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    4日以内出荷
    TOA-PT01シリーズの変換ケーブルです。
  • 白金高温用センサ 東亜計器

    白金高温用センサ

    東亜計器
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1本
    4日以内出荷
    ~750℃までの高音域を安定・再現性よく計測することができます。
    材質【センサ検知、握り手部】SUS304コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.3+0.005ltl)℃ Pt100(クラスB)4線式測定温度範囲(℃)0~750防水性保護等級7
  • シリアル出力専用ケーブル 東亜計器

    シリアル出力専用ケーブル

    東亜計器
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    4日以内出荷
    TOA-PT01シリーズの出力ケーブルです。
  • 白金高速センサ 東亜計器

    白金高速センサ

    東亜計器
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    4日以内出荷
    検知部の外形を細くすることでスピーディーに計測することができます。
    材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
  • 高精度デジタル標準温度計ハイグレードスタンダードサーモ 東亜計器

    高精度デジタル標準温度計ハイグレードスタンダードサーモ

    東亜計器
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット
    4日以内出荷
    スタンダードサーモは-99.99℃~349-99℃まで表示分解能0.01℃で測定することが可能です。さらに、この広範囲を標準センサ一本で測定可能とします。本体はJIS C 0920に準拠した設計で保護等級IP6X、センサープローブはIPX7に適合しています。水気の多い環境でも高い耐久性と信頼性を発揮します。堅牢ボディで現場の常用標準機としても安心してご使用して頂けます。本体樹脂には抗菌効果を施しており、公的機関による試験で抗菌効果が実証されています。
    表示分解能0.01~0.1℃表示精度±(0.1%+0.05) ※0~200℃は±0.15℃にて保証表示範囲(℃)-99.99~349.99、350.0~850.0
環境測定(自然環境/安全環境)