絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~750(1)
  • -99.99~300(1)
  • -99.99~400(4)
ブランド
  • 東亜計器
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(148)
  • 佐藤計量器製作所(131)
  • CHINO(チノー)(74)
  • testo(テストー)(58)
  • Raythink(57)
  • 熱研(52)
  • 三商(48)
  • フルーク(FLUKE)(27)
  • HIKMICRO(27)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(25)
  • bitstrong(ビットストロング)(25)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(23)
  • CRECER(クレセル)(21)
  • サーモポート(21)
  • マザーツール(20)
  • 安立計器(19)
  • ケニス(18)
  • エンペックス気象計(16)
  • ナリカ(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 留点温度計 (オートクレーブ用留点温度計 ) 東亜計器

    留点温度計 (オートクレーブ用留点温度計 )

    東亜計器
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    最高温度指示温度計(留点型最高温度計)。水銀式体温計の様な最高温度計の一種
    用途ある一定期間における最高温度の記録(使用開始から読取り時まで)。温度が変動する環境での最高温度、気温測定。一度きりの最高温度を記録したい用途に利用。一定時間における最高温度を記録できるため、恒温装置、乾燥装置などに多く利用されています。耐圧性も高いので、高圧滅菌器にも多く利用されています。表示範囲(℃)100~150
  • 白金標準センサ 東亜計器

    白金標準センサ

    東亜計器
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    4日以内出荷
    TOA-PT01に付属されている標準センサになります。
    材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~300.00防水性保護等級7
  • 高精度デジタル標準温度計スタンダードサーモ 東亜計器

    高精度デジタル標準温度計スタンダードサーモ

    東亜計器
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台ほか
    4日以内出荷
    スタンダードサーモは-99.99℃~349-99℃まで表示分解能0.01℃で測定することが可能です。さらに、この広範囲を標準センサ一本で測定可能とします。本体はJIS C 0920に準拠した設計で保護等級IP6X、センサープローブはIPX7に適合しています。水気の多い環境でも高い耐久性と信頼性を発揮します。堅牢ボディで現場の常用標準機としても安心してご使用して頂けます。本体樹脂には抗菌効果を施しており、公的機関による試験で抗菌効果が実証されています。
    表示分解能0.01~0.1℃表示範囲(℃)-99.99~349.99、350.0~850.0温度表示精度±(0.1%+0.05)
  • 白金400mmセンサ 東亜計器

    白金400mmセンサ

    東亜計器
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    4日以内出荷
    性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。
    材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×400コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
  • 白金スリープタイプセンサ 東亜計器

    白金スリープタイプセンサ

    東亜計器
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    4日以内出荷
    グリップ部分をスリーブタイプにする事で性能は変わらず低価格になります。
    材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
  • 白金250mmセンサ 東亜計器

    白金250mmセンサ

    東亜計器
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    4日以内出荷
    性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。
    材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×250コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
  • シリアル変換専用ケーブル 東亜計器

    シリアル変換専用ケーブル

    東亜計器
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    4日以内出荷
    TOA-PT01シリーズの変換ケーブルです。
  • 白金高温用センサ 東亜計器

    白金高温用センサ

    東亜計器
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1本
    4日以内出荷
    ~750℃までの高音域を安定・再現性よく計測することができます。
    材質【センサ検知、握り手部】SUS304コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.3+0.005ltl)℃ Pt100(クラスB)4線式測定温度範囲(℃)0~750防水性保護等級7
  • シリアル出力専用ケーブル 東亜計器

    シリアル出力専用ケーブル

    東亜計器
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    4日以内出荷
    TOA-PT01シリーズの出力ケーブルです。
  • 白金高速センサ 東亜計器

    白金高速センサ

    東亜計器
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    4日以内出荷
    検知部の外形を細くすることでスピーディーに計測することができます。
    材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
  • 高精度デジタル標準温度計ハイグレードスタンダードサーモ 東亜計器

    高精度デジタル標準温度計ハイグレードスタンダードサーモ

    東亜計器
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット
    4日以内出荷
    スタンダードサーモは-99.99℃~349-99℃まで表示分解能0.01℃で測定することが可能です。さらに、この広範囲を標準センサ一本で測定可能とします。本体はJIS C 0920に準拠した設計で保護等級IP6X、センサープローブはIPX7に適合しています。水気の多い環境でも高い耐久性と信頼性を発揮します。堅牢ボディで現場の常用標準機としても安心してご使用して頂けます。本体樹脂には抗菌効果を施しており、公的機関による試験で抗菌効果が実証されています。
    表示分解能0.01~0.1℃表示精度±(0.1%+0.05) ※0~200℃は±0.15℃にて保証表示範囲(℃)-99.99~349.99、350.0~850.0
温度計