絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • エンペックス気象計(44)
  • 佐藤計量器製作所(38)
  • A-Gas Japan(28)
  • testo(テストー)(26)
  • CHINO(チノー)(24)
  • クレセル(17)
  • シンワ測定(16)
  • ドリテック(15)
  • アズワン(14)
  • A&D(13)
  • タニタ(12)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(12)
  • センセカ(旧グライシンガー)(11)
  • オーム電機(9)
  • カスタム(8)
  • マザーツール(8)
  • VAISALA(ヴァイサラ)(6)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
測定範囲(℃)
  • -10~50(1)
  • -50~70(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方法から絞り込む
[時計付] 温度・湿度計 エスコ[時計付] 温度・湿度計エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742EG-7
105x145x24mm デジタル温度・湿度計 エスコ105x145x24mm デジタル温度・湿度計エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728EB-53アズワン品番64-7913-13温度表示方式デジタル
最高・最低温度湿度計 (デジタル) エスコ最高・最低温度湿度計 (デジタル)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
最高最低温度表示付。
質量(g)95測定範囲(℃)室内温度:-10~50 室外温度:-50~70 湿度:20~99%RH精度(%)温度計:± 1℃ 湿度計:±8分解能(℃)温度:0.1 湿度:1%RH電源(個)単4電池×1 (付属)センサーコード長(m)2サイズ(mm)78 (W)×19 (D)×97 (H)
[室内・室外] 最高・最低温度湿度計(デジタル) エスコ[室内・室外] 最高・最低温度湿度計(デジタル)エスコ
3,080税込3,388
1台
当日出荷
内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。 壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●分解能:温度:0.1℃、湿度:1%RH●測定精度:温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(それ以外)湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)●測定範囲:温度(内部):-10.0~+50.0℃温度(外部):-50.0~+70.0℃湿度:10~90%RH●電池:単4電池×1本(付属)●サイズ:約80(W)×21(D)×70(H)mm●重量:約64g(外部センサー除く、電池含む)●外部センサー:長さ:3m防水規格:IPX7アズワン品番65-2176-88
デジタル温度湿度計 エスコデジタル温度湿度計エスコ
5,350税込5,885
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742EG-13温度表示方式デジタル
デジタル温度湿度計 エスコデジタル温度湿度計エスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742EG-12A温度表示方式デジタル
温湿度計 (デジタル) エスコ温湿度計 (デジタル)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
裏面スタンド付き。
材質プラスチック質量(g)20測定範囲(℃)温度:-10~50、湿度:20~99%RH分解能(℃)温度:0.1、湿度:1%RH機能最高最低温度表示電源(個)LR1130×1 (付属)サイズ(mm)58 (W)×11 (D)×33 (H)
デジタル温度・湿度計 エスコデジタル温度・湿度計エスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷
見やすい大型液晶表示(文字高:35mm)。温度・湿度ともに設定した警報値を超えるとブザー音、LEDランプでお知らせします。壁掛・スタンド置兼用。温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。学校、各種施設、飲食店、オフィス・会議室など屋内での温湿度管理にご活用ください。トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応。
デジタル温度計セット エスコデジタル温度計セットエスコ
52,200税込57,420
1セット
翌日出荷
セット内容:デジタル温度計×1個、表面温度用センサー(EA701CA-1)×1個、液温用温度センサー(EA701CA-2)×1個、気体用温度センサー(EA701CA-4)×1個、中継ケーブル(1m)×1個、樹脂ケース(鍵付)(EA502TS-2A)×1個。空調メンテナンスに最適。扱い易く軽量でコンパクトなボディ。各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサープローブを取り揃えております。本体の温度範囲は使用するセンサーの温度範囲に制限されます。読み取り易い大型液晶デジタル表示。センサープローブ3本付(表面用・液温用・気体用)。
デジタル温度・湿度計 エスコデジタル温度・湿度計エスコ
32,000税込35,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742GL温度表示方式デジタル
デジタル温度・湿度計 エスコデジタル温度・湿度計エスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742GA-4温度表示方式デジタル
-20~+50℃ デジタル温度・湿度計 エスコ-20~+50℃ デジタル温度・湿度計エスコ
22,600税込24,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742EA-5温度表示方式デジタル
デジタル温度・湿度計 エスコデジタル温度・湿度計エスコ
32,000税込35,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742EA-3温度表示方式デジタル
デジタル温度・湿度計 エスコデジタル温度・湿度計エスコ
33,700税込37,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742EA-1温度表示方式デジタル
温度・湿度計(デジタル) エスコ温度・湿度計(デジタル)エスコ
120,000税込132,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742DT温度表示方式デジタル
温度・湿度計(デジタル) エスコ温度・湿度計(デジタル)エスコ
87,000税込95,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742DS温度表示方式デジタル
温度・湿度計(デジタル) エスコ温度・湿度計(デジタル)エスコ
29,000税込31,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742DH-1温度表示方式デジタル
温度・湿度計(ペン型) エスコ温度・湿度計(ペン型)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742DF-2
温度・湿度計(ペン型) エスコ温度・湿度計(ペン型)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742DF-1
温度・湿度計 エスコ温度・湿度計エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728EB-27
デジタル温度・湿度計 エスコデジタル温度・湿度計エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728EB-20A
[ソーラーバッテリー] 最高・最低 温湿度計 エスコ[ソーラーバッテリー] 最高・最低 温湿度計エスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728C-1
[室内・室外] 温度計 エスコ[室内・室外] 温度計エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728AE-19A
温度・湿度計 エスコ温度・湿度計エスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で インテリアにもなる温湿度計です。 常時、最高最低温湿度を表示します。 スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RHエスコ品番EA742CA-3A質量(g)135(電池含む)電源単4電池×1本精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー分解能(℃)1機能最大最小温湿度表示サンプリング周期毎10秒電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用)設置方式卓上・壁掛け温度表示方式デジタル・アナログバーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH分解能(%RH)1
デジタル温度・湿度計 エスコデジタル温度・湿度計エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷

温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温湿度計