絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- モノタロウ(3)
- 佐藤計量器製作所(42)
- エンペックス気象計(41)
- シンワ測定(28)
- testo(テストー)(26)
- A-Gas Japan(26)
- CHINO(チノー)(24)
- CRECER(クレセル)(17)
- エスコ(16)
- アズワン(14)
- A&D(エー・アンド・デイ)(13)
- ドリテック(13)
- タニタ(12)
- センセカ(旧グライシンガー)(11)
- オーム電機(10)
- カスタム(8)
- マザーツール(8)
- VAISALA(ヴァイサラ)(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「設置方法」から絞り込む

温湿度・露点計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷温度・湿度・露点測定可能な温湿度計 高精度・高分解能 高温での湿度測定が可能(プローブのみ)仕様●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:0~+80℃●▼湿度:10~95%RH●▼露点温度:-25.3~48.9℃●分解能●▼温度:0.01℃●▼湿度:0.01%RH●▼露点温度:0.01℃●サンプリング:0.8秒/回●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●▼プローブ:0~80℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量:135L×60W×33Dmm/約264g(電池含む)●標準付属品:取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-88
デジタル温湿度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能。 高精度の温湿度測定の定番商品。 豊富な測定機能を満載。 温湿度を同時表示。 PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)。付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書測定範囲(温度)-20~+60℃、(湿度)5~95%RH質量(g)約320(電池含む)電源006P(9V)電池×1、ACアダプタ(別売)精度(温度)±0.7℃(10~45℃)、(湿度)±2.5%RH(at25℃)測定方式(温度)半導体センサ、(湿度)制電容量型、各1チャンネル表示分解能(温度)±0.1℃、(湿度)0.1%RHコード長さ(mm)500~1200インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH表示単位℃/F切換寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30プローブ長(mm)190×15温度表示方式デジタル
高精度デジタル温湿度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷高速レスポンス 高温・低温でも測定できる温湿度計 ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに仕様●測定方式●▼温度:白金測温抵抗体●▼湿度:薄型ポリマーコンデンサ●測定範囲●▼温度:-40~+85℃●▼湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●レスポンス:90%RHフィルタ膜付30秒 フィルタ無10秒●精度●▼温度:±0.3℃●▼湿度:±2%RH(0~95%RH)●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報●使用環境●▼本体:0~+50℃●▼プローブ:-20~+85℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量●▼本体:168L×73W×33Dmm/約170g(電池含む)●▼プローブ:Φ20×220mm/約100g●標準付属品:006P(9V)電池×1、ポーチケース、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-92
防水型温度・気圧変換器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥96,980税込¥106,6781個5日以内出荷屋外使用可能な耐水性、耐候性仕様●測定範囲●▼温度:-30~+70℃●▼気圧:100~1100mbar●精度●▼温度:±0.5℃±5dgt●▼絶対圧±1.5mbar(+25℃)●▼相対圧力±1.0mbar(0~+50℃)●▼相対圧力±5.0mbar(+50.1℃以上)●長期安定性:<1.0mbar/年●出力:4~20mA●電源供給:9~32VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約210gアズワン品番67-4752-06
湿度変換器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥30,980税込¥34,0781個6日以内出荷長期安定使用のためのIP65防水仕様●センサー●▼湿度:薄膜コンデンサ●▼温度:PT100Ω白金測温抵抗体●測定範囲:湿度/0~100%RH●精度●▼湿度:±2%RH(at25℃)●▼温度:±0.3℃(at25℃)●出力:4~20mA●電源供給:12~24VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約150gアズワン品番67-4752-04
温度変換器 IP65
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷長期安定使用のためのIP65防水仕様●センサー●▼湿度:薄膜コンデンサ●▼温度:PT100Ω白金測温抵抗体●測定範囲:温度/-20~+80℃●精度●▼湿度:±2%RH(at25℃)●▼温度:±0.3℃(at25℃)●出力:4~20mA●電源供給:12~24VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約150gアズワン品番67-4752-03
温湿度計変換器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷長期安定使用のためのIP65防水仕様●センサー●▼湿度:薄膜コンデンサ●▼温度:PT100Ω白金測温抵抗体●測定範囲●▼湿度:0 ~ 100%RH●▼温度:-20 ~ +80℃●精度●▼湿度:±2%RH(at25℃)●▼温度:±0.3℃(at25℃)●出力:4~20mA●電源供給:12~24VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約150gアズワン品番67-4752-05
温湿度・露点・湿球温度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能 持ちやすいスタイリッシュはボディ 素早いレスポンス バックライト機能で見やすい仕様●露点温度・湿球温度:温湿度測定により計算●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:-20~+60℃●▼湿度:0~99%RH●▼露点・湿球温度:計算値●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼露点・湿球温度:0.1℃●サンプリング:2回/秒●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±2.5%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+40℃●▼80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×4●サイズ/質量:210L×65W×43Dmm/約230g(電池含む)●標準付属品:単3電池×4、ソフトケース、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-89
デジタル温湿度・露点計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷温湿度・露点が測定できます。 温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。FUSO-8736 1点式、FUSO-8746 2点式。 Max.Min.Ave値表示の多機能型。 RS-232Cでデータをパソコンに送れます。付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書質量(g)175(電池含む)電源単4電池×4精度温度:±0.6℃(-20~+50℃)、湿度:±3%RH(at25℃、10~90%RH、その他±4%)測定方式(温度)半導体センサ・K熱電対センサ、(湿度)静電容量センサインターフェースRS-232Cメモリー99pts、時刻データ付ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示使用環境0~40℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×57×29温度表示方式デジタル


























![デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所 デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22332277-230322-02.jpg)