絞り込み
測定範囲(℃)
- 15~40(1)
- 20~60(1)
- -20~50(1)
- -30~650(1)
- -50~1300(1)
- -200~1370(1)
校正証明書
- 付き(2)
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- モノタロウ(31)
- 理研計器(2,008)
- SKC(環境測定)(501)
- ガステック(454)
- 佐藤計量器製作所(408)
- testo(テストー)(370)
- エスコ(333)
- CHINO(チノー)(241)
- 新コスモス電機(179)
- リオン(171)
- アズワン(165)
- CKD(130)
- bitstrong(ビットストロング)(130)
- ナリカ(118)
- マザーツール(117)
- シンワ測定(116)
- 安立計器(111)
- 安藤計器製工所(109)
- エンペックス気象計(102)
- A-Gas Japan(101)
- ブランドをもっと見る
特価

デジタル騒音計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から60日以内出荷学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。付属品006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書質量(g)200(電池含む)外形寸法(mm)54×34×232H電源006P(9V) 電池精度±1.5dB表示分解能0.1dB外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)周波数特性2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒)電池寿命(時間)約60測定レベル範囲(dB)レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHzレンジ切替3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB)使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH
高精度デジタル温湿度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷高速レスポンス 高温・低温でも測定できる温湿度計 ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに仕様●測定方式●▼温度:白金測温抵抗体●▼湿度:薄型ポリマーコンデンサ●測定範囲●▼温度:-40~+85℃●▼湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●レスポンス:90%RHフィルタ膜付30秒 フィルタ無10秒●精度●▼温度:±0.3℃●▼湿度:±2%RH(0~95%RH)●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報●使用環境●▼本体:0~+50℃●▼プローブ:-20~+85℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量●▼本体:168L×73W×33Dmm/約170g(電池含む)●▼プローブ:Φ20×220mm/約100g●標準付属品:006P(9V)電池×1、ポーチケース、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-92
温湿度・露点計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷温度・湿度・露点測定可能な温湿度計 高精度・高分解能 高温での湿度測定が可能(プローブのみ)仕様●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:0~+80℃●▼湿度:10~95%RH●▼露点温度:-25.3~48.9℃●分解能●▼温度:0.01℃●▼湿度:0.01%RH●▼露点温度:0.01℃●サンプリング:0.8秒/回●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●▼プローブ:0~80℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量:135L×60W×33Dmm/約264g(電池含む)●標準付属品:取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-88
フロンガス警報器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥49,980税込¥54,9781個25日以内出荷マルチパッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応) 市販のスイッチボックスに埋め込みます メンテナンス作業が現場で簡単にできます。仕様●対象検知ガス:R22/R32/R134a/R404A/R407C/R410A●センサ:熱線式半導体センサ●検知方式:拡散式●警報遅れ:1/2RCLの1.6倍ガスで30秒以内●警報濃度:1/2RCL以下●警報音:80dB●電源:AC100V±10%●サイズ:120L×70W×46.5Dmm●重量:約200g●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付アズワン品番67-4763-55
デジタル温湿度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能。 高精度の温湿度測定の定番商品。 豊富な測定機能を満載。 温湿度を同時表示。 PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)。付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書測定範囲(温度)-20~+60℃、(湿度)5~95%RH質量(g)約320(電池含む)電源006P(9V)電池×1、ACアダプタ(別売)精度(温度)±0.7℃(10~45℃)、(湿度)±2.5%RH(at25℃)測定方式(温度)半導体センサ、(湿度)制電容量型、各1チャンネル表示分解能(温度)±0.1℃、(湿度)0.1%RHコード長さ(mm)500~1200インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH表示単位℃/F切換寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30プローブ長(mm)190×15温度表示方式デジタル
溶存酸素変換器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥83,980税込¥92,3781個5日以内出荷溶存酸素の長期計測に 設置が簡単仕様●測定範囲:0~20.0mg/L●O2校正:スライドスイッチ●電源:DC9~30V●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●アナログ出力:4~20mA●サイズ/質量:本体96mm×48mm×110Dmm/約385g IP63●標準付属品:酸素プローブ、ダイヤフラムセット、電解液、取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4752-54
熱中症チェッカー
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷Φ75mmの黒球を使用し安定した測定が可能です。 ボタン3つで扱いやすくキー操作が簡単です。 市販のカメラ用三脚に取付可能です。用途学校や現場等の熱中症対策に。付属品単4アルカリ電池×2、取扱説明書(保証書)トラスコ品番340-5154色グレー電源(V)単4アルカリ電池×2電源単4アルカリ電池×2測定範囲(℃)黒球温度:+20~+60温度測定範囲(℃)+20~+50℃表示範囲(℃)熱中症指数:0~+50湿度測定範囲(%RH)30~90最小表示(℃)0.1、湿度(%RH):0.1、熱中症指数:0.1
非分散式赤外線方式(NDIR)センサフロンガス検知器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷最高感度2g/yearを実現。(ターボモード) IPX3相当の防水構造。 スマートな400mmフレキプローブで狭所での検知も可能。 R32、R1234yf、R1234zeにも正確に反応。 4段階の感度切替が可能。(T:2g、H:4g、M:7g、Lo:14g) 長寿命リチウムイオン電池搭載。(連続使用約8時間可能) 検知時のバイブレーションモード、サイレントモードへの切替が可能。用途空調機器、冷凍冷蔵機器、カーエアコンなどの冷媒ガスのリークチェックに。冷媒をトレーサガスに使用する気密チェックに。フロン溶剤による洗浄機の作業中における滞留蒸気の有無のチェック、また、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェックに。付属品ACアダプタ(100~240VAC)×1、リチウムイオン充電池(内蔵)×1、自動車シガーソケット充電アダプタ×1、チェックリーク×1、交換用フィルタ(10個入)×1、交換用Oリング×1、ハードキャングケース×1、取扱説明書×1、保証書×1長さ(mm)フレキシブル:400質量(g)約400電源リチウムイオン電池適合規格SAE J 2913-201102、CEマーク表示検知:ブザー(OFF設定可能)、バイブレーション(OFF設定可能)、 LEDインジケーター(7段階)感度検知:DC-IR3検知感度表(ページ上部)をご確認ください。(SAE J 2913 準拠試験による校正)機能オートゼロ機能、マニュアルゼロ機能、センサ交換時期を表示(インジケータ)、バッテリー消耗ランプ(残2時間ほど)連続使用可能時間(約5時間充電)約8時間使用可能使用環境-10~+50℃、75%RH以下(結露なきこと)対象ガスR22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R1234yf・R1234ze・R448a等のCFC/HCFC/HFC/HFO系ガス反応速度(秒)約0.5以内(暖機時間:約30)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:240×65×35検知方式非分散式赤外線吸収方式(IRセンサ)/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)+ターボモード(2g/年)搭載バッテリー容量(mAh)2550防水性本体ボディ防水(IPX3相当)校正証明書付き
デジタル温度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷スリム軽量設計で使いやすい形状です。 安価だけど多機能タイプ。 各種センサを用意(別売)。質量(g)約180(電池含む/本体のみ)測定範囲(℃)-200~+1370:使用センサで異なります(TPK-01:-40~+250)精度-200~+200℃:±(0.3% rdg.+1℃)、+200~+400℃:±(0.5% rdg.+1℃)、+400~+1370℃:±(0.3% rdg.+1℃)表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201~+1,370℃)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示電池006P(9V)乾電池×1ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下サンプリング周期0.6回/秒電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)164×54×34
パネル型マルチCO2モニタ ZGKbシリーズ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷教室、オフィス、トレーニングジムなど、人の集まる場所の壁に掛け、環境情報をON TIME表示、大きくて明るいLED表示なので暗いところでもはっきりと見えます。仕様●大型LED表示●環境マーク●測定範囲●▼CO2:0~3000ppm●▼気温:0~40℃●▼湿度:20~90%RH●測定精度●▼CO2:±70ppmまたは±5%rdg、(2000ppm未満)±7%rdg、(2000ppm以上)●▼気温:±1℃●▼湿度:±5%RHrdg(23℃において)●表示分解能●▼CO2:1ppm(0~1000ppm)、5ppm(1001~2000ppm)、10ppm(2001~3000ppm)●▼気温:0.1℃●▼湿度:1%RH●応答速度●▼CO2:120秒以内(63%応答)●▼気温:30秒以内●▼湿度:300秒以内(63%応答)●使用環境:温度0~40℃湿度95%RH以下(結露しないこと)●電源:100~240VAC(アダプタ付属)●標準付属品:ACアダプタ・取扱説明書(保証書付)●サイズ/質量:576×426×D55mm/質量約5.3kgアズワン品番67-4752-80
サーモカメラ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷抜群のコストパフォーマンス 小型軽量タイプ 現場での保守メンテナンスに仕様●画素数:128×128ピクセル●視野角30°×30°●応答速度:300ms寸法(mm)185L×51W×100D質量(g)約300電源単三電池×3(約16時間)測定範囲(℃)-30~+650アズワン品番67-4763-66
振動変換器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷機械設備等の長期計測に 設置が簡単仕様●測定:速度、加速度(RMS)、変位(p-p(peak-peak))●測定単位●▼速度:mm/s、cm/s●▼加速度:m/s2、g●▼変位:mm●測定周波数:10Hz~5KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●▼変位:0.001mm●本体精度●▼速度:±(5%+2d)reading●▼加速度:±(5%+2d)reading●▼変位:±(5%+2d)reading (at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●アナログ出力:4~20mA.●ループインピーダンス:最大500Ω at 24V DC.●電源:DC12V~DC30V 20mA●使用環境:0~70℃、85%RH以下●サイズ/質量●▼本体:120mm×96mm×43mm/164g●▼センサープローブ:Φ16×37mm●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:磁気ベース付プローブ、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4753-42
磁気ベース付プローブ 1.2m
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷振動計用交換プローブ仕様●BVB-8207SD用●長さ:1.2mアズワン品番67-4753-41
SDカード付振動計 203×76×38mm
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷機械設備等の振動測定に データロガー付なのでPCでデータ管理 データはエクセル形式で保存可能仕様●SDカード対応●測定方式:圧電センサ●測定周波数:10Hz~1KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●本体精度●▼速度:±(5%+5d)reading●▼加速度:±(5%+5d)reading(at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●ディスプレイ:52mm×38mm●サンプリングタイム:1回/秒●記録間隔:1秒~3600秒●インタフェース:RS232/USB●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定●電源:単3電池×6本またはACアダプタ●サイズ/質量●▼本体:203×76×38mm/515g●▼センサープローブ:Φ16×37mm/99g●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:ハードキャリングケース、磁気ベース付プローブ、単3電池×6本、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4753-37
SDカード付振動計 182×73×47.5mm
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷測定周波数5KHzまでの広範囲な測定が可能 機械設備等の振動測定に データロガー付なのでPCでデータ管理 データはエクセル形式で保存可能仕様●SDカード対応●測定方式:圧電センサ●測定周波数:10Hz~5KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●▼変位:0.001mm●本体精度●▼速度:±(5%+2d)reading●▼加速度:±(5%+2d)reading●▼変位:±(5%+2d)reading (at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:52mm×38mm●サンプリングタイム:1回/秒●記録間隔:1秒~3600秒●インタフェース:RS232/USB●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定●電源:単3電池×6本またはACアダプタ●サイズ/質量●▼本体:182×73×47.5mm/360g●▼センサープローブ:Φ16×37mm/99g●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:ハードキャリングケース、磁気ベース付プローブ、単3電池×6本、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4753-38
4チャンネルSDカード付振動計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷4チャンネル同時測定、同時表示可能 SDカード対応でデータ活用が簡単に(エクセルデータ) サンプリング間隔1秒~3600秒に認定可能 背面スタンドで、定置測定が可能仕様●実効値(RMS)&ピーク値表示●センサ:圧電型センサ●測定周波数:10Hz~1KHz ※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません。●測定範囲●▼速度:200mm/s:0.5~199.9mm/s●▼加速度:200m/s2:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.19m/s2●▼変位:0.001mm●サンプリングタイム/サンプリング設定間隔:1秒/1秒~3600秒●精度●▼速度:±(5%+2dgt.)●▼加速度:±(5%+2dgt.)●▼変位:±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:82×61mmLCD(バックライト付)●記録媒体:SDカード(1~16GB)●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、ゼロ設定●インターフェース:RS-232C/USB●電源:単3電池×8、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:203H×76W×38Dmm/515g(電池除く)●▼プローブ:1.2m(16W×37Dmm)/99g●使用環境:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:磁気ベース付プローブ×1、専用ケース、取扱説明書、保証書、SDカード(2GB)●オプション品:・磁気ベース付プローブ(1.2m) VB-83・USBケーブル USB-01・RS232Cケーブル UPCB-02・データ通信用専用ソフト SW-U801-WINアズワン品番67-4753-40
2チャンネルSDカード付振動計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷2チャンネル同時表示 機械設備等の振動測定に データロガー付なのでPCでデータ管理 データはエクセル形式で保存可能仕様●SDカード対応●測定方式:圧電センサ●測定周波数:10Hz~1KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●▼変位:0.001mm●本体精度●▼速度:±(5%+2d)reading●▼加速度:±(5%+2d)reading●▼変位:±(5%+2d)reading (at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:52mm×38mm●サンプリングタイム:1回/秒●記録間隔:1秒~3600秒●インタフェース:RS232/USB●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定●電源:単3電池×6本またはACアダプタ●サイズ/質量●▼本体:182×73×47.5mm/360g●▼センサープローブ:Φ16×37mm/99g●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:ハードキャリングケース、磁気ベース付プローブ×2、単3電池×6本、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4753-39
騒音変換器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷騒音の長期計測に 設置が簡単仕様●特徴:4線設置 接続が簡単●測定範囲:30~130dB●周波数特性:A/C●動特性:FAST(125ms)、SLOW(1S)●電源:DC12~24V 20mA●使用環境:0~70℃ 85%RH未満●アナログ出力:4~20mA●サイズ/質量:本体120mm×96mm×43Dmm/約164g IP63●標準付属品:取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4753-15
騒音計 245L×68W×45Dmm
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥91,980税込¥101,1781個5日以内出荷等価騒音レベル測定可能 音圧レベル測定可能 SDカード付なのでPCでデータ管理仕様●適合規格:IEC61672class1●SDメモリカード●バックライト機能●マイクロホン:コンデンサマイクロホン●測定範囲●▼レベル:30~130dB●▼周波数:31.5Hz~16KHz●レンジ切替:2段階(Low:30~80dB、med:80~130dB)●周波数特性:A特性、C特性●動特性:FAST(125mS)、SLOW(1S)●サンプリング:1回/秒●記録間隔:1~3600秒●使用環境:0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×6●サイズ/質量:245L×68W×45Dmm/約323g(電池含む)●標準付属品:単3電池×6、SDカード(4GB)、取扱説明書(保証書付)、キャリングケース●オプション:ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4753-13
データロガー騒音計 264L×63W×29Dmm
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷学校、工場、機械などの騒音測定に データロガー機能付64000データ保存 通信ケーブル・通信ソフト付 A/C特性、FAST/SLOWの切換 Max/Minホールド機能仕様●Max/Min表示●マイクロホン:コンデンサマイクロホン●測定範囲●▼レベル:30~130dB●▼周波数:20Hz~8KHz●本体精度:±1.4dB(基準条件94dB1KHz)●レンジ切替:3段階(Low:32~90dB、med:50~110dB、Hi:70~130dB)●周波数特性:A特性、C特性●動特性:FAST(125mS)、SLOW(1S)●サンプリング:2回/秒●メモリー:64000データ●ディスプレイ:4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ●外部出力●▼AC出力:フルスケール時1Vrms●▼DC出力:10mV/dB●使用環境:0~40℃、10~90%RH(結露なきこと)●電源:単4電池×4(電池寿命24時間)●サイズ/質量:264L×63W×29Dmm/約245g(電池含む)●標準付属品:防風スクリーン、キャリングケースケース、Micro-USB通信ケーブル、通信ソフト、006P(9V)電池×2、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4752-90
防水型温度・気圧変換器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥96,980税込¥106,6781個5日以内出荷屋外使用可能な耐水性、耐候性仕様●測定範囲●▼温度:-30~+70℃●▼気圧:100~1100mbar●精度●▼温度:±0.5℃±5dgt●▼絶対圧±1.5mbar(+25℃)●▼相対圧力±1.0mbar(0~+50℃)●▼相対圧力±5.0mbar(+50.1℃以上)●長期安定性:<1.0mbar/年●出力:4~20mA●電源供給:9~32VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約210gアズワン品番67-4752-06
湿度変換器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥30,980税込¥34,0781個6日以内出荷長期安定使用のためのIP65防水仕様●センサー●▼湿度:薄膜コンデンサ●▼温度:PT100Ω白金測温抵抗体●測定範囲:湿度/0~100%RH●精度●▼湿度:±2%RH(at25℃)●▼温度:±0.3℃(at25℃)●出力:4~20mA●電源供給:12~24VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約150gアズワン品番67-4752-04
温度変換器 IP65
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷長期安定使用のためのIP65防水仕様●センサー●▼湿度:薄膜コンデンサ●▼温度:PT100Ω白金測温抵抗体●測定範囲:温度/-20~+80℃●精度●▼湿度:±2%RH(at25℃)●▼温度:±0.3℃(at25℃)●出力:4~20mA●電源供給:12~24VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約150gアズワン品番67-4752-03
温湿度計変換器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷長期安定使用のためのIP65防水仕様●センサー●▼湿度:薄膜コンデンサ●▼温度:PT100Ω白金測温抵抗体●測定範囲●▼湿度:0 ~ 100%RH●▼温度:-20 ~ +80℃●精度●▼湿度:±2%RH(at25℃)●▼温度:±0.3℃(at25℃)●出力:4~20mA●電源供給:12~24VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約150gアズワン品番67-4752-05
温湿度・露点・湿球温度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能 持ちやすいスタイリッシュはボディ 素早いレスポンス バックライト機能で見やすい仕様●露点温度・湿球温度:温湿度測定により計算●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:-20~+60℃●▼湿度:0~99%RH●▼露点・湿球温度:計算値●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼露点・湿球温度:0.1℃●サンプリング:2回/秒●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±2.5%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+40℃●▼80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×4●サイズ/質量:210L×65W×43Dmm/約230g(電池含む)●標準付属品:単3電池×4、ソフトケース、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-89
温度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷4チャンネル同時表示の温度計 各種センサK/J/E/Tの測定が可能 データロガー機能(16,000データ)仕様●測定方式:K/J/E/T熱電対●測定範囲:-200~+1370℃ ※使用するセンサで異なります●本体精度:±0.1%rdg±0.7℃●サンプリング:1回/秒●データロガー:自動16,000データ、手動100データ●機能:MAX/MIN/Avgホールド、バッテリー表示●電源:単四電池×4●サイズ:187L×75W×29Dmm●質量:約290gアズワン品番67-4763-77
デジタル温度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷表示画面が大きく見やすい 0℃校正機能付 二点式温度計 小型ボディで持ち運びやすい仕様●測定方式:K熱電対●表示:二点温度同時表示●測定範囲:-200~+1372℃●サンプリング:1回/秒●機能:MAX/MINホールド、リラティブ機能、ローバッテリー表示、0℃校正機能●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:126L×52W×35Dmm●質量:約160g●温度センサーは付属しておりませんアズワン品番67-4763-73
デジタル温度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷表示画面が大きく見やすい 0℃校正機能付 小型ボディで持ち運びやすい仕様●測定方式:K熱電対●測定範囲:-200~+1372℃●サンプリング:1回/秒●機能:MAX/MINホールド、リラティブ機能、ローバッテリー表示、0℃校正機能●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:126L×52W×35Dmm●質量:約160g●温度センサーは付属しておりませんアズワン品番67-4763-72
風速計用コーン
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷換気扇やダクトの風量測定に FUSO-8919専用仕様●二種類のエアーフローコーン●Φ210mm、346×346mmアズワン品番67-4752-20
小型ベーン風速風量計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷狭いところの風速風量測定に 伸縮式センサーで高いところの測定も簡単 データホールド、Max/Min値表示 オプションでPCでデータ管理が可能 K/J熱電対センサに対応仕様●測定方式●▼風速:小型ベーン式●▼温度:サーミスタ●測定範囲●▼風速:0.4~20.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼K熱電対:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1dgt●▼温度:±0.8℃●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●機能:データホールド、Max/Minホールド●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×6●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ35mm×最長620mm●標準付属品:単3電池×6、ソフトケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・K熱電対センサ各種・ACアダプタFAC-23・データ通信用ソフト(英語版)SW-U801-WIN・RS-232C通信ケーブル UPCB-02・USB通信ケーブル USB-01アズワン品番67-4752-12
SDカード付熱線式風速風量計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥88,980税込¥97,8781個5日以内出荷風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定 一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能 SDカードに記録できエクセルで管理できる仕様●測定方式●▼風速:熱線式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●測定範囲●▼風速:0.2~25.0m/s●▼風量:0~45000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼K熱電対:0.1℃●▼露点温度:0.1℃●▼湿球温度:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1~3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB~16GB対応●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ12mm×280mm~940mm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信ソフト(英語版)SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4752-16
SDカード付ミニベーン風速風量計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷狭いところの風速風量測定に 伸縮式センサーで高いところの測定も簡単 SDカードに記録できエクセルで管理できる仕様●風速:0.1~25.0m/s●測定方式●▼風速:ミニベーン式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●測定範囲●▼風速:0.4~20.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼K熱電対:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1~3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB~16GB対応●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ35mm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信ソフト(英語版)SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4752-14
マルチEMFメータ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷磁界・電界・高周波強度を同時表示 一台で日常使用する電子機器の電磁波強度を測定 USB電源の供給可能 日本語表示仕様●磁界:0~200μT●電界:0~2000V/m●高周波強度:0~554mW/m2●測定周波数●▼電界・磁界:50~60Hz●▼高周波強度:50mHz~3.5GHz●表示:2.4型TFTカラー、4桁3行表示、バーグラフ表示●サンプリング:6秒●危険度カラー表示●▼緑:安全●▼黄色:通常●▼赤:警告●言語:英語、日本語、スペイン語、中国語から選択●機能:データホールド、アラーム、オートパワーオフ(切換)●アラーム:ブザー●使用環境:5~40℃、80%RH以下(結露なきこと)●保存環境:-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)●電源:単4アルカリ電池×3/約8時間、USB電源●サイズ/質量:115L×60W×21Dmm/約120g●標準付属品:ソフトケース(布製)、単4アルカリ電池×3、取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4753-31
テスラメータ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷ペンタイプで使いやすいタイプ仕様●測定レンジ●▼直流:300.00mT/3000.0mT、3000.0G/30000G●▼交流:150.00mT/1500.0mT、1500.0G/15000G●表示分解能:0.01/0.1mT、0.1/1G●精度●▼直流:±(5%rdg.+10digit)at23±5℃●▼交流:±(5%rdg.+20digit)at23±5℃●機能:オートパワーオフ、データホールド●電源:単4電池4本●サイズ/質量●▼本体:170×40mm●▼プローブ:62×4.5mm●▼約147g●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:単4電池×4、取扱説明書、保証書アズワン品番67-4753-28
SDカード付マルチ環境測定器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥83,980税込¥92,3781個5日以内出荷一台で風速・温度・湿度・照度・K熱電対温度(センサ別売) 各センサー標準装備仕様●測定方式●▼風速:ベーン式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●▼照度:フォトダイオード●測定範囲●▼風速:0.4~25.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●▼照度:0~20000Lux●▼湿度:5~95%RH●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼K熱電対:0.1℃●▼露点温度:0.1℃●▼湿球温度:0.1℃●▼照度:1Lux●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●▼照度:±5%rdg±8dgt●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1~3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB~16GB対応●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:135L×60W×33Dmm/約515g(電池含む)●▼プローブ:105L×46W×29Dmm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4752-27
棒状センサ 高温タイプ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷K熱電対温度センサー 液体温度測定用仕様●K熱電対●温度範囲:-50~+1200℃●サイズ:先端/Φ3.8mm、センサ長/500mm、ハンドル長/110mm●コード長:1000mmアズワン品番67-4764-22