絞り込み
設置方法
- マグネット(1)
測定範囲(℃)
- -20~80(1)
- -40~155(1)
特性
- 防水(1)
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(3)
- A-Gas Japan(26)
- エスコ(15)
- A&D(エー・アンド・デイ)(13)
- CRECER(クレセル)(12)
- タニタ(12)
- ドリテック(12)
- エンペックス気象計(12)
- CHINO(チノー)(11)
- センセカ(旧グライシンガー)(11)
- オーム電機(10)
- 佐藤計量器製作所(9)
- testo(テストー)(8)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- マザーツール(5)
- RS PRO(5)
- イチネンTASCO(4)
- センセカ(旧デルタオーム)(4)
- アズワン(3)
- カスタム(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「設置方法」から絞り込む
マグネット(1)

デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)
ケニス(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個(1個)当日出荷3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。材質ABS寸法(mm)79×65×22質量(g)64電源単4電池×2(付属)測定範囲(℃)温度/-20~80 湿度/0~99%RH測定項目温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧対応OSiOS11.0+ Android5.0+温度測定範囲(℃)-20~80精度(℃)温度/±0.4(-20~0 ±0.2(0~65 ±0.3(65~80 湿度/±2%(10~90%RH) ±4%(0~10%、90~99%RH)分解能(℃)0.1通信方式Bluetooth4.2以降メモリーあり設置方法マグネット温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大120(見通しの良い場所)湿度測定範囲(%RH)0~99分解能(%RH)1
防水型デジタル温度計
ケニス¥4,998税込¥5,4981個当日出荷自動校正機能を搭載した温度計です。 研究所や実験室等での使用に適した先丸プローブです。寸法(mm)25×18×175電源アルカリボタン電池LR44×1(付属)測定範囲(℃)-40~155先端形状先丸(センサー)精度(℃)±0.5(-40~-10℃/21~115℃)、±0.3(-10~20℃)、±1.0(その他)センサー寸法(mm)Φ3.56×99分解能(℃)0.1防塵防水性能IP56RoHS指令(10物質対応)対応特性防水



















![デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所 デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22332277-230322-02.jpg)